使いやすさ抜群!
溶接不要のセパ引き金具!
安心安全の板厚6ミリ!
M10強力ボルトでガッチリ固定!
鉄筋とセパレーターを同時に掴み、ボルト一本で取付可能。(平行引きのみ)
適合サイズ:5/16×D10~D16、3/8×D10~D13、セパレーター×セパレータ、D10×D10~D13。
用途鉄筋とセパレーターを溶接せずに平行に接続する金具です。
表面処理生地
板厚(mm)6
適合径範囲D10~D16
適合サイズ5/16×D10~D16、3/8×D10~D13
許容荷重(N)3000[306kg](平行引き)
ボルト締付トルク(N・m)25~30
ボルト平径(mm)17
関連資料(0.19MB)
1箱(100個)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
鉄筋への溶接不可対策にお困りならこれ! 使いやすさ抜群!安心安全の板厚6ミリ!
用途鉄筋への溶接不可対策用の金物です。
表面処理生地
板厚(mm)6
適合径範囲D10~D19
許容荷重(N)2500[255kg](平行引き)
ボルト締付トルク(N・m)20
ボルト平径(mm)17
1箱(100個)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
関連キーワード