20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
増粘タイプの液剤が汚れに密着し、便器に付着した尿石や水アカを強力に分解します。 悪臭や汚れの原因となる菌をしっかりと除菌し、表面保護剤が汚れの付着を抑制します。 ラクラク作業でしっかりキレイ!忙しい人のためのトイレ洗剤 「洗浄力」と「使いやすさ」が進化!快適で効率的なトイレ清掃を実現します 尿石、水アカ、黄ばみ、鉄さびをスピード分解 酸と界面活性剤の効果的な配合により、頑固な汚れを素早く分解・洗浄し、トイレをリフレッシュします。 増粘タイプの液剤が、水面下の汚れにも直接アタックします。 表面保護剤が汚れの付着を抑制 表面保護剤が単分子皮膜を形成することで、汚れの付着と配管の腐食を抑制します。 除菌効果で汚れや悪臭を予防 尿石汚れや悪臭の原因となる菌を除菌します。
用途トイレの清掃 液性酸性 種別液体 使用濃度便器の洗浄:原液で使用、タイル・目地の洗浄:5倍に希釈して使用
1本(800mL)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「パワフルな洗浄力」「素早い泡切れ」「悪臭と汚れを予防する除菌性能」の3つの効果で、毎日の清掃の負担を軽減し、作業時間を短縮できます。 さわやかな香りが作業を快適にします。 ラクラク作業でしっかりキレイ!忙しい人のためのトイレ洗剤 「洗浄力」と「使いやすさ」が進化!快適で効率的なトイレ清掃を実現します。 パワーアップした洗浄力 こすらなくても、ここまで落ちる 日常の汚れや尿石をスピード分解します。 こすらなくても、塗布するだけで十分な洗浄力を発揮します。 泡切れがいいから一度のすすぎでOK 適度に泡立ち、一度のすすぎでさっと泡切れ。 作業効率化に貢献します。 除菌効果で汚れや悪臭を予防 尿石汚れや悪臭の原因となる菌を除菌します。 さわやかなアクアブリーズの香り
用途トイレの清掃 液性中性 種別液体 使用濃度原液使用 香りさわやかなアクアブリーズの香り
1本(800mL)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水やアルカリを嫌うフローリング床専用の中性はくり剤です。 増粘タイプの液剤が床材への染み込みを抑え、素早く皮膜を除去します。 床の変色を抑える中性タイプです。 はくり剤特有のイヤなニオイが無いため、作業の負担が少なく、周囲への影響を抑えます。
希釈倍率原液使用 液性中性 適合材フローリング、化学床材 標準使用量約150~180平方メートル/18L、約40~50平方メートル/5L 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
1箱(18kg)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

進化した「洗浄力」と「使いやすさ」で浴室清掃をスピードアップ! 適度な泡立ち、クイック泡切れ。 作業がしやすいちょうどいい泡立ちと、サッとすすげる素早い泡切れを両立。 すすぎ時間の短縮が可能です。 短時間の作業でもしっかりとした洗浄力を発揮します。 除菌効果がぬめりやにおいを抑制。 毎日の清掃の負担を軽減し浴室の衛生を維持します。
用途浴室清掃 タイプ毎日用スピード型 希釈倍率原液~10倍 液性中性
1ケース(5kg×3本)ほか
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた剥離力で汎用ワックスの皮膜を効率よく剥離できます。 ハイパーリムーバーシリーズの汎用グレードです。 低臭で汚水がサラサラな上、ノンリンスなので作業効率に優れています。
液性アルカリ性 適合【床材】化学床(リノリウム・リノタイル・木床には使用できません) 希釈倍率5~15倍 散布量(mL/m2)150~200
1缶(18L)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

光沢を犠牲にしない。 塗布抵抗を大きく低減する「高光沢効率アクリルポリマー」を採用。 常識を覆す軽快なモップさばきで、塗布作業の負担を大幅に軽減。
使用の目安1800m2/1箱
1箱(18L)
8,398 税込9,238
4日以内出荷

ミッケル化学ラディアント18K
剥離作業後の床や荒れた床材への塗布に適した超高濃度ワックスです。塗布回数を軽減し、効率的な作業を可能にします。粘度が低く抑えられているため、高濃度ワックスとは思えない作業性を発揮します。
仕様●ケースサイズ:310×310×280●成分:混合物、金属架橋型アクリル系コポリマー、ポリオレフィンワックス、アルカリ可溶性樹脂、可塑剤、融合剤、消泡剤、水 アズワン品番65-9400-08
1箱
16,980 税込18,678
5日以内出荷

アルカリを嫌う床材(リノリウムやラバータイルなど)への剥離作業に最適な中性剥離剤です。 中性ながら強力な剥離剤で、床材へのダメージを抑えつつ、効率的に剥離作業を行えます。 作業効率を向上させる低泡・ノンリンス処方です。
用途化学床材等に塗布した水性フロアーポリッシュ・ポリマータイプの皮膜を除去する際の剥離洗浄に使用できます。 液性中性 希釈倍率5~10倍希釈
1箱(18L)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

ミッケル化学アプローズ・ゼロ
高光沢と作業性のバランスがよい普及版
用途アクリル系フロアポリッシュ 標準使用量約1800平方メートル/1缶
1箱(18L)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

ミッケル化学MソフトⅡ 18kg
床用洗剤で皮膜を除去可能な半樹脂タイプのワックスです。光沢と作業性を、優れたコストパフォーマンスで実現します。
仕様●ケースサイズ:310×310×280●成分:金属架橋型アクリル系コポリマー、ポリオレフィンワックス、アルカリ可溶性樹脂、可塑剤、融合剤 アズワン品番65-9400-16
1箱
9,298 税込10,228
5日以内出荷

ミッケル化学トリプライザーVX
光沢性・耐久性・作業性 3つの基礎性能すべてをクラス最高レベルまで高めた新世代ハイミドルクラス。 高光沢・高耐久性能と抜群のモップさばきを両立しました。 塗布作業時の負荷を軽減します。
使用の目安1200~1500m2/1箱
1箱(18L)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

ミッケル化学MソフトⅡ
はく離剤を使用しなくても床用洗剤で除去が可能。 光沢・作業性抜群 優れたコストパフォーマンス。 PRTR 非該当
用途コンポジションタイル、ホモジニアスタイル、ビニールタイルなどの化学床材 タイプセミ樹脂 容量(L)18 使用量1200~1500m2/1缶
1缶(18L)
8,798 税込9,678
5日以内出荷

ミッケル化学グレイス18K
「透明な金属」のような強靭な皮膜による優れた耐久性を発揮する、抜群の透明性と作業性、速乾性のワックスです。
仕様●ケースサイズ:310×310×280●成分:金属架橋型アクリル系コポリマー、ポリカーボネートタイプ樹脂、N-メチル-2-ピロリドン、ポリオレフィンワックス、アルカリ可溶性樹脂、可塑剤、融合剤、消泡剤、水 アズワン品番65-9400-05
1箱
20,980 税込23,078
5日以内出荷

床シャンピング洗浄専用に設計された弱アルカリ性洗浄剤です。 高い洗浄力と光沢維持率、高速破泡性、ノンリンス性などにより、シャンピング洗浄作業の効率化を実現します。
液性弱アルカリ性 希釈倍率80倍(50~120倍)希釈 繰り返し・詰め替え対応
1箱(18L)
9,798 税込10,778
5日以内出荷

ミッケル化学ラディアント
はく離作業後のご使用や荒れた床材でのご使用時に効果を発揮します。 超高濃度により、塗布回数の軽減が可能に! PRTR 非該当
用途コンポジションタイル、ホモジニアスタイル、ビニールタイルなどの化学床材 タイプ高光沢 容量(L)18 使用量800~1000m2/1缶
1缶(18L)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

高光沢・耐久力・作業性の高いバランス性能+初期光沢に優れているワックス有機リン系化合物非含有シックスクール対応亜鉛フリー
仕様●ケースサイズ:310×310×280●成分:カルシウム架橋型アクリルポリマー、アルカリ可溶性レジン、高融点ポリオレフィンワックス、可塑剤(非有機リン系)、融合剤(グリコール系溶剤)、防腐剤、消泡剤、香料、水 アズワン品番65-9400-13 繰り返し・詰め替え対応
1箱
11,980 税込13,178
5日以内出荷

「パワフルな洗浄力」「素早い泡切れ」「悪臭と汚れを予防する除菌性能」の3つの効果で、毎日の清掃の負担を軽減し、作業時間を短縮できます。さわやかな香りが作業を快適にします。
仕様●ケースサイズ:390×220×265●成分:界面活性剤、ビルダー、溶剤、除菌剤、抗菌剤、増粘剤、香料、色素、水 アズワン品番65-9400-88
1箱(12本)
9,098 税込10,008
6日以内出荷

ミッケル化学The水まわり 5L×2本
水まわりの洗浄に価値ある1本!!。作業効率や資材効率を大幅に向上し経済的
仕様●ケースサイズ:270×220×315●成分:界面活性剤、ビルダー、殺菌剤、色素、水 アズワン品番65-9400-81 繰り返し・詰め替え対応
1箱(2本)
9,298 税込10,228
6日以内出荷

ミッケル化学グレイス
ポリカーボネートタイプの樹脂の配合により、耐摩耗性、耐衝撃性などが飛躍的に向上した結果、超耐久性被膜が床面をガッチリと保護します。 重歩行エリアにおいても非常に強靭な高光沢被膜が長期間にわたり持続します。 超耐久性樹脂ワックスにもかかわらず、従来品より剥離性が優れています。 粘度を低くおさえたため、塗布作業が楽に行なえ、また抜群の乾燥性により塗布時間が短縮できます。 透明性、耐候性に優れ長時間被膜が変色しにくく、バフィングによる光沢の復元、汚れの除去などの効果が期待でき、更に汚れの抱き込みも少なく洗浄期間の大幅な延長が可能となりました。 PRTR 非該当
用途コンポジションタイル、ホモジニアスタイル、ビニールタイルなどの化学床材 タイプ超耐久性 容量(L)18 使用量1200~1500m2/1缶
1個(18L)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

シックスクール症候群嫌疑物質や有機リン系化合物、環境ホルモンなどを含まない高性能ワックスです。 落ち着いた光沢と優れた耐久性で、学校や保育施設、老健施設、公共施設など、安全性や環境性能が重視される施設の化学床に最適です。 優れた耐久性 ブラックヒールマークやスカッフがつきにくい、非常に優れた強度の皮膜を形成します。 スカッフ等が付着した場合も、モップで軽く拭くだけで簡単に除去できます。 落ち着いた光沢 オールアクリルタイプで、落ち着いた透明な皮膜が得られます。 塗布後に変色しにくく、長期間美観を維持できます。 プロテクトゼロは、その耐久性と安全性・環境性能により、学校や病院、老健施設や保育所、環境ISO取得のビルや工場などに最適です。 モップが軽く、臭気が少ないため、作業性にも優れています。 ゼロシリーズは、5つのゼロを達成 1.有機リン系化合物(TBEP)非含有 2.シックスクール(シックハウス)症候群原因物質非含有 3.環境ホルモン嫌疑物質非含有 4.PRTR法の報告義務 非該当 5.重金属 非含有
用途床用ワックス 仕様環境性能:シックハウス症候群原因物質 不使用、有機リン系化合物 非含有、亜鉛フリー 標準使用量約1800平方メートル/箱 繰り返し・詰め替え対応
1箱(18kg)
16,980 税込18,678
5日以内出荷