完全乾燥までの時間を大幅に短縮した「速乾ブースト処方」を採用。塗り重ねや歩行までの待ち時間を短縮でき、硬化前の汚れの抱き込みを防ぎます。
仕様●ケースサイズ:310×310×280●成分:金属架橋型アクリル系コポリマー、ポリオレフィンワックス、アルカリ可溶性樹脂、可塑剤、融合剤、防腐剤、消泡剤、水
アズワン品番65-9400-03
優れたバフ性、抜群の耐ブラックヒールマーク性。スカッフも容易に補修できます。除去もカンタン。
用途樹脂系フロアポリッシュ
標準使用量約1800平方メートル/1缶
1缶(18L)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
床用洗剤で皮膜を除去可能な半樹脂タイプのワックスです。光沢と作業性を、優れたコストパフォーマンスで実現します。
仕様●ケースサイズ:310×310×280●成分:金属架橋型アクリル系コポリマー、ポリオレフィンワックス、アルカリ可溶性樹脂、可塑剤、融合剤
アズワン品番65-9400-16
1箱
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
「特殊架橋システム」採用
UV塗装(加工)されたフローリングにも安定した密着性を発揮します。
「水による剥がれ」や「お湯による白化」から回避。
メタルフリー
スチレンフリー
リン系化合物は原料として使用しておりません。
PRTR 非該当
JFPA F☆☆☆☆
用途屋内の樹脂塗装されたフローリング床の保護・艶出し
タイプフローリング専用
容量(L)18
使用量1800m2/1缶
1箱(4L×4本)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
ポリカーボネートタイプの樹脂の配合により、耐摩耗性、耐衝撃性などが飛躍的に向上した結果、超耐久性被膜が床面をガッチリと保護します。
重歩行エリアにおいても非常に強靭な高光沢被膜が長期間にわたり持続します。
超耐久性樹脂ワックスにもかかわらず、従来品より剥離性が優れています。
粘度を低くおさえたため、塗布作業が楽に行なえ、また抜群の乾燥性により塗布時間が短縮できます。
透明性、耐候性に優れ長時間被膜が変色しにくく、バフィングによる光沢の復元、汚れの除去などの効果が期待でき、更に汚れの抱き込みも少なく洗浄期間の大幅な延長が可能となりました。
PRTR 非該当
用途コンポジションタイル、ホモジニアスタイル、ビニールタイルなどの化学床材
タイプ超耐久性
容量(L)18
使用量1200~1500m2/1缶
1個(18L)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
環境に優しく、光沢と耐久性のバランスが良いウレタン配合ワックス有機リン系化合物非含有シックスクール対応亜鉛フリー
仕様●ケースサイズ:310×310×280●成分:カルシウム架橋型アクリル-ウレタン樹脂、アルカリ可溶性レジン、高融点ポリオレフィンワックス、可塑剤(非有機リン系)、融合剤(グリコール系溶剤)、防腐剤、消泡剤、香料、水
アズワン品番65-9400-12
繰り返し・詰め替え対応
1箱
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
優れた耐アルコール性能のワックスです。ワックスを白化させやすいジェルタイプの手指消毒剤にも対応しています。抗菌タイプなので、医療施設や衛生に配慮した施設に適しています。
仕様●ケースサイズ:310×310×280●成分:金属架橋型アクリル系コポリマー、ポリオレフィンワックス、アルカリ可溶性樹脂、可塑剤、(非リン系)
アズワン品番65-9400-15
1箱
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
「透明な金属」のような強靭な皮膜による優れた耐久性を発揮する、抜群の透明性と作業性、速乾性のワックスです。
仕様●ケースサイズ:310×310×280●成分:金属架橋型アクリル系コポリマー、ポリカーボネートタイプ樹脂、N-メチル-2-ピロリドン、ポリオレフィンワックス、アルカリ可溶性樹脂、可塑剤、融合剤、消泡剤、水
アズワン品番65-9400-05
1箱
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
はく離剤を使用しなくても床用洗剤で除去が可能。
光沢・作業性抜群
優れたコストパフォーマンス。
PRTR 非該当
用途コンポジションタイル、ホモジニアスタイル、ビニールタイルなどの化学床材
タイプセミ樹脂
容量(L)18
使用量1200~1500m2/1缶
1缶(18L)
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
ガラスのような硬質皮膜を実現する「緻密な分子結合」技術を採用した、ブラックヒールマークが付きにくく、長期間光沢を持続する高耐久ワックスです。
仕様●ケースサイズ:310×310×280●成分:混合物、金属架橋型アクリル系コポリマー、ポリオレフィンワックス、アルカリ可溶性樹脂、可塑剤、消泡剤、水融合剤
アズワン品番65-9400-07
1箱
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
剥離作業後の床や荒れた床材への塗布に適した超高濃度ワックスです。塗布回数を軽減し、効率的な作業を可能にします。粘度が低く抑えられているため、高濃度ワックスとは思えない作業性を発揮します。
仕様●ケースサイズ:310×310×280●成分:混合物、金属架橋型アクリル系コポリマー、ポリオレフィンワックス、アルカリ可溶性樹脂、可塑剤、融合剤、消泡剤、水
アズワン品番65-9400-08
1箱
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
フローリング、UV加工された床、ノンワックス化学床などにも安心してお使い頂ける樹脂ワックスです。
抗菌剤配合。
耐アルコール性能によりワックスの白化を低減します。
仕様●成分:カルシウム架橋型アクリルポリマー、アルカリ可溶性レジン、高融点ポリオレフィンワックス、可塑剤(非リン系)、融合剤、防腐剤、消泡剤、香料、水●ケース外寸:270×315×220mm●使用目安:400~500m2/本
アズワン品番67-3060-65
1箱(2本)
¥9,398
税込¥10,338
6日以内出荷
高濃度+アクアグリッターポリマーにより光輝感溢れる仕上り。
皮膜の耐摩耗性・耐衝撃性・防汚性を向上。
強靭でヒールマーク性に優れ、汚れの抱込みの無い皮膜がガッチリ床を保護します
液性樹脂ワックス
標準使用量1000~1300m2(1回塗り)
1個(18L)
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
。ノンリンス樹脂ワックス表面洗浄剤。「洗浄」と「はく離」の中間洗浄!。黒ずんだワックス層を除去。
仕様●ケースサイズ:310×310×280●成分:2-アミノエタノール、ベンジルアルコール、グリコールエーテル系溶剤、界面活性剤、水
アズワン品番65-9400-41
繰り返し・詰め替え対応
1箱
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
高光沢、高耐久性はもちろんのこと、塗布性・乾燥性・バフィング対応性・低臭性・耐スリップ性に優れています。
特殊抗菌・防かび剤を配合。一般細菌だけでなく、食中毒菌にも抗菌効果を発揮します。 また、防かび効果(かび抵抗性)に優れ、衛生的で清潔な床面を維持します。
用途病院向け
液性樹脂ワックス
標準使用量1200~1500m2(1回塗り)
繰り返し・詰め替え対応
1個(18L)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
UV塗装(加工)されたフローリングにも安定した密着性を発揮します。
「水による剥がれ」や「お湯による白化」から回避。
用途フローリング
液性樹脂ワックス
標準使用量1800m2(1回塗り)
繰り返し・詰め替え対応
1缶(18L)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
限りなく環境に配慮した洗剤です
アルカリ洗剤にも勝る洗浄力を発揮します。
成分ひとつひとつが中性です。
食品添加物や化粧品に使用される原料を配合しています。
生分解性に優れています。
溶剤や防腐剤、香料なども使用しておりません。
リン系化合物は原料として使用しておりません。
PRTR 非該当
用途床面や樹脂ワックスの表面洗浄、水洗いができる硬質表面(プラスチック製品、スチール製品、ビニールレザー製品、窓ガラス等)の洗浄
希釈倍率(標準)30~80倍
1箱(4L×4本)
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
コンクリート目止め剤有機リン系化合物非含有シックスクール対応亜鉛フリー
仕様●ケースサイズ:310×310×280●成分:アクリル樹脂、アルカリ可溶性レジン、高融点ポリオレフィンワックス、融合剤(グリコール系溶剤)、防腐剤、消泡剤、香料、水
アズワン品番65-9400-20
危険物の類別非危険物
1箱
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
室内のフローリング床の美観維持に適した木床用ワックスです。シックハウス原因物質や重金属を使用していません。
仕様●ケースサイズ:395×250×290●成分:メタルフリータイプアクリル系コポリマー、ポリオレフィンワックス、アルカリ可溶性樹脂、可塑剤、(非リン系)、融合剤
アズワン品番65-9400-19
1箱(4本)
¥12,980
税込¥14,278
17日以内出荷
関連キーワード