5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
14 mm コンデンサーマイク。スーパーカーディオイド集音パターン。タップトゥミュートセンサーと LED インジケーター
仕様●カプセル:14mm コンデンサーカプセル●サンプリングレート:96 kHz●ビットレート:24 bit●必要な電力:5 V / 350 mA●極性パターン:スーパーカーディオイド 感度-36 dB (1 V/Pa (1 kHz)) 接続Type A to C USB ケーブル 周波数特性20 Hz - 20 kHz 音圧レベル(dB)最大110(SPL) 関連資料(0.55MB)
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷

14 mm コンデンサーマイク。スーパーカーディオイド集音パターン。タップトゥミュートセンサーと LED インジケーター
仕様●カプセル:14mm コンデンサーカプセル●サンプリングレート:96 kHz●ビットレート:24 bit●必要な電力:5 V / 350 mA●極性パターン:スーパーカーディオイド ブラック 感度-36 dB (1 V/Pa (1 kHz)) 接続Type A to C USB ケーブル 周波数特性20 Hz - 20 kHz 音圧レベル(dB)最大110(SPL) 関連資料(0.55MB)
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷

クリアなサウンドを届けるコンパクト設計 Razer Seiren Mini は、超コンパクトなコンデンサーマイクを備え、配信またはビデオ通話環境でプロレベルのオーディオを届けます。 超高精度のスーパーカーディオイド集音パターン このコンパクトなコンデンサーマイクは、マイクの集音範囲が狭いため、声のみを集音でき、優れたアンビエントノイズリダクションを備えているため、タイピングの音やマウスのクリック音といった周辺音を最小限に抑えます。 超コンパクト & 優れた携帯性 ミニマリストインテリアや小スペースの環境向けに設計されたこのコンパクトなコンデンサーマイクは、デスクスペースをほとんど取らず環境にさりげなく溶け込むため、ユーザー自身が注目を集めることができます。携帯性にも優れているため、どこでも配信や作業をすることができます。
仕様ビットレート:16bitm、極性パターン:スーパーカーディオイド、THD:>1%(1kHz)、最大SPL:110dB(THD>1%(1kHz)) 電源(V)5 接続方式Micro USB - USB ケーブル 感度17.8mV/Pa(1kHz) 周波数特性20Hzー20kHz カプセル径(Φmm)14 コンデンサーカプセル 電流(mA)500 サンプリング方式レート:最低44.1kHz/最高48kHz
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インパクトある透明感。 ノイズの中でも伝わる明瞭な音声で他の配信者の一歩先を行きましょう。生き生きとした音声を届けるために必要な機能が揃った、あらゆる配信環境に最適な USB コンデンサーマイク、Razer Seiren V2 X が音声を確実に伝達します。 透明感が自然に。 25mm コンデンサーマイク。 この高感度のマイクは、音声を高精度でキャプチャでき、特に高音域の集音に優れており、本来の音声を確実に届けます。 超クリアに。 スーパーカーディオイド集音パターン。 非常に安定した品質。 アナログゲインリミッター。
仕様ビットレート:24、極性パターン:スーパーカーディオイドマイク、最大 SPL:120dB 電源(V)5 接続方式Type A to Type C USB Cable 感度-34dB(1V/Paat1kHz) 周波数特性20Hzー20kHz カプセル径(Φmm)25 コンデンサーマイク 電流(mA)350 S/N比105dB(A特性周波数重み付け) サンプリング方式レート:48kHz
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

配信やゲームに反応するライティング。マルチファンクション タップトゥミュートセンサー。スーパーカーディオイドコンデンサーマイク
仕様●THD:該当なし●カプセル:16mm コンデンサーカプセル●サンプリングレート:96 kHz●ビットレート:24 bit●必要な電力:5 V / 500 mA●極性パターン:スーパーカーディオイド●電力出力:該当なし 感度-34 dB (1 V/Pa (1 kHz)) 接続Type A to C USB ケーブル 周波数特性20 Hz - 20 kHz インピーダンス該当なし S/N比96 dB (A 特性 周波数重み付け) 音圧レベル(dB)最大110(SPL) 関連資料(0.53MB)
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷