2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロの音質。シグネチャーサウンド。 優れた配信にこだわるユーザー向けに設計されたダイナミック USB マイク、Razer Seiren V2 Pro でプロレベルのサウンドを実現し、配信クオリティを向上。上級者やプロを目指すユーザーも、このハイエンド機能セットによる最高にクリアな音声と品質にご満足いただけることでしょう。 豊かに響く音声。 ダイナミックマイク。 Razer Seiren V2 Pro の素晴らしい低音により、声にプロのラジオ DJ のような深みとあたたかみが加わるため、豊かで安定したトーンの声で聴衆を魅了できます。また、従来のカーディオイドマイクに比べてノイズの抑制効果に優れ、音声の透明感を損ないません。また、従来のカーディオイドマイクよりも優れた遮音性を備えているため、マイクの先端部分にあるスイートスポットに向けて話すことにより、声を明瞭にとらえます。 ノイズをシャットアウト。 ハイパスフィルター。 Razer Synapse で有効にできるダイナミックマイクのハイパスフィルターが、PC のバックグラウンドのハム音のような不快な低周波をカットできるため、防音スタジオにいるかのように自分の声を捉えることができます。 非常に安定した品質。 アナログゲインリミッター。 he Razer Seiren V2 Pro は、クリッピングやピーキングを防ぐためにマイクゲインを自動的に調整します。ストリーミング中に大声を上げても、声の歪みを心配する必要がありません。
仕様ビットレート:24、極性パターン:カーディオイドマイク、最大 SPL:120dB 電源(V)5 接続方式Type-A - Type-C USB ケーブル 感度-34dB(1V/Paat1kHz) 周波数特性20Hzー20kHz カプセル径(Φmm)30 ダイナミックマイク 電流(mA)350 S/N比105dB(A特性周波数重み付け) サンプリング方式レート:96kHz
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

インパクトある透明感。 ノイズの中でも伝わる明瞭な音声で他の配信者の一歩先を行きましょう。生き生きとした音声を届けるために必要な機能が揃った、あらゆる配信環境に最適な USB コンデンサーマイク、Razer Seiren V2 X が音声を確実に伝達します。 透明感が自然に。 25mm コンデンサーマイク。 この高感度のマイクは、音声を高精度でキャプチャでき、特に高音域の集音に優れており、本来の音声を確実に届けます。 超クリアに。 スーパーカーディオイド集音パターン。 非常に安定した品質。 アナログゲインリミッター。
仕様ビットレート:24、極性パターン:スーパーカーディオイドマイク、最大 SPL:120dB 電源(V)5 接続方式Type A to Type C USB Cable 感度-34dB(1V/Paat1kHz) 周波数特性20Hzー20kHz カプセル径(Φmm)25 コンデンサーマイク 電流(mA)350 S/N比105dB(A特性周波数重み付け) サンプリング方式レート:48kHz
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

関連カテゴリ