4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
傑出したコンパクトモデル 上位モデル同等のテクノロジーが、クラスの枠を超えたクリアでリアルな音を再生します。 専用取付ブラケットを使わずに天井や壁への取り付けができ、角度調整機能と相まって様々なシーンでの利用が可能です。 コンパクトサイズながらクラスの枠を超えたクリアでリアルな音を再生 (歌手の口元や奏者の指の動きなどが目の前に浮かび、あたかも音がそこに存在するかのようなイメージを再現) 直接、天井や壁への取り付けが可能。さらに角度調整範囲も大きく様々なシーンでの利用が可能 (ステレオ、ホームシアター、店舗でのBGMなど) デザインありきではなく正確な音を追求した結果辿り着いた機能美 (卵形構造他、独創の技術を随所に採用)
付属品保護ネット×1個、落下防止ワイヤー×1本 質量(kg)約2/本 ブラック 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×212×184 スピーカーユニット6.5cmコーン型フルレンジ、グラスファイバー 再生周波数(Hz)80~25k(-10dB) インピーダンス(Ω)8 音圧感度(dB)80/W・m 許容入力(W)(定格/最大):12.5/25
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷

傑出したコンパクトモデル 上位モデル同等のテクノロジーが、クラスの枠を超えたクリアでリアルな音を再生します。 専用取付ブラケットを使わずに天井や壁への取り付けができ、角度調整機能と相まって様々なシーンでの利用が可能です。 コンパクトサイズながらクラスの枠を超えたクリアでリアルな音を再生 (歌手の口元や奏者の指の動きなどが目の前に浮かび、あたかも音がそこに存在するかのようなイメージを再現) 直接、天井や壁への取り付けが可能。さらに角度調整範囲も大きく様々なシーンでの利用が可能 (ステレオ、ホームシアター、店舗でのBGMなど) デザインありきではなく正確な音を追求した結果辿り着いた機能美 (卵形構造他、独創の技術を随所に採用)
付属品保護ネット×1個、落下防止ワイヤー×1本 質量(kg)約2/本 ホワイト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×212×184 スピーカーユニット6.5cmコーン型フルレンジ、グラスファイバー 再生周波数(Hz)80~25k(-10dB) インピーダンス(Ω)8 音圧感度(dB)80/W・m 許容入力(W)(定格/最大):12.5/25
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷

空間再現に優れる5.1chパッケージ 「TD307MK3」5本と、サブウーファー「TD316SWMK2」のパッケージ。 同一スピーカーならではのシームレスな立体音場を再現し、映画や音楽に没入できるサラウンド環境を構築します。 サラウンドの理想型。同一スピーカー5本ならではのシームレスな立体音場を再現 ホームシアターで求められるハイスピードな重低音を再生するサブウーファーもパッケージ 専用パッケージによる特別価格を設定
仕様ローパスフィルター:40Hz~200Hz(ON/OFF切替付)、位相切替:0/180°(リモコン or 前面パネル切替) 付属品保護ネット×1個、落下防止ワイヤー×1本、ACケーブル×1本、リモコン(電池含む)×1個、フット×4個 セット内容TD307MK3が5本、TD316SWMK2が1本のセット 質量(kg)スピーカー::約2、サブウーファー:約23 ブラック 消費電力(W)45 出力LINE(Stereo)1系統/Speaker Level 1系統 定格出力(W)125(T.H.D.1%) 入力LINE(Stereo)1系統/Speaker Level 1系統 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スピーカー:135×212×184、サブウーファー:399×360×384(突起部含む) モード切替BASS/DIRECT(リモコン or 前面パネル切替) 入力感度50mVrms(125W出力時) 角度調整範囲通常時:-25°~30°、左右方向:360°、天井・壁面取付時:0°~90°、左右方向:360° S/N比80dB以上 歪率(%)高周波:0.05%(50Hz 1/2定格出力時) スピーカーユニットスピーカー:6.5cmコーン型フルレンジ、グラスファイバー、サブウーファー:16cmコーン型ウーファー、パルプ×2 再生周波数(Hz)スピーカー:80~25k(-10dB)、サブウーファー:30~200(-10dB)(※BASS MODE L.P.F.200Hz時) インピーダンス(Ω)8 音圧感度(dB)80/W・m 待機電力(W)6(主電源ON/リモコン待機時・AUTO OFF時) 許容入力(W)(定格/最大)12.5/25 入力インピーダンス(kΩ)LINE 入力時:10、Speaker Level 入力時:3
1個
319,800 税込351,780
5日以内出荷

空間再現に優れる5.1chパッケージ 「TD307MK3」5本と、サブウーファー「TD316SWMK2」のパッケージ。 同一スピーカーならではのシームレスな立体音場を再現し、映画や音楽に没入できるサラウンド環境を構築します。 サラウンドの理想型。同一スピーカー5本ならではのシームレスな立体音場を再現 ホームシアターで求められるハイスピードな重低音を再生するサブウーファーもパッケージ 専用パッケージによる特別価格を設定
仕様ローパスフィルター:40Hz~200Hz(ON/OFF切替付)、位相切替:0/180°(リモコン or 前面パネル切替) 付属品保護ネット×1個、落下防止ワイヤー×1本、ACケーブル×1本、リモコン(電池含む)×1個、フット×4個 セット内容TD307MK3が5本、TD316SWMK2が1本のセット 質量(kg)スピーカー::約2、サブウーファー:約23 ホワイト 消費電力(W)45 出力LINE(Stereo)1系統/Speaker Level 1系統 定格出力(W)125(T.H.D.1%) 入力LINE(Stereo)1系統/Speaker Level 1系統 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スピーカー:135×212×184、サブウーファー:399×360×384(突起部含む) モード切替BASS/DIRECT(リモコン or 前面パネル切替) 入力感度50mVrms(125W出力時) 角度調整範囲通常時:-25°~30°、左右方向:360°、天井・壁面取付時:0°~90°、左右方向:360° S/N比80dB以上 歪率(%)高周波:0.05%(50Hz 1/2定格出力時) スピーカーユニットスピーカー:6.5cmコーン型フルレンジ、グラスファイバー、サブウーファー:16cmコーン型ウーファー、パルプ×2 再生周波数(Hz)スピーカー:80~25k(-10dB)、サブウーファー:30~200(-10dB)(※BASS MODE L.P.F.200Hz時) インピーダンス(Ω)8 音圧感度(dB)80/W・m 待機電力(W)6(主電源ON/リモコン待機時・AUTO OFF時) 許容入力(W)(定格/最大)12.5/25 入力インピーダンス(kΩ)LINE 入力時:10、Speaker Level 入力時:3
1個
319,800 税込351,780
5日以内出荷

関連カテゴリ