2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空間再現に優れる5.1chパッケージ 「TD307MK3」5本と、サブウーファー「TD316SWMK2」のパッケージ。 同一スピーカーならではのシームレスな立体音場を再現し、映画や音楽に没入できるサラウンド環境を構築します。 サラウンドの理想型。同一スピーカー5本ならではのシームレスな立体音場を再現 ホームシアターで求められるハイスピードな重低音を再生するサブウーファーもパッケージ 専用パッケージによる特別価格を設定
仕様ローパスフィルター:40Hz~200Hz(ON/OFF切替付)、位相切替:0/180°(リモコン or 前面パネル切替) 付属品保護ネット×1個、落下防止ワイヤー×1本、ACケーブル×1本、リモコン(電池含む)×1個、フット×4個 セット内容TD307MK3が5本、TD316SWMK2が1本のセット 質量(kg)スピーカー::約2、サブウーファー:約23 ブラック 消費電力(W)45 出力LINE(Stereo)1系統/Speaker Level 1系統 定格出力(W)125(T.H.D.1%) 入力LINE(Stereo)1系統/Speaker Level 1系統 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スピーカー:135×212×184、サブウーファー:399×360×384(突起部含む) モード切替BASS/DIRECT(リモコン or 前面パネル切替) 入力感度50mVrms(125W出力時) 角度調整範囲通常時:-25°~30°、左右方向:360°、天井・壁面取付時:0°~90°、左右方向:360° S/N比80dB以上 歪率(%)高周波:0.05%(50Hz 1/2定格出力時) スピーカーユニットスピーカー:6.5cmコーン型フルレンジ、グラスファイバー、サブウーファー:16cmコーン型ウーファー、パルプ×2 再生周波数(Hz)スピーカー:80~25k(-10dB)、サブウーファー:30~200(-10dB)(※BASS MODE L.P.F.200Hz時) インピーダンス(Ω)8 音圧感度(dB)80/W・m 待機電力(W)6(主電源ON/リモコン待機時・AUTO OFF時) 許容入力(W)(定格/最大)12.5/25 入力インピーダンス(kΩ)LINE 入力時:10、Speaker Level 入力時:3
1個
319,800 税込351,780
5日以内出荷

空間再現に優れる5.1chパッケージ 「TD307MK3」5本と、サブウーファー「TD316SWMK2」のパッケージ。 同一スピーカーならではのシームレスな立体音場を再現し、映画や音楽に没入できるサラウンド環境を構築します。 サラウンドの理想型。同一スピーカー5本ならではのシームレスな立体音場を再現 ホームシアターで求められるハイスピードな重低音を再生するサブウーファーもパッケージ 専用パッケージによる特別価格を設定
仕様ローパスフィルター:40Hz~200Hz(ON/OFF切替付)、位相切替:0/180°(リモコン or 前面パネル切替) 付属品保護ネット×1個、落下防止ワイヤー×1本、ACケーブル×1本、リモコン(電池含む)×1個、フット×4個 セット内容TD307MK3が5本、TD316SWMK2が1本のセット 質量(kg)スピーカー::約2、サブウーファー:約23 ホワイト 消費電力(W)45 出力LINE(Stereo)1系統/Speaker Level 1系統 定格出力(W)125(T.H.D.1%) 入力LINE(Stereo)1系統/Speaker Level 1系統 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スピーカー:135×212×184、サブウーファー:399×360×384(突起部含む) モード切替BASS/DIRECT(リモコン or 前面パネル切替) 入力感度50mVrms(125W出力時) 角度調整範囲通常時:-25°~30°、左右方向:360°、天井・壁面取付時:0°~90°、左右方向:360° S/N比80dB以上 歪率(%)高周波:0.05%(50Hz 1/2定格出力時) スピーカーユニットスピーカー:6.5cmコーン型フルレンジ、グラスファイバー、サブウーファー:16cmコーン型ウーファー、パルプ×2 再生周波数(Hz)スピーカー:80~25k(-10dB)、サブウーファー:30~200(-10dB)(※BASS MODE L.P.F.200Hz時) インピーダンス(Ω)8 音圧感度(dB)80/W・m 待機電力(W)6(主電源ON/リモコン待機時・AUTO OFF時) 許容入力(W)(定格/最大)12.5/25 入力インピーダンス(kΩ)LINE 入力時:10、Speaker Level 入力時:3
1個
319,800 税込351,780
5日以内出荷

関連カテゴリ