「一時停止 シール」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
受賞歴のあるLSXシリーズに新製品が登場変わらぬ素晴らしいサウンドをリーズナブルな価格で。LSX II LTは、LSX IIと同じ臨場感のあるハイ・フィデリティ・サウンドと主要テクノロジーを、リーズナブルな価格で提供いたします。コンパクトでワイヤレスなHiFiスピーカー LSX II LTは、KEFのMusic Integrity Engineと独自のUni-Qドライバーを搭載しており、これまでにないクリアなサウンドをお届けします。AirPlay 2やChromecast、Spotifyなどが簡単にストリーミングが可能で、HDMI ARCやUSB-Type C入力を通じてデスクトップやノートパソコン、テレビなどにシームレスに接続できます。 。パフォーマンス。HiFiサウンド。LSX II LTは、24-bit/384kHzまでのストリーミング機能を搭載しており、各スピーカーには専用アンプが内蔵されており、これによりLSX IIと同等のハイ・フィデリティ・サウンドを実現します。精細な音像を。LSX II LTは、LSX IIと同じ第11世代のUni-Qドライバーが備わっています。「スイートスポット」を拡張し、サウンドを均一に配分するシングルポイントソースとして機能します。これにより、部屋のどこにいても、臨場感のあるサウンドを楽しむことができます。サイズはコンパクト。サウンドはビッグ。Uni-QドライバーやW2ワイヤレスプラットフォームに加え、Music Integrity Engine®のデジタル信号処理(DSP)アルゴリズムにより、LSX II LTでは細部まで調和のとれたハイレゾサウンドをご提供します。コネクティビティ。世界中のすべての音楽を。LSX II LTには、LSX IIにも採用されている最先端のW2ワイヤレスプラットフォームが搭載されています。これにより音楽を簡単にストリーミングすることができ、どんな音楽でもいつでも素晴らしいオーディオで聴くことができます。テレビとデスクトップコンなどに接続可能 。LSX IIはHDMI ARCでテレビ、USB Type-Cでノートパソコン、さらにはレコードプレーヤー、CDプレーヤー、ゲーム機などを接続することができます。 KEFのサブウーファーを接続する専用出力も搭載されているため、映画や音楽にさらなる重低音を追加することができます。どの部屋でも同じ音楽を同時に楽しめます。LSX II LT、LSX II、LS50 Wireless II、LS60 WirelessなどLS Wirelessスピーカーシリーズの他のセットと組み合わせれば、Airplay 2、Chromecastを使って、家中を音楽で満たせます。別の部屋にいる全員が同じプレイリストを楽しむパーティなどに最適です。シームレスなホームインテグレーション。LSX II LTは、単なるHiFiスピーカーシステムではなく、日常生活をより豊かにするために設計されています。LSX II LTをスマートホームにシームレスに統合し、スマートホームアプリやコントロールインターフェイスから音楽のブラウズや再生、ソースの選択、再生、一時停止、音量調整などのコントロールを使用することができます。ユーザーがメイン。シンプルな操作。LSX II LTはW2ワイヤレスプラットフォームを搭載し、直感的なオンボードからKEF Connect アプリによるリスニング・エクスペリエンスのカスタマイズまで、ユーザーが使いやすい実用的な機能が満載です。すべて思いあなたの通りにコントロールすることが可能です。パーソナライズされたサウンド体験。シンプルで繊細かつパワフルなEQ設定により、LSX II LTをあなたの部屋や好みに合わせて微調整できます。必要なものはスピーカーの位置を測るメジャーくらいです。デザイン。コンパクトで高い汎用性。LSX II LTは、LSX IIと同じ洗練されたコンパクトなデザインです。マウントインサートも搭載されており、これによりP1デスクパッドとS1フロアスタンドをしっかりと固定することができます。スピーカーのセットアップの柔軟性を向上させるため、専用の8メートルのC-Linkスピーカー間ケーブルを5メートル延長することで、個々の好みに合わせたカスタマイズが可能となり、汎用性が高くなります。完成されたデザイン。LSX II LTは次の3つの完成品からお選びいただけます:セージグリーン、ストーンホワイトおよびグラファイトグレーサテンマットとトーンオントーンの仕上げにより、上品で洗練された現代的な外観を創り出します。エレガントなリアパネル、Uni-Qドライバーとポートのカラーマッチ仕上げなど、LSX II LTは、細部にいたるまでのこだわりや配慮がほどこされています。
仕様ドライバー ユニット:11世代Uni-Q(R)ドライバー、ワイヤレスプラットフォーム:W2ワイヤレスプラットフォーム、内蔵アンプ出力(1本スピーカー)(W):200、対応ストリーミングサービス:Spotify/Tidal/Amazon Music/Qobuz/Deezer/QQ Music/Internet Radio/Podcast、対応ワイヤレス ストリーミング:AirPlay 2/Google Chromecast/ROON Ready/UPnP Compatible/Bluetooth 5.0、最大ソース解像度:最大24bit/384kHzまで対応 MQA^, DSD、最適な部屋の広さ(m2):5-40
出力RCA サブウーファー出力 x1
入力HDMI ARC/TOSLINK光入力/USB Type C/USB Type C (左右スピーカー間)/RJ45イーサネット(ネットワーク)
コンパクトワイヤレスHiFiの決定版。HiFiサウンドの細部まで表現するリアルな世界へようこそ。LSX IIはオールインワンスピーカーシステムLSXの第2世代です。より高解像度でバランスのとれたサウンドと包括的な接続性を実現するためにアップグレードされました。AirPlay 2、Chromecast、Spotify、Tidalなど、あらゆるものをストリーミングしたり、LSX IIをノートパソコン、テレビ、その他多くのデバイスにシームレスに接続するだけで、簡単に楽しめます。KEFは、スピーカーのサイズに関わらず、優れたリスニング体験をもたらすことにこだわりを持っています。24bit/384kHzまでのストリーミングに対応し、専用アンプを内蔵したLSX IIは、コンパクトなサイズでありながらも最高品質のサウンドを提供し、より多くのリスナーにHiFiサウンドを身近に感じてもらうことを目的に設計されています。LSX IIは、2つのスピーカーを左右に配置することで、立体的なサウンドステージと真の原音再生を実現し、お気に入りの楽曲をワンペアのスピーカーでは味わえない臨場感で聴くことができます。LLSX IIは、第1世代から大きくグレードアップし、より高解像度でバランスのとれたサウンドを実現します。Music Integrity Engine(MIETM)の特注デジタル信号処理アルゴリズムを強化し、精密にチューニングされています。Uni-Q®ドライバーに最適化されたMIEは、クリアで正確、かつよりバランスのとれたサウンドで完璧なタイミングでの演奏を可能にします。Uni-Q®テクノロジーは、KEFの特徴的なサウンド構成要素です。LSX IIで最高の性能を発揮するように設計されたUni-Q®ドライバーは、「スウィートスポット」を拡大するシングルポイントソースとして機能し、音をより均一に分散させるため、部屋の異なる場所に座る誰もが同じピュアで詳細な音を経験することができます。LSX IIの高度なW2ワイヤレスプラットフォームは、あらゆる方法で音楽を聴く時も、最小限のセッティングで、ありのままの音質でサウンドを楽しむことができます。すべてにおいてパーフェクト。サウンドはホームエンターテイメントを楽しむにあたってとても重要です。LSX IIはHiFiサウンドであらゆるサウンドエクスペリエンスを向上させます。有線・無線接続が可能なLSX IIは、音楽、ゲーム、テレビ、映画、そして個人的な作業スペースにも最適です。LSX IIはHDMI ARCでテレビ、USB Type-Cでノートパソコン、さらにはレコードプレーヤー、CDプレーヤー、ゲーム機などを接続することができます。KEFのサブウーファーを接続する専用出力も搭載されているため、映画や音楽にさらなる重低音を追加することができます。LSX II、LSX II、LS60 Wirelessなど、LS Wirelessスピーカーシリーズの他のセットと組み合わせれば、Airplay 2、Chromecast、Roonを使って、家中を音楽で満たすことができます。別の部屋にいる全員が同じプレイリストを楽しむパーティなどに最適です。LSX IIは、単なるHiFiスピーカーシステムではなく、日常生活をより豊かにするために設計されています。LSX IIをスマートホームにシームレスに統合し、スマートホームアプリやコントロールインターフェイスから音楽のブラウズや再生、ソースの選択、再生、一時停止、音量調整などのコントロールを使用することができます。ユーザーがメイン。手のひらで簡単コントロール。KEF Connectアプリを使用して、セットアップが簡単にでき、LSX IIでの再生を完全にコントロールすることができます。直感的な操作で家庭内のあらゆるソースに対応し、最小限のセッティングで設定できます。ファームウエアは新しいファンクションや改善されたファンクションが追加された時にアップデートされます。ワイヤレスで簡単にアップデート可能です。パーソナライズされたサウンド体験。シンプルで繊細かつパワフルなEQ設定により、LSX IIをあなたの部屋や好みに合わせて微調整することができます。必要なものはスピーカーの位置を測るメジャーくらいです。あらゆるスペースにフィットするデザイン。LSX IIは、正確なサウンドを実現しながらも、どんな環境にも快適にフィットするコンパクトなサイズです。また、S1フロアスタンド、P1デスクパッド、B1ウォールブラケットなどの専用アクセサリーにより、スピーカーを本棚やデスクトップに置いたり、フロアスタンドと組み合わせたり、壁に取り付けたりなど、驚くほどフレキシブルに設置することができます。完璧なフィニッシュ仕上げ。LSX IIは、エレガントなリアコントロールパネルや、Uni-Qドライバーとポートのカラーマッチングなど、あらゆる面で入念な設計が施されています。LSX IIは、エレガントなリアコントロールパネルや、Uni-Qドライバーとポートのカラーマッチングなど、あらゆる面で入念な設計が施されています。LSX IIは、6種類の仕上げから選ぶことができます: ミネラル・ホワイトとラヴァレッドはサテン・スプレーとグロス・スプレーで仕上げられ、カーボンブラック、コバルトブルー、オリーブグリーンはデンマークのコンテンポラリー・テキスタイル・デザイナー、クヴァドラットによる特別デザインのファブリックで覆われています。
仕様ドライバー ユニット:11世代Uni-Q(R)ドライバー、ワイヤレスプラットフォーム:W2ワイヤレスプラットフォーム、内蔵アンプ出力(1本スピーカー)(W):200、対応ストリーミングサービス:Spotify/Tidal/Amazon Music/Qobuz/Deezer/QQ Music/Internet Radio/Podcast、対応ワイヤレス ストリーミング:AirPlay 2/Google Chromecast/ROON Ready/UPnP Compatible/Bluetooth 5.0、最大ソース解像度:最大24bit/384kHzまで対応 MQA^, DSD、最適な部屋の広さ(m2):5-40
出力RCA サブウーファー出力 x1
入力HDMI ARC/TOSLINK光入力/USB Type C/アナログ3.5mm AUX/RJ45イーサネット(ネットワーク)/RJ45イーサネット(左右スピーカー間)
史上最高に鮮やかな高忠実度をご体験ください 。まるでゲーム、映画、音楽の世界にいるかのような気分へ。没入型体験が真に意味するものを追求したLS60 Wirelessは、ホームエンターテイメントにリアルかつ高忠実性のサウンドをもたらします。スリムなプラグアンドプレイ設計、KEFのキーテクノロジー搭載など、すべてを兼ね備えた商品です。性能に劣らない見た目に加え、接続オプションも充実しています。比類ないエンジニアリングにより、感動的な体験をお届けします。コネクティビティ。あらゆるサウンドを再生。すべてをリスニング。LS60 Wirelessは、数々のアワードを受賞したKEF LS50 WirelessIIと同クラスのW2ワイヤレスプラットフォームを採用しています。W2ワイヤレスプラットフォームは、フォーマットを問わず、クリアな音声で高品質な再生体験を提供します。 LS60 Wirelessは、あらゆるストリーミングサービス、サウンドメディア、ポッドキャスト、インターネットラジオ、有線ソースの種類を問わず、圧倒的なパフォーマンスを実現します。LS60 Wirelessは、Wi-Fi、Apple AirPlay 2、Google Chromecast、Bluetoothなどに対応しており、箱から出してすぐに聴けるワイヤレスHiFiスピーカーです。 KEF ConnectアプリでAmazon Music、Qobuz、Deezerをストリーミングしたり、インターネットラジオやポッドキャストを聴くことができます。 Spotify Connect、Tidal Connect、QPlayは、これらのアプリで直接ストリーミングできRoonにも対応しています。 LS60 Wirelessは、24bit/384kHzまでのPCMファイルのストリーミング再生に加え、DSDやMQAのデコードにも対応しており、オリジナルマスター音源のような音を再現するMQAオーディオファイルやストリームを再生することが可能です。LS60 Wirelessは、ターンテーブルでレコードを聴くのが好きな人も、CDプレーヤーやゲーム機から最高のサウンドを引き出したい人も、すべてのワイヤードソースをサポートします。また、HDMI(eARC)端子によりテレビと高音質で接続でき、2台のスピーカーにはそれぞれ専用出力があり、1台または2台のKEFサブウーファーを接続することができます。LSX II、LS50 Wireless II、LS60 Wirelessなど、LS Wirelessスピーカーシリーズの他のセットと組み合わせれば、AirPlay 2、Chromecast、Roonを使って、家中を音楽で満たすことができます。別の部屋にいる全員が同じプレイリストを楽しむパーティなどに最適です。LS60 Wirelessは、単なるHiFiスピーカーシステムではなく、日常生活をより豊かにするために設計されています。LS60 Wirelessをスマートホームにシームレスに統合し、スマートホームアプリやコントロールインターフェイスから音楽のブラウズや再生、ソースの選択、再生、一時停止、音量調整などのコントロールを使用することができます。ユーザビリティ。シンプルな操作。LS60 WirelessはW2ワイヤレスプラットフォームを搭載し、直感的なオンボードからKEF Connect アプリによるリスニング・エクスペリエンスのカスタマイズまで、ユーザーが使いやすい実用的な機能が満載です。すべて思いあなたの通りにコントロールすることが可能です。ワイヤードでもワイヤレスでも。LS60 Wirelessは、メインスピーカーとサブスピーカー間の接続方法をワイヤードとワイヤレスから選択することができます。 低遅延のSmart Wirelessスピーカーインターコネクトを使用することで、最大24bit/96kHzのクリアな音質で信頼性の高いワイヤレスリスニングが可能です。 また、ワイヤード接続で最大24bit/192kHzのクリアな音質を楽しむこともできます。サウンドをパーソナライズ。KEF Connectアプリは直感的なサウンド設定が可能で、LS60 Wirelessをお部屋の環境に合わせて微調整することができます。サウンド設定には、ノーマルモードとエキスパートモードがあり、すべてのユーザーが最高なパフォーマンスを体験できます。LS60 Wirelessは、より多くのご家庭でハイレゾ音源をお楽しみいただけるよう設計されています。 LS60 Wirelessは、KEFのキーテクノロジーを結集し、最大24bit/384kHzのハイレゾ相当の音質を実現しています。LS60 Wirelessは、特注のAB級アンプとD級アンプをカスタマイズすることにより高度に最適化し、各スピーカーに高・中・低音域専用のアンプを搭載し、合計1400Wのオーディオマニア級のパワフルなサウンドを実現します。デザイン。ディテールへのこだわり。LS60 Wirelessは、音響性能やデザインなど、細部まで考え抜かれた完璧な一品です。LS60 Wirelessは、その象徴的なスリムなデザインで、オーディオパフォーマンスの限界に挑戦しています。そのスリムさは、先進のテクノロジーを惜しみなく投入しているからこそ実現できるものです。LS60 Wirelessは、あらゆる角度から機能性を追求した高性能オールインワン・スピーカーシステムです。 バックパネルと台座には冷却機構が組み込まれており、十分な空気循環を行うことで、LS60 Wirelessがオーバーヒートすることなく最高のパフォーマンスを発揮できるように配慮されています。スタイリッシュなスピーカーキャビネットは、チタニウムグレー、ミネラルホワイト、ロイヤルブルー、カーボンブラックの色をマット仕上げで展開しています。ドライブユニット部分も、デザインを損なわないカラートーンになっています。チタニウムグレー、ミネラルホワイト、カーボンブラックはインテリア空間に溶け込むデザイン、ロイヤルブルーはインテリアのアクセントに最適なカラーです。
仕様ドライバー ユニット:MATTM搭載第12世代Uni-Q(R)ドライバー/5.25インチ Uni-CoreTM フォースキャンセリングドライバー、ワイヤレスプラットフォーム:W2ワイヤレスプラットフォーム、内蔵アンプ出力(1本スピーカー)(W):1400、対応ストリーミングサービス:Spotify/Tidal/Amazon Music/Qobuz/Deezer/QQ Music/Internet Radio/Podcast、対応ワイヤレス ストリーミング:AirPlay 2/Google Chromecast/ROON Ready/UPnP Compatible/Bluetooth 5.0、最大ソース解像度:最大24bit/384kHzまで対応 MQA^対応, DSD、最適な部屋の広さ(m2):10-200
色ロイヤルブルー
出力RCA サブウーファー出力 x 2
入力HDMI eARC/TOSLINK光入力/デジタル同軸/アナログRCA/USB タイプA(サービス診断用)/RJ45イーサネット(ネットワーク)/RJ45イーサネット(左右スピーカー間)
1セット
¥939,800
税込¥1,033,780
5日以内出荷
関連キーワード