1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
iFi Audio(アイファイオーディオ)ヘッドホンアンプ
Go linkの進化した姿、Max。小さな巨人は高みを目指す。真のポテンシャルを解き放つUSB DAC内蔵ヘッドホンアンプ。GO link Maxは、新たに4.4mmバランス出力を備え、革新的な新機能と、一般的なスマートホンの約10倍以上の出力を実現。あなたのプレイリストに秘められた真のポテンシャルを解き放つUSB DAC内蔵ヘッドホンアンプです。
仕様●DNR:4.4mm:130dBA、3.5mm:125dBA●RMS出力:4.4mm:241mW@32Ω、4V@300Ω、3.5mm:100mW@32Ω、2V@300Ω●SNR:4.4mm:130dBA、3.5mm:125dBA●THD+N:4.4mm:≦0.0016% (@32Ω 2.4V)、3.5mm:≦0.0015% (@32Ω 1.27V)●最大対応サンプリングレート:PCM 384kHz、DSD256 付属品USB Type C to Aアダプター、USB Type C to Lightningアダプター、ユーザーマニュアル、クイックスタートガイド 寸法(mm)約150×15×10(ケーブル部分のぞく) 質量(g)約14.5 消費電力(W)無信号時:最大0.6、最大信号時:最大3.2 入力USB Type-C 出力インピーダンス(Ω)4.4mm:0.35、3.5mm:0.7 ケーブル長(mm)約65 チップセットESS Sabre ES9219 出力端子4.4mmバランス、3.5mmシングルエンド(S-Balanced(R))
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

関連カテゴリ