カテゴリ

  • 家電(2)
絞り込み
ブランド
  • iFi Audio(アイファイオーディオ)
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(37)
  • ABRACON(6)
  • 共立電気計器(5)
  • IMV(5)
  • リオン(3)
  • BOURNS(3)
  • Sensata / Crydom(3)
  • HIOKI(日置電機)(2)
  • JBL(2)
  • アズワン(1)
  • A&D(1)
  • 日研工作所(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • マザーツール(1)
  • 四国化成(1)
  • 多治見無線電機(1)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
  • エスケイジャパン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rms200」の検索結果

特価
本日1月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッドホンアンプ iFi Audio(アイファイオーディオ)ヘッドホンアンプiFi Audio(アイファイオーディオ)
47,980税込52,778
1台
5日以内出荷
最も暗い背景で、人は最も小さなディテールを発見する。信じられないパワー。妥協のない明晰さ。今日、世界は忙しく、速く、雑音に満ちている。私たちは音楽の力を知っている。そして、音楽がいかにあなたをこの世から新しい場所へと連れ出してくれるかを。メロディーが気分を高揚させ、ボーカルが涙を誘うような、静かな場所が、そこにある。ZEN CAN 3の比類なき明瞭さは、あなたを生の、ありのままの感情で包み込みます。声のひびき、コーラスのクレッシェンド、ピアノの繊細なささやき-すべての音とニュアンスが、息をのむような正確さで届きます。ZEN CAN 3は、xMEMSベースのIEMからハイエンドのプラナーまで、ヘッドホンを難なく駆動する能力で深夜のリスニング・セッションに火をつけます。全く新しいアナログEQモードにより、外界の混乱から自分を隔離し、エキサイティングなゲームや映画鑑賞に没頭することができます。
仕様●DNR:BAL 4.4mm: ≧119dB(A) @ 0dBFS、SE 6.35mm: ≧119dB(A) @ 0dBFS、≧119dB(A)●SNR:BAL 4.4mm: ≧125dB (7.3V 4.4mm 入力 0dB @ 600Ω)、SE 6.35mm: ≧122dB (1.9V 入力 0dB @ 600Ω)、≧125dB (7.3V 4.4mm 入力 0dB @ 200kΩ)●THD+N:BAL 4.4mm: <0.006% (@ 360mW/2.4V 16Ω)、SE 6.35mm: <0.006% (@ 100mW/1.27V 16Ω)、0.006% (0dB 200kΩ 負荷)●xMEMS専用出力:BAL 4.4mm: >21Vpp, 22Ω, 11V DC バイアス●ヘッドホン出力(RMS):BAL 4.4mm: >11.5V/2000mW (@ 64Ω)、SE 6.35mm: >7.2V/1600mW (@ 32Ω)●ヘッドホン出力(最大):BAL 4.4mm: >15.1V/385mW (@ 600Ω), >6.2V/1200mW (@ 32Ω)、SE 6.35mm: >7.6V/98mW (@ 600Ω), >7.2V/1600mW (@ 32Ω)●最大入力レベル:SE RCA: 3.8V RMS、SE 3.5mm: 1.92V RMS、BAL 4.4mm: 7.4V RMS付属品ACアダプター、RCA-RCAケーブル、6.35mm変換プラグ寸法(mm)158×117×35 (6.2×4.6×1.4)質量(g)495 (1.09 lbs)消費電力(W)信号なし: 約5、最大信号: 約13出力インピーダンス(Ω)BAL 4.4mm HP: <2、SE 6.3mm HP: <1、<200応答周波数(kHz)0.01-200 (-3dB)出力レベル4Vrms (0dB 200kΩ 負荷)アナログ入力SE RCA L/R: 2.0V 標準 @ 0dBFS, 1MΩ 入力インピーダンス、SE 3.5mm: 1.0V 標準 @ 0dBFS, 1MΩ 入力インピーダンス、BAL 4.4mm: 4.0V 標準 @ 0dBFS, 24kΩ 入力インピーダンスゲイン0dB, 6dB, 12dB, 18dB入力電圧DC: 5V/2.5A、AC: 100-240V, 50/60Hz
ヘッドフォンアンプ iFi Audio(アイファイオーディオ)ヘッドフォンアンプiFi Audio(アイファイオーディオ)
52,980税込58,278
1台
5日以内出荷
プレミアム・デスクトップHi-Fiヘッドフォンアンプオーディオマニア・グレードのコンポーネントを搭載し、優れたサウンドを実現するIEMおよびヘッドフォンアンプシグネチャー・サウンド。iFiがカスタマイズ。ZEN CAN Signature Standardは、数々の賞を受賞したオリジナルのZEN CANヘッドフォンアンプのアップグレードバージョンです。IEMとヘッドフォン用に設計され、オーディオマニア・グレードのコンポーネントが優れたサウンドを生み出します。
仕様●THD&N:バランス:<0.006% (@ 360 mW/2.4V 16Ω)、シングルエンド:<0.005% (@ 100 mW/1.27V 16Ω)●最大入力:バランス:7.4V RMS、RCA:3.8V RMS、3.5mm:1.92V RMS、ゲイン:0dB、6dB、12dB、18dB、周波数特性:10Hz - 200kHz (-3dB)寸法(mm)158x117x35質量(g)550消費電力(W)無信号:~5、最大消費:~12保証期間12ヶ月S/N比バランス:>121dBA (@ 15.2V)、シングルエンド:>120dBA (@ 7.6V)入出力入力:4.4mmバランス、RCAシングルエンド、3.5mmシングルエンド、出力:4.4mmバランスライン出力、4.4mmバランスヘッドフォン出力、6.3mmシングルエンドヘッドフォン出力入力電圧5V/2.5A(iPower II付属[AC100-240V])最大出力(mW)バランス:>15.1V/385 (@ 600Ω)、>6.2V/1200 (@ 32Ω)、シングルエンド:>7.6V/98 (@ 600Ω)、>7.2V/1600 (@ 32Ω)
AV家電カテゴリ
関連カテゴリ