「セフティ ブロック」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
大径フック付安全ブロック
最大使用荷重(kg)30~100
落下衝撃荷重(kN)8以内
フック有効径(mm)上部大径フック/50、下部小径フック/21
タイプ大径フック型
機能自動巻取り式
フック1ロックスチール
フック全長(mm)195
ランヤード(直径)(Φmm)27×1.3
コンパクトな大径フック付安全ブロック3.5mです。リュックやスポーツバッグに入れて持ち運びが出来る大きさの為、下水道縦溝・ピット昇降用に最適です。
用途垂直移動用墜落阻止
ランヤード(有効長)(m)3.5
仕様引寄せロープ標準装備
質量(g)1360
タイプ大径フック
使用荷重(kg)30~100
フック口開き(mm)50
ケース寸法(mm)150×120×67
最大衝撃荷重(kN)8
フック1ロックスチール
フック全長(mm)195
ランヤード(直径)(Φmm)18×1.7
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
こんなお得な商品も!

安全ブロック 日本製
モノタロウ
¥32,980
税込¥36,278
カラビナ、台付けロープ付安全ブロック
タイプカラビナ・台付ロープ型
機能自動巻取り式
フック1ロックスチール
フック全長(mm)195
ランヤード(直径)(Φmm)27×1.3
関連キーワード