3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大径フック付安全ブロック
最大使用荷重(kg)30~100 落下衝撃荷重(kN)8以内 フック有効径(mm)上部大径フック/50、下部小径フック/21 タイプ大径フック型 機能自動巻取り式 フック1ロックスチール フック全長(mm)195 ランヤード(直径)(Φmm)27×1.3
1本
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトな大径フック付安全ブロック3.5mです。リュックやスポーツバッグに入れて持ち運びが出来る大きさの為、下水道縦溝・ピット昇降用に最適です。
用途垂直移動用墜落阻止 ランヤード(有効長)(m)3.5 仕様引寄せロープ標準装備 質量(g)1360 タイプ大径フック 使用荷重(kg)30~100 フック口開き(mm)50 ケース寸法(mm)150×120×67 最大衝撃荷重(kN)8 フック1ロックスチール フック全長(mm)195 ランヤード(直径)(Φmm)18×1.7
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

カラビナ、台付けロープ付安全ブロック
タイプカラビナ・台付ロープ型 機能自動巻取り式 フック1ロックスチール フック全長(mm)195 ランヤード(直径)(Φmm)27×1.3
1本
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)