22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハーネス本体背中部D環着脱用小フック付です。伸縮式ランヤードです。1100mm⇔1600mmで伸縮します。ジャバラ形状の強度部材をカバーで覆っている為、ジャバラ凸部に摩耗が集中しません。
用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。 ランヤード(長さ)(mm)1600 仕様大径フック回転連結リングあり ロープカバー:ブラック 質量(g)645 タイプフルハーネス型用 フック口開き(mm)50 落下距離(m)4.3 材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製) 最大使用荷重(kg)100 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプシングル
1本
9,498 税込10,448
5日以内出荷

背中部D環着脱用小フック付です。伸縮式ランヤードです。1100mm⇔1600mmで伸縮します。ジャバラ形状の強度部材をカバーで覆っている為、ジャバラ凸部に摩耗が集中しません。 ※ダブルランヤードなのでこれ1本で2丁掛けです。
用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。 商品タイプダブル ランヤード(長さ)(mm)1600 仕様大径フック回転連結リングあり ロープカバー:ブラック 質量(g)1145 タイプフルハーネス型用 フック口開き(mm)50 落下距離(m)4.3 材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製) 最大使用荷重(kg)100 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第一種
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷

背中部D環着脱用小フック付です。平綱ロープのランヤードです。
用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。 ランヤード(長さ)(mm)1600 ロープ:ブラック タイプフルハーネス型用 フック口開き(mm)50 落下距離(m)4.3 材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製) 最大使用荷重(kg)100 ロープ仕様ロープ式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプシングル
1本
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2019年2月施行「墜落制止用器具の規格」適合品です。D環から取り外すことができるリール式着脱ランヤードです。 補助ランヤードとしてもご使用いただけます。 リール本体にフック収納ハンガーが付いているので、未使用時にコンパクトです。
用途2m以上6.75m以下の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。 ランヤード(長さ)(mm)1600 材質大径フック:スチール製(ハンドルカバーは樹脂製) タイプ胴ベルト型用 ベルト色(巻取)ネイビー 機能(緊急ロック)なし 落下距離(m)3.3 最大使用荷重(kg)100 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第1種 商品タイプシングル
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハーネス本体背中部D環着脱用小フック付です。常時巻取リール式ランヤードです。 任意の箇所にスライド可能な巻込み防止付の為、ランヤード未使用の際の休止フック使用時に巻取テープを弛ませる事ができ、脇の下の違和感を低減します。
用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。 ランヤード(長さ)(mm)1600 仕様大径フック回転連結リングあり タイプフルハーネス型用 フック口開き(mm)50 機能緊急ロック機能:なし 巻種類常時巻取 落下距離(m)4.3 材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製) 最大使用荷重(kg)100 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプシングル
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

商品タイプダブル ランヤード(長さ)(mm)1600 ロープ:ブラック タイプフルハーネス型用 フック口開き(mm)50 落下距離(m)4.3 材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製) 最大使用荷重(kg)100 ロープ仕様ロープ式 ショックアブソーバの種類第一種
1本
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハーネス本体背中部D環着脱用小フック付です。常時巻取リール式ランヤードです。緊急ロック付の為、特に比較的低所での作業の使用に適しています。
用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。 ランヤード(長さ)(mm)1600 仕様大径フック回転連結リングあり 巻取テープ:ネイビー 質量(g)860 タイプフルハーネス型用 フック口開き(mm)50 機能緊急ロック機能:あり 巻種類常時巻取 落下距離(m)4.3 材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製) 最大使用荷重(kg)100 ロック機構ロック式 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプシングル
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

ハーネス本体背中部D環着脱用小フック付です。常時巻取リール式ランヤードです。 任意の箇所にスライド可能な巻込み防止付の為、ランヤード未使用の際の休止フック使用時に巻取テープを弛ませる事ができ、脇の下の違和感を低減します。 大径フックの付け根にリールが付いているので、使用時はリールの重さが肩に負担をかけません。ダブルランヤードなのでこれ1本で2丁掛けです。
用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。 商品タイプダブル ランヤード(長さ)(mm)1600 仕様大径フック回転連結リングあり 巻取テープ:ネイビー 質量(g)1310 タイプフルハーネス型用 フック口開き(mm)50 機能緊急ロック機能:なし 巻種類常時巻取 落下距離(m)4.3 材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製) 最大使用荷重(kg)100 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種
1本
13,980 税込15,378
当日出荷

2019年2月施行「墜落制止用器具の規格」適合品です。使い易さと経済性を追求した常時巻取リール式墜落制止用器具です。ロープが自動で収納される為作業中にロープが絡まず、スムーズに作業が行えます。
用途2m以上6.75m以下の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。 ランヤード(長さ)(mm)1600 ベルト色ネイビー 胴ベルト長さ(mm)1200 仕様(巻取方法)常時巻取、(大径フック回転連結リング)なし、フック連結リング、フックハンガー 材質大径フック:スチール製(ハンドルカバーは樹脂製) 種類巻取式 機能(緊急ロック)なし バックルパススルー 落下距離(m)3.3 フックスタンダード(1ロック 51Sフック) 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード1丁掛け
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

使い勝手と装着感に優れた背中X型タイプ。取り外し可能で好みの場所に取り付けができる新型フックハンガー(左右1個ずつ装備)。
用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。 ブラック 形状背中部:X型、もも部:水平 ベルト幅(mm)43 材質(調節バックル)アルミ製ワンタッチ 材質(ベルト)ナイロン 材質(D環)スチール製 仕様胸部樹脂製フック休止ハンガー左右1個づつ サイズ43 背タイプX型 ショックアブソーバの種類無し 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ ランヤード無し 胴ベルト
1着
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使い勝手と装着感に優れた背中X型タイプ。取り外し可能で好みの場所に取り付けができる新型フックハンガー(左右1個ずつ装備)。
用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。 ブラック 形状背中部:X型、もも部:水平 ベルト幅(mm)43 材質(調節バックル)スチール製パススルー 材質(ベルト)ナイロン 材質(D環)スチール製 仕様胸部樹脂製フック休止ハンガー左右1個づつ サイズ43 背タイプX型 ショックアブソーバの種類無し 脚部構造平行型 腿バックルパススルー ランヤード無し 胴ベルト
1着
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

固定プレートが不要で違和感やムレが少ない独自構造のD環。取り外し可能で好みの場所に取り付けができる新型フックハンガー(左右1個ずつ装備)。
用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。 仕様胸部樹脂製フック休止ハンガー左右1個づつ 形状背中部:Y型、もも部:水平 ブラック サイズ43 ベルト幅(mm)43 材質(ベルト)ナイロン 材質(D環)スチール製 材質(調節バックル)アルミ製ワンタッチ ショックアブソーバの種類無し 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1着
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量・低価格のハーネスセット
用途高所作業時に使用する墜落制止器具 質量(g)2185 適応身長(cm)160~180 ランヤード巻取式(ロック機構無)ダブルランヤード
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

軽量・低価格のハーネスセット
用途高所作業時に使用する墜落制止器具 質量(g)1980 適応身長(cm)160~180 ランヤード伸縮ロープ式ダブルランヤード(1000~1600mm)
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷

固定プレートが不要で違和感やムレが少ない独自構造のD環。取り外し可能で好みの場所に取り付けができる新型フックハンガー(左右1個ずつ装備)。
用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。 仕様胸部樹脂製フック休止ハンガー左右1個づつ 形状背中部:Y型、もも部:水平 ブラック サイズ43 ベルト幅(mm)43 材質(ベルト)ナイロン 材質(D環)スチール製 材質(調節バックル)スチール製パススルー ショックアブソーバの種類無し 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード無し
1着
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2019年2月施行「墜落制止用器具の規格」適合品です。 全てのリール式安全帯はこの商品の旧規格商品から始まりました。 ロープはボタンで巻き取るタイプのランヤードです。
用途2m以上6.75m以下の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。 ランヤード(長さ)(mm)1600 ベルト色ブラック 胴ベルト長さ(mm)1200 仕様(大径フック回転連結リング)なし、(フック収納)樹脂製ハンガー 種類巻取式 バックルパススルー 落下距離(m)3.3 材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製) 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード1丁掛け
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

大径フック付安全ブロック
最大使用荷重(kg)30~100 落下衝撃荷重(kN)8以内 フック有効径(mm)上部大径フック/50、下部小径フック/21 タイプ大径フック型 機能自動巻取り式 フック1ロックスチール フック全長(mm)195 ランヤード(直径)(Φmm)27×1.3
1本
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2019年2月施行「墜落制止用器具の規格」適合品です。 ショックアブソーバを装着しており、掛け替え専用ではなく補助ランヤードとして使用出来ます。
用途2m以上6.75m以下の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。 商品タイプシングル 仕様(大径フック回転連結リング)なし セット内容ランヤード+フックハンガー+D環止 ロープ仕様(mm)18×4 材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製) 材質(ランヤード)平綱ナイロン 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトな大径フック付安全ブロック3.5mです。リュックやスポーツバッグに入れて持ち運びが出来る大きさの為、下水道縦溝・ピット昇降用に最適です。
用途垂直移動用墜落阻止 ランヤード(有効長)(m)3.5 仕様引寄せロープ標準装備 質量(g)1360 タイプ大径フック 使用荷重(kg)30~100 フック口開き(mm)50 ケース寸法(mm)150×120×67 最大衝撃荷重(kN)8 フック1ロックスチール フック全長(mm)195 ランヤード(直径)(Φmm)18×1.7
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

カラビナ、台付けロープ付安全ブロック
タイプカラビナ・台付ロープ型 機能自動巻取り式 フック1ロックスチール フック全長(mm)195 ランヤード(直径)(Φmm)27×1.3
1本
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリマーギヤブロックリールRK型
コンパクトなカラビナ・台付けロープ付安全ブロックです。リュックやスポーツバッグに入れて持ち運びが出来る大きさの為、下水道縦溝・ピット昇降用に最適です。
用途垂直移動用墜落阻止 ロープ長さ(m)台付1.5 ランヤード(有効長)(m)3.5 仕様引寄せロープ標準装備 質量(g)1260 タイプカラビナ・台付ロープ ケース寸法(mm)150×120×67 ランヤード(直径)(Φmm)18×1.7
1台
28,980 税込31,878
7日以内出荷

ポリマーギヤブロックリール
共通の性能。対応質量:30~120kg(LR3.5 のみ 100kg まで)※使用者の体重+装備品等の質量の合計 。落下距離:2.0m以内(規定の試験方法による) 。衝撃荷重:8kN以下(規定の試験方法による) 。共通の仕様。フック取付タイプの取付フック:スタンダードフック(1ロック51Sフック)。台付けロープタイプのロープ:平綱ロープ(長さ1.5m)。引き寄せロープ付
用途フルハーネス型または胴ベルト型墜落制止用器具と組み合わせて、主に昇降(垂直移動)時の墜落防止に使用します 質量(kg)7.4 タイプフック取付タイプ 口径(Φmm)D環取付用フック:10 最大使用荷重(kg)30~120 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)340×290×100 ランヤード(長さ)(m)25
1個
90,980 税込100,078
5日以内出荷