「墜落制止用器具 2丁」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
背中部D環着脱用小フック付です。伸縮式ランヤードです。1100mm⇔1600mmで伸縮します。ジャバラ形状の強度部材をカバーで覆っている為、ジャバラ凸部に摩耗が集中しません。 ※ダブルランヤードなのでこれ1本で2丁掛けです。
用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。
商品タイプダブル
ランヤード(長さ)(mm)1600
仕様大径フック回転連結リングあり
色ロープカバー:ブラック
質量(g)1145
タイプフルハーネス型用
フック口開き(mm)50
落下距離(m)4.3
材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)
最大使用荷重(kg)100
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第一種
1本
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
ハーネス本体背中部D環着脱用小フック付です。常時巻取リール式ランヤードです。
任意の箇所にスライド可能な巻込み防止付の為、ランヤード未使用の際の休止フック使用時に巻取テープを弛ませる事ができ、脇の下の違和感を低減します。
大径フックの付け根にリールが付いているので、使用時はリールの重さが肩に負担をかけません。ダブルランヤードなのでこれ1本で2丁掛けです。
用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。
商品タイプダブル
ランヤード(長さ)(mm)1600
仕様大径フック回転連結リングあり
色巻取テープ:ネイビー
質量(g)1310
タイプフルハーネス型用
フック口開き(mm)50
機能緊急ロック機能:なし
巻種類常時巻取
落下距離(m)4.3
材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)
最大使用荷重(kg)100
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種
1本
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
軽量・低価格のハーネスセット
用途高所作業時に使用する墜落制止器具
質量(g)1980
適応身長(cm)160~180
ランヤード伸縮ロープ式ダブルランヤード(1000~1600mm)
1セット
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
軽量・低価格のハーネスセット
用途高所作業時に使用する墜落制止器具
質量(g)2185
適応身長(cm)160~180
ランヤード巻取式(ロック機構無)ダブルランヤード
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
関連キーワード