2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2019年2月施行「墜落制止用器具の規格」適合品です。使い易さと経済性を追求した常時巻取リール式墜落制止用器具です。ロープが自動で収納される為作業中にロープが絡まず、スムーズに作業が行えます。
用途2m以上6.75m以下の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。 ランヤード(長さ)(mm)1600 ベルト色ネイビー 胴ベルト長さ(mm)1200 仕様(巻取方法)常時巻取、(大径フック回転連結リング)なし、フック連結リング、フックハンガー 材質大径フック:スチール製(ハンドルカバーは樹脂製) 種類巻取式 機能(緊急ロック)なし バックルパススルー 落下距離(m)3.3 フックスタンダード(1ロック 51Sフック) 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード1丁掛け
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

2019年2月施行「墜落制止用器具の規格」適合品です。 全てのリール式安全帯はこの商品の旧規格商品から始まりました。 ロープはボタンで巻き取るタイプのランヤードです。
用途2m以上6.75m以下の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。 ランヤード(長さ)(mm)1600 ベルト色ブラック 胴ベルト長さ(mm)1200 仕様(大径フック回転連結リング)なし、(フック収納)樹脂製ハンガー 種類巻取式 バックルパススルー 落下距離(m)3.3 材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製) 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード1丁掛け
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

関連カテゴリ