2019年2月施行「墜落制止用器具の規格」適合品です。使い易さと経済性を追求した常時巻取リール式墜落制止用器具です。ロープが自動で収納される為作業中にロープが絡まず、スムーズに作業が行えます。
用途2m以上6.75m以下の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。
ランヤード(長さ)(mm)1600
ベルト色ネイビー
胴ベルト長さ(mm)1200
仕様(巻取方法)常時巻取、(大径フック回転連結リング)なし、フック連結リング、フックハンガー
材質大径フック:スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)
種類巻取式
機能(緊急ロック)なし
バックルパススルー
落下距離(m)3.3
フックスタンダード(1ロック 51Sフック)
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
2019年2月施行「墜落制止用器具の規格」適合品です。D環から取り外すことができるリール式着脱ランヤードです。
補助ランヤードとしてもご使用いただけます。
リール本体にフック収納ハンガーが付いているので、未使用時にコンパクトです。
用途2m以上6.75m以下の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。
ランヤード(長さ)(mm)1600
材質大径フック:スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)
タイプ胴ベルト型用
ベルト色(巻取)ネイビー
機能(緊急ロック)なし
落下距離(m)3.3
最大使用荷重(kg)100
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第1種
商品タイプシングル
ハーネス本体背中部D環着脱用小フック付です。常時巻取リール式ランヤードです。
任意の箇所にスライド可能な巻込み防止付の為、ランヤード未使用の際の休止フック使用時に巻取テープを弛ませる事ができ、脇の下の違和感を低減します。
用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。
ランヤード(長さ)(mm)1600
仕様大径フック回転連結リングあり
タイプフルハーネス型用
フック口開き(mm)50
機能緊急ロック機能:なし
巻種類常時巻取
落下距離(m)4.3
材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)
最大使用荷重(kg)100
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種
商品タイプシングル
ハーネス本体背中部D環着脱用小フック付です。常時巻取リール式ランヤードです。緊急ロック付の為、特に比較的低所での作業の使用に適しています。
用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。
ランヤード(長さ)(mm)1600
仕様大径フック回転連結リングあり
色巻取テープ:ネイビー
質量(g)860
タイプフルハーネス型用
フック口開き(mm)50
機能緊急ロック機能:あり
巻種類常時巻取
落下距離(m)4.3
材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)
最大使用荷重(kg)100
ロック機構ロック式
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種
商品タイプシングル
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ハーネス本体背中部D環着脱用小フック付です。常時巻取リール式ランヤードです。
任意の箇所にスライド可能な巻込み防止付の為、ランヤード未使用の際の休止フック使用時に巻取テープを弛ませる事ができ、脇の下の違和感を低減します。
大径フックの付け根にリールが付いているので、使用時はリールの重さが肩に負担をかけません。ダブルランヤードなのでこれ1本で2丁掛けです。
用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。
商品タイプダブル
ランヤード(長さ)(mm)1600
仕様大径フック回転連結リングあり
色巻取テープ:ネイビー
質量(g)1310
タイプフルハーネス型用
フック口開き(mm)50
機能緊急ロック機能:なし
巻種類常時巻取
落下距離(m)4.3
材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)
最大使用荷重(kg)100
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種
1本
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
背中部D環着脱用小フック付です。平綱ロープのランヤードです。
用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。
ランヤード(長さ)(mm)1600
色ロープ:ブラック
タイプフルハーネス型用
フック口開き(mm)50
落下距離(m)4.3
材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)
最大使用荷重(kg)100
ロープ仕様ロープ式
ショックアブソーバの種類第一種
商品タイプシングル
商品タイプダブル
ランヤード(長さ)(mm)1600
色ロープ:ブラック
タイプフルハーネス型用
フック口開き(mm)50
落下距離(m)4.3
材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)
最大使用荷重(kg)100
ロープ仕様ロープ式
ショックアブソーバの種類第一種
背中部D環着脱用小フック付です。伸縮式ランヤードです。1100mm⇔1600mmで伸縮します。ジャバラ形状の強度部材をカバーで覆っている為、ジャバラ凸部に摩耗が集中しません。 ※ダブルランヤードなのでこれ1本で2丁掛けです。
用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。
商品タイプダブル
ランヤード(長さ)(mm)1600
仕様大径フック回転連結リングあり
色ロープカバー:ブラック
質量(g)1145
タイプフルハーネス型用
フック口開き(mm)50
落下距離(m)4.3
材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)
最大使用荷重(kg)100
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第一種
1本
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
ハーネス本体背中部D環着脱用小フック付です。伸縮式ランヤードです。1100mm⇔1600mmで伸縮します。ジャバラ形状の強度部材をカバーで覆っている為、ジャバラ凸部に摩耗が集中しません。
用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。
ランヤード(長さ)(mm)1600
仕様大径フック回転連結リングあり
色ロープカバー:ブラック
質量(g)645
タイプフルハーネス型用
フック口開き(mm)50
落下距離(m)4.3
材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)
最大使用荷重(kg)100
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第一種
商品タイプシングル
1本
¥9,498
税込¥10,448
9日以内出荷
ワンタッチバックル。フルハーネス型、胴ベルト型兼用。
胴ベルト長さ(mm)1200
ベルト幅(mm)50
質量(g)345
バックルワンタッチバックル
ワンタッチバックル。新規格対応胴ベルト型墜落制止用器具の交換用胴ベルトです。ハーネス型の作業ベルトとしても使用可能です。
胴ベルト長さ(mm)1200
ベルト幅(mm)50
質量(g)305
バックルワンタッチバックル
共通の性能。対応質量:30~120kg(LR3.5 のみ 100kg まで)※使用者の体重+装備品等の質量の合計 。落下距離:2.0m以内(規定の試験方法による) 。衝撃荷重:8kN以下(規定の試験方法による) 。共通の仕様。フック取付タイプの取付フック:スタンダードフック(1ロック51Sフック)。台付けロープタイプのロープ:平綱ロープ(長さ1.5m)。引き寄せロープ付
用途フルハーネス型または胴ベルト型墜落制止用器具と組み合わせて、主に昇降(垂直移動)時の墜落防止に使用します
質量(kg)7.4
タイプフック取付タイプ
口径(Φmm)D環取付用フック:10
最大使用荷重(kg)30~120
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)340×290×100
ランヤード(長さ)(m)25
1個
¥90,980
税込¥100,078
5日以内出荷
スチールバックル。新規格対応胴ベルト型墜落制止用器具の交換用胴ベルトです。ハーネス型の作業ベルトとしても使用可能です。
胴ベルト長さ(mm)1200
質量(g)280
関連キーワード