より良いワイヤレスサウンドを求めるのであればa-Six Wireless が最も適しています。
小型で軽量なハウジングからは想像できない迫力あるサウンドを提供。12 時間の連続再生時間は1 日のリスニングには十分すぎるほどです。
付属品シリコンイヤーチップ(XS/S/M/L/XL各2個)、充電用USBケーブル、ユーザーズガイド(多言語版)
型式ダイナミック
色グレー・シルバー
質量(g)14
電源内蔵リチウムポリマー
適合規格Bluetooth 4.1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン:45×11×7、バッテリー:52×16×8
寸法(Φ×mm)イヤフォン:9×18
再生周波数帯域(Hz)10~20000
充電時間(時間)2
連続再生時間12時間
ケーブル長(cm)46
音圧感度(dB)96
通信距離(m)最大:10
周波数帯域(GHz)2.4
イヤホン形状カナル型
スピーカーサイズ(mm)6
連続待受時間120時間
対応コーデックSBC、AAC/SBC
対応プロファイルA2DP、AVRCP、SPP
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
1 回の充電で最大 4.5 時間再生が可能で、ポケットサイ ズの充電ケースにより 3 回の追加充電によって合計18 時間の連続再生時間を実現しました。防滴性能 IPX5 レベ ルに対応することで雨や水分から本体を保護することでリ スニング環境を選びません。
1個
¥8,398
税込¥9,238
5日以内出荷
1 回の充電で最大 4.5 時間再生が可能で、ポケットサイ ズの充電ケースにより 3 回の追加充電によって合計18時間の連続再生時間を実現しました。防滴性能 IPX5 レベ ルに対応することで雨や水分から本体を保護することでリ スニング環境を選びません。
1個
¥8,398
税込¥9,238
5日以内出荷
関連キーワード