2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
つけているのを忘れる感覚 シンプルで妥協のない快適性、人間工学に基づいて設計されたカスタムシェイプはスタイルに妥協することなく快適さを提供します。 長時間使用でも疲れを感じません。 オープンタイプの最少・最軽量で高音質。 イヤーチップのないオープンタイプをベースに最少・最軽量でありながら、14.3mmのハイエンドスピーカーで構成されており、より多くの空気押し出して最良のサウンドとダイナミックな音圧を体感することができます。 激しく動いても、落ちない あらゆる動作でも安全にフィットすることができるユニークなシェイプデザインで、防塵・防汗のIP52規格に対応。 どんな映画でも最後まで 1回の充電で最大5時間の音楽再生が可能で、長時間な映画にも没頭できます。 充電ケースにより最大約30時間の音楽を楽しむことができます。 置くだけで充電 スマートカプセルデザインのA-3は、ワイヤレス充電とUSB-Cに対応しており、再充電も簡単に行えます。 タッチコントロール 左右のイヤーバッドのタッチセンサーボタンで、ダブルタップで再生・停止、長押しで音声アシスタントの直感的なコントロールが可能。 左右自動認識 特許取得済みの自動配置認識機能を搭載し、左右のイヤーバッドのL/R印をわざわざ探す必要がありません。 装着すれば自動で左右自動認識します。 Qualcom5121MCU搭載 クアルコム「QCC5121MCU」を搭載し、SBC/AAC/aptXコーデックに対応。 Android/iOS両ユーザーへ高音質を提供します。 もう、途切れない 左右イヤホンにそれぞれデータを伝送するTrueWirelessStereoPlus(TWS+)で、デバイスから左右両方のイヤーバッドへそれぞれに経路を接続。 2つ同時にスマートフォンから音声データを送る音が途切れにくいワイヤレス規格を採用しています。 ノイズレスの通話 2個のKnowles社マイクと、2個の音声認識マイクの合計4個のマイクを搭載し、電話やZOOM会議でより高度なノイズレス通話を実現。 ノイズキャンセル パッシブノイズキャンセルと風切音の低減アルゴリズムで外側のノイズをカットします。 安全確保のために 片側イヤホンのみで使えるMONOモードで、友人と音楽を共有して聞くことができます。 【製品仕様】 ドライバー:14.3mmカスタムダイナミックドライバー フィッテイング:オープンタイプ ノイズリダクション:パッシブノイズキャンセルと風切り音低減アルゴリズム オーディオコーデック:SBC、AAC、APT-X 周波数特性:20~20000KHz マイク:4個(Knowles社製マイク2個、音声認識マイク2個) イヤホン再生時間:1回充電で最大5時間再生、充電ケース使用で最大30時間再生 スタンバイ機能:イヤホンを5分以上使用していない場合、自動でスタンバイ切替 イヤホン充電時間:充電ケースにイヤホンを収納して1.5時間でフル充電 充電ケース充電時間:USB-Cケーブル接続3時間でフル充電 MONOモード:片側イヤホンのみで使えるMONOモード ワイヤレス規格:Bluetooth5.0TWS+Technology チップセット:QualcomQCC5121MCU 接続動作距離:最大75m(環境によって異なる) サポートプロファイル:HFP、A2DP、AVRCP、RFCOMM、SDP、L2CAP IP規格:IP52(汗や水しぶき、埃に強い) 耐久温度:0~40℃ 資材:イヤホン-PCプラスチック、充電ケース-アルミニウム タッチセンサー:イヤホンコントロール 加速度:EARIN特許取得の左右のイヤホン検出、音楽や通話をコントロール 近接センサー:耳の中に入れて検出 ホールセンサー:充電ケースの検出 専用アプリ:[EARINA-3]アプリを使ってイヤホンを微調整、パーソナライズし、常に最新の状態に保ちます付属品:2つのイヤホン、充電ケース、USB-C充電ケーブル40cm、ユーザーマニュアル、サポートカード
付属品2つのイヤホン(左右ピース)、充電ケース、USB-C充電ケーブル 40cm、ユーザーマニュアル、サポートカード 材質イヤホン :ポリカーボネート樹脂(PC)、充電ケース:アルミニウム シルバー タイプオープン 規格Bluetooth5.0 TWS+ Technology 接続MONOモード:片側イヤホンのみで使えるMONOモード 対応コンテンツ保護:SCMS-T/SBC、AAC、APT-X マイクロホン4個(Knowles社製マイク2個、音声認識マイク2個) 機能スタンバイ機能:イヤホンを5分以上使用していない場合、自動でスタンバイ切替 周波数特性20~20000KHz 耐久温度(℃)0~40 充電時間(時間)イヤホン:充電ケースにイヤホンを収納して1.5でフル充電、充電ケース:USB-Cケーブル接続3でフル充電、ワイヤレス:4.5でフル充電 チップセットQualcomm QCC5121 MCU ノイズリダクションパッシブノイズキャンセルと風切り音低減アルゴリズム 防水性IP52 ドライバーユニット(Φmm)14.3/カスタムダイナミックドライバー 動作距離(m)最大75(環境によって異なる) 再生時間(時間)イヤホン:1回充電で最大5再生、充電ケース使用で最大30再生 対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP、RFCOMM、SDP、L2CAP
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

つけているのを忘れる感覚 シンプルで妥協のない快適性、人間工学に基づいて設計されたカスタムシェイプはスタイルに妥協することなく快適さを提供します。 長時間使用でも疲れを感じません。 オープンタイプの最少・最軽量で高音質。 イヤーチップのないオープンタイプをベースに最少・最軽量でありながら、14.3mmのハイエンドスピーカーで構成されており、より多くの空気押し出して最良のサウンドとダイナミックな音圧を体感することができます。 激しく動いても、落ちない あらゆる動作でも安全にフィットすることができるユニークなシェイプデザインで、防塵・防汗のIP52規格に対応。 どんな映画でも最後まで 1回の充電で最大5時間の音楽再生が可能で、長時間な映画にも没頭できます。 充電ケースにより最大約30時間の音楽を楽しむことができます。 置くだけで充電 スマートカプセルデザインのA-3は、ワイヤレス充電とUSB-Cに対応しており、再充電も簡単に行えます。 タッチコントロール 左右のイヤーバッドのタッチセンサーボタンで、ダブルタップで再生・停止、長押しで音声アシスタントの直感的なコントロールが可能。 左右自動認識 特許取得済みの自動配置認識機能を搭載し、左右のイヤーバッドのL/R印をわざわざ探す必要がありません。 装着すれば自動で左右自動認識します。 Qualcom5121MCU搭載 クアルコム「QCC5121MCU」を搭載し、SBC/AAC/aptXコーデックに対応。 Android/iOS両ユーザーへ高音質を提供します。 もう、途切れない 左右イヤホンにそれぞれデータを伝送するTrueWirelessStereoPlus(TWS+)で、デバイスから左右両方のイヤーバッドへそれぞれに経路を接続。 2つ同時にスマートフォンから音声データを送る音が途切れにくいワイヤレス規格を採用しています。 ノイズレスの通話 2個のKnowles社マイクと、2個の音声認識マイクの合計4個のマイクを搭載し、電話やZOOM会議でより高度なノイズレス通話を実現。 ノイズキャンセル パッシブノイズキャンセルと風切音の低減アルゴリズムで外側のノイズをカットします。 安全確保のために 片側イヤホンのみで使えるMONOモードで、友人と音楽を共有して聞くことができます。 【製品仕様】 ドライバー:14.3mmカスタムダイナミックドライバー フィッテイング:オープンタイプ ノイズリダクション:パッシブノイズキャンセルと風切り音低減アルゴリズム オーディオコーデック:SBC、AAC、APT-X 周波数特性:20~20000KHz マイク:4個(Knowles社製マイク2個、音声認識マイク2個) イヤホン再生時間:1回充電で最大5時間再生、充電ケース使用で最大30時間再生 スタンバイ機能:イヤホンを5分以上使用していない場合、自動でスタンバイ切替 イヤホン充電時間:充電ケースにイヤホンを収納して1.5時間でフル充電 充電ケース充電時間:USB-Cケーブル接続3時間でフル充電 MONOモード:片側イヤホンのみで使えるMONOモード ワイヤレス規格:Bluetooth5.0TWS+Technology チップセット:QualcomQCC5121MCU 接続動作距離:最大75m(環境によって異なる) サポートプロファイル:HFP、A2DP、AVRCP、RFCOMM、SDP、L2CAP IP規格:IP52(汗や水しぶき、埃に強い) 耐久温度:0~40℃ 資材:イヤホン-PCプラスチック、充電ケース-アルミニウム タッチセンサー:イヤホンコントロール 加速度:EARIN特許取得の左右のイヤホン検出、音楽や通話をコントロール 近接センサー:耳の中に入れて検出 ホールセンサー:充電ケースの検出 専用アプリ:[EARINA-3]アプリを使ってイヤホンを微調整、パーソナライズし、常に最新の状態に保ちます付属品:2つのイヤホン、充電ケース、USB-C充電ケーブル40cm、ユーザーマニュアル、サポートカード
付属品2つのイヤホン(左右ピース)、充電ケース、USB-C充電ケーブル 40cm、ユーザーマニュアル、サポートカード 材質イヤホン:リカーボネート樹脂(PC)、充電ケース:アルミニウム ブラック タイプオープン 規格Bluetooth5.0 TWS+ Technology 接続MONOモード:片側イヤホンのみで使えるMONOモード 対応コンテンツ保護:SCMS-T/SBC、AAC、APT-X マイクロホン4個(Knowles社製マイク2個、音声認識マイク2個) 機能スタンバイ機能:イヤホンを5分以上使用していない場合、自動でスタンバイ切替 周波数特性20~20000KHz 耐久温度(℃)0~40 充電時間(時間)イヤホン:充電ケースにイヤホンを収納して1.5でフル充電、充電ケース:USB-Cケーブル接続3でフル充電、ワイヤレス:4.5でフル充電 チップセットQualcomm QCC5121 MCU ノイズリダクションパッシブノイズキャンセルと風切り音低減アルゴリズム 防水性IP52 ドライバーユニット(Φmm)14.3/カスタムダイナミックドライバー 動作距離(m)最大75(環境によって異なる) 再生時間(時間)イヤホン:1回充電で最大5再生、充電ケース使用で最大30再生 対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP、RFCOMM、SDP、L2CAP
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

関連カテゴリ