PVC被覆を施したK熱電対です。
必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
種別被覆熱電対
熱電対K熱電対
被覆材PVC、絶縁、シース
対数(P)1
材質(脚)プラス:クロメル、マイナス:アルメル
PVC被覆を施したK熱電対用補償導線です。
熱電対を計器まで延長しようとする際などに、ご使用ください。
用途補償導線
色青(被覆)
対数(P)1
種別補償導線
熱電対K熱電対用
被覆材PVC
より線構成(本/mm)7/0.3
仕上外径(Φmm)4.1×2.4
アプリケーション一般(90℃まで)
PVC被覆を施したT熱電対です。
必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
種別被覆熱電対
熱電対T熱電対
被覆材PVC、絶縁、シース
心線径(Φmm)0.32単線
仕上がり寸法(mm)2.1×3.2
対数(P)1
材質(脚)プラス:銅、マイナス:コンスタンタン
フッ素樹脂(FEP)被覆を施したT熱電対です。
必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
用途被覆熱電対
種別被覆熱電対
色茶
熱電対T熱電対
対数(P)1
被覆材フッ素樹脂(FEP)
PVC被覆を施したT熱電対です。
必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
種別被覆熱電対
熱電対T熱電対
被覆材PVC、絶縁、シース
心線径(Φmm)0.65単線
仕上がり寸法(mm)2.6×4.0
対数(P)1
材質(脚)プラス:銅、マイナス:コンスタンタン
補償導線
用途ガラス被覆を施したK熱電対用の耐熱補償導線です。
熱電対を計器まで延長しようとする際にご使用ください。
種別補償導線
色(被覆)青
種類K熱電対用
仕上(標準)4.0×2.3
構成(心線)7本ヨリ/0.3
対数(P)1
被覆材ガラス
PVC被覆を施したT熱電対用補償導線です。
熱電対を計器まで延長しようとする際などに、ご使用ください。
用途補償導線
色茶(被覆)
対数(P)1
種別補償導線
熱電対T熱電対用
被覆材PVC
より線構成(本/mm)7/0.3
仕上外径(Φmm)4.1×2.4
フッ素樹脂(FEP)被覆を施したK熱電対です。
必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
用途被覆熱電対
種別被覆熱電対
色青
熱電対K熱電対
対数(P)1
被覆材フッ素樹脂(FEP)
補償導線
用途外側にステンレスの遮蔽を施したガラス編組のK熱電対用補償導線です。
電磁ノイズが発生している環境で熱電対を計器まで延長しようとする際にご使用ください。
仕様(心線構成)7本ヨリ/0.3mm
種別補償導線
色(被覆)青
熱電対K熱電対用
仕上がり寸法(mm)4.6×2.8
対数(P)1
遮蔽ステンレス
被覆材ガラス
関連キーワード