オーストリッチインターナショナル
オーストリッチインターナショナルのページです。オーストリッチインターナショナルは、オフィスサプライ、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在10件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
非接触赤外線温度計(ZS)オーストリッチインターナショナル当日出荷
ワンタッチで約1秒で測定可能なコンパクトな温度計です。
赤外線センサーで検出するため対象物にふれる必要がありません。
温度によってLCDディスプレイが緑・青・赤の3色に点灯するので識別が容易です。
ワンタッチで約1秒で測定。
温度により高彩度ディスプレイが緑・青・赤に点灯するので識別がわかりやすい。
設定温度以上を検出すると音と画面の色でお知らせします。
物体の表面温度も測定可能です。
60秒間使用しないと自動的に電源がOFFとなります。
用途体表面温度の測定、物体の表面温度の測定測定範囲(℃)32.0~42.9質量(g)70測定範囲(cm)1.5~5電源単4乾電池×2本寸法(mm)35×150×30精度±0.2~±0.3
非接触温度計(GP)オーストリッチインターナショナル当日出荷
ワンクリックで約1秒で測定。37.5℃以上を検知すると音と画面の色で知らせます。操作・設定がシンプルで使いやすい。FCC・CE・FDA・RoHS認証取得。32回の測定値を保存。18秒使用しないと自動で電源がOFFとなります。
用途体表面温度の測定、物表面や空間の温度の測定寸法(mm)149×95×43質量(g)約106タイプ赤外線電源単4電池×2本(別売り)精度±0.2℃測定時間約1秒機能【自動シャットダウン時間】約18秒ディスプレイ液晶デジタル測定距離3~5cm表示単位0.1℃測定メモリ数32回動作温度(℃)16~35保管温度(℃)-25-55RoHS指令(10物質対応)対応検温方式ボディ(測定範囲34.0~42.0℃)、サーフェース
アルコールチェッカー AC17オーストリッチインターナショナル当日出荷
本体上部の呼気吸入孔に向けて10秒間、息を吹きかけて使用します。測定結果が色と文字でわかります。文字も大きく視認性が高いです。USBでの充電に対応。USB接続でパソコン等にデータを出力することも可能です。
用途呼気中のアルコールガスの検知使用温度範囲(℃)-5~45外形寸法(mm)102×32×15電源リチウムイオン充電池測定範囲(mg/L)0~0.95寿命(センサー)購入後1年か3000回使用検知方式半導体ガス方式保管温度範囲(℃)-20~50
実況見分雨天用紙 B4 100枚入オーストリッチインターナショナル6日以内出荷
晴雨、昼夜を問わず交通事故現場や災害現場などで見取図・記録作成が出来ます。
変色も退色もせず、無公害でリサイクルも出来る優れた製品です。
長期間風にさらされても全く変化せず、水の中に放置したり、地中深く埋められても変わる事はありません。
仕様●サイズ:257×364×100mm●重量:660gアズワン品番67-8046-06
タブレット型AIサーマルカメラ DS-K1TA70MI-T & 卓上ブラケットセットオーストリッチインターナショナル5日以内出荷
7インチのディスプレイがついた顔認証機能と温度測定が1つになったデバイスです。
顔を認識して高速で温度を測定します。
マスクの有無の検知をして音声でうながす機能が付いています。
卓上ブラケットがセットとなり、机等においてご使用が可能です。
顔の認知から検温するスピートが早いので、イライラしません。
マスクを着用していない場合は音声でうながします。
用途体表面温度の測定、マスク着用の有無確認温度測定範囲(℃)30~45動作温度(℃)0~50精度(℃)±0.5高さ(m)1.4~1.9(顔認証の推奨)測定距離(m)0.5~1.5
タブレット型AIサーマルカメラ DS-K1TA70MI-T & フロアスタンドセットオーストリッチインターナショナル5日以内出荷
7インチのディスプレイがついた顔認証機能と温度測定が1つになったデバイスです。
顔を認識して高速で温度を測定します。
マスクの有無の検知をして音声でうながす機能が付いています。
フロアスタンドがセットとなり、スタンドタイプとしてご使用が可能です。
顔の認知から検温するスピートが早いので、イライラしません。
マスクを着用していない場合は音声でうながします。
用途体表面温度の測定、マスク着用の有無確認温度測定範囲(℃)30~45動作温度(℃)0~50精度(℃)±0.5高さ(m)1.4~1.9(顔認証の推奨)測定距離(m)0.5~1.5
タブレット型AIサーマルカメラ DS-K1TA70MI-Tオーストリッチインターナショナル5日以内出荷
7インチのディスプレイがついた顔認証機能と温度測定が1つになったデバイスです。
顔を認識して高速で温度を測定します。
マスクの有無の検知をして音声でうながす機能が付いています。
スタンドは別売となります。
顔の認知から検温するスピートが早いので、イライラしません。
マスクを着用していない場合は音声でうながします。
用途体表面温度の測定、マスク着用の有無確認温度測定範囲(℃)30~45動作温度(℃)0~50精度(℃)±0.5高さ(m)1.4~1.9(顔認証の推奨)測定距離(m)0.5~1.5
AIZE+(アイズプラス) ショートタイプオーストリッチインターナショナル5日以内出荷
AIによる認証で非接触による自動検温と通勤時間打刻。
工数の削減が実現。
搭載されたAIは国産で高い信頼性と精度。
管理者に通知メール。
異常体温者に対して入室を制限。
顔検出、顔の検出及び追跡をサポート、体温検知、異常温度アラート(37.3℃以上)、マスク検知、マスク装着チェック
用途自動検温と通勤時間の打刻全長(cm)41.8質量(kg)1.5ディスプレイ20cm(約8インチ)焦点距離50~120cm測定時間(秒)約1(検温)
AIZE+(アイズプラス) トールタイプディスペンサーセットオーストリッチインターナショナル5日以内出荷
AIによる認証で非接触による自動検温と通勤時間打刻。工数の削減が実現。搭載されたAIは国産で高い信頼性と精度。管理者に通知メール。異常体温者に対して入室を制限。アルコールディスペンサーがセットになり、手指消毒も可能。顔検出、顔の検出及び追跡をサポート、体温検知、異常温度アラート(37.3℃以上)、マスク検知、マスク装着チェック
用途自動検温と通勤時間の打刻、手指の消毒全長(cm)148質量(kg)3.5ディスプレイ20cm(約8インチ)焦点距離50~120cm測定時間(秒)約1(検温)
AIZE+(アイズプラス) トールタイプオーストリッチインターナショナル5日以内出荷
AIによる認証で非接触による自動検温と通勤時間打刻。
工数の削減が実現。
搭載されたAIは国産で高い信頼性と精度。
管理者に通知メール。
異常体温者に対して入室を制限。
顔検出、顔の検出及び追跡をサポート、体温検知、異常温度アラート(37.3℃以上)、マスク検知、マスク装着チェック
用途自動検温と通勤時間の打刻全長(cm)148質量(kg)3ディスプレイ20cm(約8インチ)焦点距離50~120cm測定時間(秒)約1(検温)