ワンクリックで約1秒で測定。37.5℃以上を検知すると音と画面の色で知らせます。操作・設定がシンプルで使いやすい。FCC・CE・FDA・RoHS認証取得。32回の測定値を保存。18秒使用しないと自動で電源がOFFとなります。
用途体表面温度の測定、物表面や空間の温度の測定
寸法(mm)149×95×43
質量(g)約106
タイプ赤外線
電源単4電池×2本(別売り)
精度±0.2℃
測定時間約1秒
機能【自動シャットダウン時間】約18秒
ディスプレイ液晶デジタル
測定距離3~5cm
表示単位0.1℃
測定メモリ数32回
動作温度(℃)16~35
保管温度(℃)-25-55
RoHS指令(10物質対応)対応
検温方式ボディ(測定範囲34.0~42.0℃)、サーフェース
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
AIによる認証で非接触による自動検温と通勤時間打刻。
工数の削減が実現。
搭載されたAIは国産で高い信頼性と精度。
管理者に通知メール。
異常体温者に対して入室を制限。
顔検出、顔の検出及び追跡をサポート、体温検知、異常温度アラート(37.3℃以上)、マスク検知、マスク装着チェック
用途自動検温と通勤時間の打刻
全長(cm)41.8
質量(kg)1.5
ディスプレイ20cm(約8インチ)
焦点距離50~120cm
測定時間(秒)約1(検温)
1台
¥249,800
税込¥274,780
5日以内出荷
AIによる認証で非接触による自動検温と通勤時間打刻。
工数の削減が実現。
搭載されたAIは国産で高い信頼性と精度。
管理者に通知メール。
異常体温者に対して入室を制限。
顔検出、顔の検出及び追跡をサポート、体温検知、異常温度アラート(37.3℃以上)、マスク検知、マスク装着チェック
用途自動検温と通勤時間の打刻
全長(cm)148
質量(kg)3
ディスプレイ20cm(約8インチ)
焦点距離50~120cm
測定時間(秒)約1(検温)
1台
¥259,800
税込¥285,780
5日以内出荷
AIによる認証で非接触による自動検温と通勤時間打刻。工数の削減が実現。搭載されたAIは国産で高い信頼性と精度。管理者に通知メール。異常体温者に対して入室を制限。アルコールディスペンサーがセットになり、手指消毒も可能。顔検出、顔の検出及び追跡をサポート、体温検知、異常温度アラート(37.3℃以上)、マスク検知、マスク装着チェック
用途自動検温と通勤時間の打刻、手指の消毒
全長(cm)148
質量(kg)3.5
ディスプレイ20cm(約8インチ)
焦点距離50~120cm
測定時間(秒)約1(検温)
1台
¥259,800
税込¥285,780
5日以内出荷
7インチのディスプレイがついた顔認証機能と温度測定が1つになったデバイスです。
顔を認識して高速で温度を測定します。
マスクの有無の検知をして音声でうながす機能が付いています。
スタンドは別売となります。
顔の認知から検温するスピートが早いので、イライラしません。
マスクを着用していない場合は音声でうながします。
用途体表面温度の測定、マスク着用の有無確認
温度測定範囲(℃)30~45
動作温度(℃)0~50
精度(℃)±0.5
高さ(m)1.4~1.9(顔認証の推奨)
測定距離(m)0.5~1.5
1台
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
7インチのディスプレイがついた顔認証機能と温度測定が1つになったデバイスです。
顔を認識して高速で温度を測定します。
マスクの有無の検知をして音声でうながす機能が付いています。
卓上ブラケットがセットとなり、机等においてご使用が可能です。
顔の認知から検温するスピートが早いので、イライラしません。
マスクを着用していない場合は音声でうながします。
用途体表面温度の測定、マスク着用の有無確認
温度測定範囲(℃)30~45
動作温度(℃)0~50
精度(℃)±0.5
高さ(m)1.4~1.9(顔認証の推奨)
測定距離(m)0.5~1.5
1セット
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
7インチのディスプレイがついた顔認証機能と温度測定が1つになったデバイスです。
顔を認識して高速で温度を測定します。
マスクの有無の検知をして音声でうながす機能が付いています。
フロアスタンドがセットとなり、スタンドタイプとしてご使用が可能です。
顔の認知から検温するスピートが早いので、イライラしません。
マスクを着用していない場合は音声でうながします。
用途体表面温度の測定、マスク着用の有無確認
温度測定範囲(℃)30~45
動作温度(℃)0~50
精度(℃)±0.5
高さ(m)1.4~1.9(顔認証の推奨)
測定距離(m)0.5~1.5
1セット
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
関連キーワード