1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーストリッチインターナショナル非接触温度計(GP)
RoHS
ワンクリックで約1秒で測定。37.5℃以上を検知すると音と画面の色で知らせます。操作・設定がシンプルで使いやすい。FCC・CE・FDA・RoHS認証取得。32回の測定値を保存。18秒使用しないと自動で電源がOFFとなります。
用途体表面温度の測定、物表面や空間の温度の測定 寸法(mm)149×95×43 質量(g)約106 タイプ赤外線 電源単4電池×2本(別売り) 精度±0.2℃ 測定時間約1秒 機能【自動シャットダウン時間】約18秒 ディスプレイ液晶デジタル 測定距離3~5cm 表示単位0.1℃ 測定メモリ数32回 動作温度(℃)16~35 保管温度(℃)-25-55 RoHS指令(10物質対応)対応 検温方式ボディ(測定範囲34.0~42.0℃)、サーフェース
1台
4,998 税込5,498
当日出荷