ブレーキフルード DOT-4Kawasaki(23件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~
1本(0.5L)ほか
欠品中
安全上重要なブレーキ液は信頼性の高い純正品をご使用ください。
規格DOT4液色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
フォークオイル 00M01Kawasaki(2件のレビュー)欠品中
フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途倒立フォーク用サイズ1L危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
4サイクルオイル カワサキS4 SG10W-40Kawasaki(12件のレビュー)当日出荷から13日以内出荷
酸化安定性に優れ、酸化劣化による粘度変化を少なくし、安定した出力特性を約束。高い洗浄分散性によりエンジン内部はクリーン。一般走行からスポーツ走行まで幅広い用途に適した粘度「10W-40」
用途4サイクルエンジン用種類セミ合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA規格適合品危険物の性状非水溶性
カワサキエルフ Vent Vert 冴強 SM 10W-50Kawasaki(62件のレビュー)欠品中
レースシーンはもちろん、大小さまざまな排気量のエンジン、公道におけるストップ&ゴーの連続運転、高速走行の続くロングツーリングなど、あらゆる走行条件に対応し、エンジンの持つ性能を発揮できる高性能4サイクルエンジンオイルです
用途4サイクルエンジン用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
4サイクルオイル カワサキR4 SJ10W-40Kawasaki(43件のレビュー)当日出荷から11日以内出荷
高回転のエンジンでも優れたせん断安定性を誇り、熱安定性、酸化安定性を特に重視したベースオイル。また高温、高回転下で長時間油膜を保持する他、高温洗浄性添加剤を配合しエンジン内部をクリーンに保つ最高級のSJ級オイルです。
用途4サイクルエンジン用種類セミ合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA規格適合品危険物の性状非水溶性
リアショックオイル K2CKawasaki(8件のレビュー)7日以内出荷
KX用リヤクッションオイル
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L純正品番J5002-0008、J45024-0002SAE5W相当危険物の性状非水溶性
カワサキエルフ Vent Vert 冴速 SL 10W-40Kawasaki(18件のレビュー)欠品中
Kawasaki用に専用開発した最新スペックのエンジンオイルVent Vert(ヴァン・ヴェール)10W-40。エンジン、ギアの各パーツのプロテクション効果を重視し、低温から高温まで最適な油膜特性を保持。尚且つ、オイルの粘性抵抗を減らし、エンジン各パーツのフリクションロスを低減。あらゆる条件下でエンジンパフォーマンスを最大限に発揮できるように設計。
用途4サイクルエンジン用種類全化学合成油JASO規格MA
デポジットクリーナー(ガソリン添加剤)Kawasaki(9件のレビュー)9日以内出荷
エンジンの燃焼室、燃料系統の洗浄(4ストロークガソリン車専用)
成分ポリエーテルアミン(EPA)、石油系溶剤使用方法ガソリンタンク容量10L毎に本品を1本注入してください。(目安として、排気量250cc以上400cc未満は本品1本、400cc以上の場合は2本を注入する)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
野球バット 業務用エンドテープXANAX(ザナックス)当日出荷
よく剥がれるバットのグリップテープの両端を止める用のエンドテープです。1巻で約50本分のグリップテープに使用可能です。
フォークオイル 00M01Kawasaki13日以内出荷
フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途倒立フォーク用サイズ4L危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4000mL危険物の性状非水溶性
オールインワングラブジェルXANAX(ザナックス)8日以内出荷
これさえあればグラブ・ミットのメンテナンスがバッチリ出来る究極のオールインワングラブジェル。グラブのメンテナンスに必要な【保革】【汚れ落とし】【滑り止め】【艶出し】の全てを取り入れており、この商品1つあればグラブのお手入れが全て出来ます。汚れ落としの成分の不快な匂いがすることがありません。この商品は成分と配合にこだわり、実現が難しい無臭にて商品化することを実現しました。ジェル仕様により、揮発性が高く必要な成分はグラブに浸透し、重くなる原因の水分は抜けやすいようになっています。ホワイトベースの容器にブラック文字でのシンプルなデザインです。
ロングライフクーラントKawasaki(6件のレビュー)8日以内出荷
冬は不凍液、夏は冷却液として四季を通してご使用いただき冷却系統のアルミ・鉄・銅をはじめ、全ての金属に対して優れた防錆、防触効果があります。
色緑危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
パワーアンダーシャツ ノースリーブハイネックXANAX(ザナックス)8日以内出荷
ノースリーブハイネック、パワーアンダーシャツ。
紫外線をカットし、選手の疲労軽減を目的とした2WAY生地採用のアンダーシャツです。
温暖化の加速とともに日差しも強くなってきています。
紫外線は目には見えませんが、体と皮膚に傷と疲労を起こしています。
練習に長い時間を要する野球において、少しでも選手の疲労を軽減するために、ザナックスはUPF50+(紫外線カット)の機能を持ったアンダーシャツを展開します。
パワーアンダーシャツ 7分袖ハイネックXANAX(ザナックス)8日以内出荷
7分袖ハイネック、パワーアンダーシャツ。
紫外線をカットし、選手の疲労軽減を目的とした2WAY生地採用のアンダーシャツです。
温暖化の加速とともに日差しも強くなってきています。
紫外線は目には見えませんが、体と皮膚に傷と疲労を起こしています。
練習に長い時間を要する野球において、少しでも選手の疲労を軽減するために、ザナックスはUPF50+(紫外線カット)の機能を持ったアンダーシャツを展開します。
グラブブラシXANAX(ザナックス)8日以内出荷
日々のグラブ手入れの仕上げに、グラブブラシ。グラブを磨く際にオイルやレザーローションで汚れ落としや保革を行い、最後にこのブラシで磨きの仕上げを行います。これにより、艶が出てグラブが綺麗に見えることはもちろん、グラブに付く砂ぼこりを付きにくくします。また、人工素材を使用しているため、汚れても水洗いができます。グラブを磨く部分にお化粧用のパフと同素材のものを使用しており、とても肌触りが良いので、優しくお手入れできます。本製品を使用することにより、高価であり永く愛用し続けていくグラブを常に綺麗な状態に保つことができます。デザインは、ブラックのバンドにゴールドのプリントで「野球侍」というロゴを入れているところが新しく変更されています。
スプレーペイントKawasaki(21件のレビュー)当日出荷
主としてオフロードバイクのフレーム塗料剥離部分の防錆用スプレーペイントです。
色ライムグリーン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL純正品番J5012-0005-7F危険物の性状非水溶性