「ウィルス対策ソフト」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
マカフィー社製ウイルスチェック機能搭載、パスワードロック機能、保存するデータ全てを強制的に暗号化するセキュリティUSB3.0メモリ。
インターフェイスUSB3.0/2.0/1.1
コネクタ形状USB3.0 TypeA
質量(g)約10
電源USBバスパワー接続
色ホワイト
対象パソコンUSBインターフェースを標準搭載したDOS/V機器・空きメモリ容量600MB以上(推奨1GB以上)・CD-ROMドライブが認識され、CD-ROMドライブによるオートラン実行がされること。USBマスストレージドライバ・USB HID ドライバがあり、インターネット環境に接続できること
10本までのマカフィー版ウイルス対策機能付USBメモリのサポートライセンス期間とハードウェア保証期間を1年延長することができる「10ライセンス更新パック」です。
対応製品マカフィー版ウイルス対策機能付USBメモリ(「ユーザー負担ゼロ更新」はUSB3.0モデルのみの対応):USB2.0モデル:HUD-PUVMA/HUD-PUVMMシリーズ、USB3.0モデル:HUD-PUVM3A/HUD-PUVM3Mシリーズ
ライセンス数10ライセンス
保証期間HW保証延長期間:1年延長
仕様ライセンス延長期間:1年延長
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
管理者用ソフトウェアに対応したUSB3.0対応マカフィー版ウイルス対策機能付きセキュリティUSBメモリ <PUVM3Mシリーズ>
Wを超えた3つの安心! パスワードロックと自動暗号化による情報漏洩対策機能に、マカフィー社のウイルススキャンエンジンを利用し、USBメモリ内へのウイルス混入を防ぐウイルス対策機能を搭載した法人向けセキュリティUSBメモリ。
USB3.0対応 : USB2.0の「10倍」以上の高速データ転送を実現する「USB3.0」に対応。下位互換性があり、USB2.0/1.1のPCでも使用することができます(転送速度はPC側のポートに依存します)。
パスワードロック機能 : 紛失/盗難時の情報漏洩対策としてパスワードロック機能を搭載。ソフトウェアのインストールやPCの設定を変更することなく、簡単に使うことができます。
AES 256bitハードウェア暗号化機能 : USBメモリにファイルを書き込むと、自動的に暗号化されてメモリ上に保存されます。本体を分解して直接データを取り出そうとしても、暗号を解読しない限り、内容を閲覧することはできません。
ウイルスチェック機能 : マカフィー社のウイルススキャンエンジンを組み込んだウイルスチェックソフトを搭載。USBメモリに保存されるファイルを自動的にチェックし、ウイルスが検知されると削除します。
接続するPCのプロセスをウイルスチェック : ウイルスチェック機能には、PCで動作しているプロセスのウイルスチェックをする機能「プロセススキャン機能」も搭載されています。※検知したウイルスの駆除や削除には対応しておりません。
ローカルアップデート機能 : PCに対象のマカフィー社のウイルス対策ソフトウェアがインストールされている場合、PCのハードディスクから最新のウイルス定義ファイルを更新できるローカルアップデート機能に対応しています。
1年ライセンスモデル : 1年間、最新のウイルス定義ファイルによるウイルスチェック機能を利用できます。ハードウェア保証も1年間となります。
ログ機能 : USBメモリを接続したPCやUSBメモリに関する情報、ウイルス検知情報をログとしてUSBメモリ本体に保存します。さらに、別売りの管理者用ソフトウェアを使用することで、USBメモリ内のファイル操作ログも保存することが可能になります。
ソフトウェア自動アップデート機能 : USBメモリに搭載しているソフトウェアの最新版がリリースされているか、自動的にチェックする機能を搭載。最新版があれば、そのまま画面の指示に従ってアップデートできます。
パスワードポリシーのカスタマイズ : 別売りの管理者用ソフトウェアを使用することで、パスワードの文字数やミス回数、有効期限など、パスワードに関わる設定ををカスタマイズすることができます。
データレスキュー機能 : パスワードを忘れてしまった場合でも、別売りの管理者用ソフトウェアを使用することでパスワードをリセットしてデータを取り出すことができます。遠隔地にあるUSBメモリのパスワードも、電話やメールのやりとりで同様にリセットできます。
コピーガード機能:別売りの管理者用ソフトウェアを使用することで、 指定PC以外では、USBメモリ内のデータを編集することはできても、そのデータをPCに保存できないようにする機能です。オプションで指定PC以外では印刷などを禁止する設定も可能です。
各種使用制限の設定 : 別売りの管理者用ソフトウェアを使用することで、MACアドレスやファイルの有無など、いくつかの条件を組み合わせて使用できるPCを制限することができます。その他にも使用可能な期間やOSの設定も可能です。
デバイス情報のカスタマイズ : 別売りの管理者用ソフトウェアを使用することで、リムーバブルディスクドライブの容量やプロダクトストリングスの変更、管理番号の設定など、USBメモリのデバイス情報の各種カスタマイズが可能です。
InfoBanker連携 : 別売りのログデータ集中管理用サーバーソフトウェア「InfoBanker」を利用することで、USBメモリ内のログをデータベース化して一元管理することが可能です。棚卸や遠隔使用停止、ソフトウェアアップデートなども可能です。
シンプルデバイスコントロール連携 : 「シンプルデバイスコントロール」は、PCにインストールすることで、PCで使用できる外部メモリ媒体を制限することができるソフトウェアです。
2種類のライセンス更新パック(別売)に対応 : ウイルスチェック機能のライセンス期間のみ延長するタイプに加え、ハードウェア保証期間も同時に延長するタイプをご用意してiます。※ライセンス更新は1年単位で、ハードウェア保証は最長で5年までとなります。
ストラップホール付スライド式ケース : キャップ紛失の心配がないスライド式ケースを採用。名札などの取り付けに便利なストラップホールがついています。
リムーバブルディスク領域の特殊フォーマットに対応 : 特殊なフォーマットをかけることができる「初期化ツール」をご用意。特殊なフォーマットを必要とする情報漏洩対策ソリューションにも対応できます。※事前の動作確認をお願いします。
便利なオートラン機能 : 特許機能によりPCにUSBメモリを接続するとパスワード認証画面が自動起動。パスワード認証画面を手動で起動させる手間や使用方法を説明する手間を削減します。※CD-ROMのオートラン機能が有効になっている場合に機能します。
安心サポート : 自社開発だから可能な技術サポートと、エレコムグループの確かで安心なユーザーサポートで、長期間安心してお使いいただけます。
柔軟なカスタムサービス : 管理番号の印字やシール貼り付け、シリアルナンバーのカスタムやリスト提出などのカスタムメニューをご用意しています。
仕様アクセスLED:○
対象パソコンUSBインターフェースを標準搭載したDOS/V機器・空きメモリ容量600MB以上(推奨1GB以上)・CD-ROMドライブが認識され、CD-ROMドライブによるオートラン実行がされること。USBマスストレージドライバ・USB HID ドライバがあり、インターネット環境に接続できること
色ホワイト
質量(g)約10
電源USBバスパワー接続
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60.0×20.8×7.8(USBコネクタ収納時)
コネクタ形状USB3.0 TypeA
対応機種Windows7(SP0,1)/8/8.1/10,Windows Server2008(SP2)/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、付属ソフトウェア:管理者用ソフトウェア「HUD-SUMA」に対応
保証期間1年間
フォーマット形式出荷時:FAT32、CDFS
インターフェイスUSB3.0/2.0/1.1
容量(GB)64
セキュリティ機能パスワードロック機能、ハードウェア暗号化(AES256bit)機能、ウィルススキャン機能(マカフィ社)、管理者用ソフトウェア対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
26日以内出荷
USB3.0対応マカフィー版ウイルス対策機能付きセキュリティUSBメモリ <PUVM3Aシリーズ>
Wを超えた3つの安心! パスワードロックと自動暗号化による情報漏洩対策機能に、マカフィー社のウイルススキャンエンジンを利用し、USBメモリ内へのウイルス混入を防ぐウイルス対策機能を搭載した法人向けセキュリティUSBメモリ。
USB3.0対応 : USB2.0の「10倍」以上の高速データ転送を実現する「USB3.0」に対応。下位互換性があり、USB2.0/1.1のPCでも使用することができます(転送速度はPC側のポートに依存します)。
パスワードロック機能 : 紛失/盗難時の情報漏洩対策としてパスワードロック機能を搭載。ソフトウェアのインストールやPCの設定を変更することなく、簡単に使うことができます。
AES 256bitハードウェア暗号化機能 : USBメモリにファイルを書き込むと、自動的に暗号化されてメモリ上に保存されます。本体を分解して直接データを取り出そうとしても、暗号を解読しない限り、内容を閲覧することはできません。
ウイルスチェック機能 : マカフィー社のウイルススキャンエンジンを組み込んだウイルスチェックソフトを搭載。USBメモリに保存されるファイルを自動的にチェックし、ウイルスが検知されると削除します。
接続するPCのプロセスをウイルスチェック : ウイルスチェック機能には、PCで動作しているプロセスのウイルスチェックをする機能「プロセススキャン機能」も搭載されています。※検知したウイルスの駆除や削除には対応しておりません。
1年ライセンスモデル : 1年間、最新のウイルス定義ファイルによるウイルスチェック機能を利用できます。ハードウェア保証も1年間となります。
ログ機能 : USBメモリを接続したPCやUSBメモリに関する情報、ウイルス検知情報をログとしてUSBメモリ本体に保存します。
ソフトウェア自動アップデート機能 : USBメモリに搭載しているソフトウェアの最新版がリリースされているか、自動的にチェックする機能を搭載。最新のソフトウェアがあれば、画面の指示に従ってクリックしていくだけの簡単操作でアップデートできます。
2種類のライセンス更新パック(別売)に対応 : ウイルスチェック機能のライセンス期間を1年延長するライセンス更新パックに対応。ウイルスチェック機能のライセンス期間のみ延長するタイプに加え、ハードウェア保証期間も同時に延長するタイプをご用意してiます。※ライセンス更新は1年単位で、ハードウェア保証は最長で5年までとなります。
便利なオートラン機能 : 特許機能によりPCにUSBメモリを接続するとパスワード認証画面が自動起動。パスワード認証画面を手動で起動させる手間や使用方法を説明する手間を削減します。※CD-ROMのオートラン機能が有効になっている場合に機能します。
リムーバブルディスク領域の特殊フォーマットに対応 : 特殊なフォーマットをかけることができる「初期化ツール」をご用意。特殊なフォーマットを必要とする情報漏洩対策ソリューションにも対応できます。※事前の動作確認をお願いします。
ストラップホール付スライド式ケース : キャップ紛失の心配がないスライド式ケースを採用。名札などの取り付けに便利なストラップホールがついています。
安心サポート : 自社開発だから可能な技術サポートと、エレコムグループの確かで安心なユーザーサポートで、長期間安心してお使いいただけます。
柔軟なカスタムサービス : 管理番号の印字やシール貼り付け、シリアルナンバーのカスタムやリスト提出などのカスタムメニューをご用意しています。
仕様アクセスLED:○
対象パソコンUSBインターフェースを標準搭載したDOS/V機器・空きメモリ容量600MB以上(推奨1GB以上)・CD-ROMドライブが認識され、CD-ROMドライブによるオートラン実行がされること。USBマスストレージドライバ・USB HID ドライバがあり、インターネット環境に接続できること
色ホワイト
質量(g)約10
電源USBバスパワー接続
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60.0×20.8×7.8(USBコネクタ収納時)
コネクタ形状USB3.0 TypeA
対応機種Windows7(SP0,1)/8/8.1/10,Windows Server2008(SP2)/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.8~10.15,11.0※日本語OS以外では英語表示されます(macOSは日本語,英語環境のみ対応です)。
保証期間1年間
フォーマット形式出荷時:FAT32、CDFS
インターフェイスUSB3.0/2.0/1.1
容量(GB)64
セキュリティ機能パスワードロック機能、ハードウェア暗号化(AES256bit)機能、ウィルススキャン機能(マカフィ社)
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
関連キーワード