「セキュリティソフト」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
マカフィー社製ウイルスチェック機能搭載、パスワードロック機能、保存するデータ全てを強制的に暗号化するセキュリティUSB3.0メモリ。
インターフェイスUSB3.0/2.0/1.1
コネクタ形状USB3.0 TypeA
質量(g)約10
電源USBバスパワー接続
色ホワイト
対象パソコンUSBインターフェースを標準搭載したDOS/V機器・空きメモリ容量600MB以上(推奨1GB以上)・CD-ROMドライブが認識され、CD-ROMドライブによるオートラン実行がされること。USBマスストレージドライバ・USB HID ドライバがあり、インターネット環境に接続できること
マカフィー社製ウイルスチェック機能搭載、管理者用ソフト対応、パスワードロック機能、保存するデータ全てを強制的に暗号化するセキュリティUSB3.0メモリ。
インターフェイスUSB3.0/2.0/1.1
色ホワイト
コネクタ形状USB3.0 TypeA
質量(g)約10
電源USBバスパワー接続
対象パソコンUSBインターフェースを標準搭載したDOS/V機器・空きメモリ容量600MB以上(推奨1GB以上)・CD-ROMドライブが認識され、CD-ROMドライブによるオートラン実行がされること。USBマスストレージドライバ・USB HID ドライバがあり、インターネット環境に接続できること
OSのリカバリーメディアとして使用することができるライトワンスのUSBメモリ「RecoveryUSB-R」を評価するためのデバイス「RecoveryUSB-RW」です。データの書き換えが可能です。
仕様対応イメージファイルフォーマット:ISO9660/ISO9660+Joliet/UDF1.02、注意: スリープからの復帰時などタスクトレイからのデバイス取り外しができない場合があります。
その他対応イメージファイルフォーマット:ISO9660/ISO9660+Joliet/UDF1.02、注意: スリープからの復帰時などタスクトレイからのデバイス取り外しができない場合があります。
色ブラック
質量(g)約9
外形寸法(mm)全長62.1×幅17.0×高さ10.0
電源USBバスパワー
電源電圧DC5.0V±5%
キャップタイプキャップ式
コネクタ形状USB タイプA オス
対応機種PC/AT互換機、Pentium 100MHz相当以上のCPUを搭載したPC、USBインターフェースを搭載したPC(USBインターフェース拡張ボードを使用した場合を除く)、マスストレージクラスデバイスに対応したPC、Windows 7 SP0、1(32/64bit)、10(32/64bit)、11(32/64bit)、【付属ソフトウェア】ライティングソフト「RecoveryUSB Writer」動作OS:Windows 10(32/64bit)、11(32/64bit) ※日本語/英語OSに対応。 ※「RecoveryUSB Writer」はダウンロードによるご提供となります。
消費電流(mA)(最大)200
保証期間1年間
動作温度(℃)0~50
対象地域日本
インターフェイスUSB3.0/2.0/1.1
セキュリティ機能「RecoveryUSB-R」の評価用デバイスで、リカバリーイメージデータの書き込みは何度も可能。書き込みは専用のライティングソフト「RecoveryUSB Writer」「RecoveryUSB Kitting Tool(有償)」で行います。
OSのリカバリーメディアとして使用することができるライトワンスのUSBメモリ「RecoveryUSB」。PCに接続するとCD-ROMドライブとして認識される独自技術でリカバリーディスクの要件を満たし、OSのリカバリーを高速かつ効率的に行うことができます。
仕様対応イメージファイルフォーマット:ISO9660/ISO9660+Joliet/UDF1.02、注意: スリープからの復帰時などタスクトレイからのデバイス取り外しができない場合があります。
その他対応イメージファイルフォーマット:ISO9660/ISO9660+Joliet/UDF1.02、注意: スリープからの復帰時などタスクトレイからのデバイス取り外しができない場合があります。
色ホワイト
質量(g)約9
外形寸法(mm)全長62.1×幅17.0×高さ10.0
電源USBバスパワー
電源電圧DC5.0V±5%
キャップタイプキャップ式
コネクタ形状USB タイプA オス
対応機種PC/AT互換機、Pentium 100MHz相当以上のCPUを搭載したPC、USBインターフェースを搭載したPC(USBインターフェース拡張ボードを使用した場合を除く)、マスストレージクラスデバイスに対応したPC、Windows 7 SP0、1(32/64bit)、10(32/64bit)、11(32/64bit)、【付属ソフトウェア】ライティングソフト「RecoveryUSB Writer」動作OS:Windows 10(32/64bit)、11(32/64bit) ※日本語/英語OSに対応。 ※「RecoveryUSB Writer」はダウンロードによるご提供となります。
消費電流(mA)(最大)200
保証期間1年間
動作温度(℃)0~50
対象地域日本
インターフェイスUSB3.0/2.0/1.1
セキュリティ機能DVD/CD-ROMとして認識されるため、データの消去や書き込みができません。リカバリーイメージデータの書き込みは1回のみ可能。書き込みは専用のライティングソフト「RecoveryUSB Writer」「RecoveryUSB Kitting Tool(有償)」で行います。
PCに接続するとCD-ROMドライブとして認識されるUSBメモリ。CD-ROMよりも大容量で高速、専用のライティングソフトウェアでのみデータの書き込みが可能。
仕様対応イメージファイルフォーマット:ISO9660/ISO9660+Joliet/UDF1.02、注意: スリープからの復帰時などタスクトレイからのデバイス取り外しができない場合があります。
その他対応イメージファイルフォーマット:ISO9660/ISO9660+Joliet/UDF1.02、注意: スリープからの復帰時などタスクトレイからのデバイス取り外しができない場合があります。
色ホワイト
質量(g)約9
外形寸法(mm)全長62.1×幅17.0×高さ10.0
電源USBバスパワー
電源電圧DC5.0V±5%
キャップタイプキャップ式
コネクタ形状USB タイプA オス
消費電流(mA)(最大)200
保証期間1年間
動作温度(℃)0~50
対象地域日本
インターフェイスUSB3.0/2.0/1.1
セキュリティ機能DVD/CD-ROMとして認識されるため、データの消去や書き込みができません。データの書き込みは専用のライティングソフト「CDM2 Writer」「CDM2 Kitting Tool(有償)」で行います。
関連キーワード