1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
即効の【除菌・消臭】、持続の【防カビ、防菌、防臭】効果がある高機能スプレー! 効果を発揮する剤が付着して残るので、効果を長期間持続させる事ができます。 抗菌製品技術協議会(SIAA)に登録された抗菌加工製品ですので、安心してご使用できます。 【登録番号:JP0112283A0003V】※SIAAマークは抗菌性能に関する認証マークです。 ウイルス除菌効果:A型インフルエンザ 低減率99.8%、ネコカリシウィルス(ノロウィルス) 低減率99.9% 消臭効果:アンモニアガス 低減率99%、酢酸ガス 低減率92%、イソ吉草酸ガス 低減率96% 無色・無臭、ノンアルコール・塩素不使用なので低刺激! 安心・安全な製品です。
用途「防カビ効果」:浴室・浴槽、エアコン、空気清浄器など。「消臭・防カビ効果」:寝具、キッチン、部屋干しなど。「除菌・抗菌・抗ウィルス効果」:玄関ドアノブ、手すり、携帯電話・リモコン、車内のお手入れなど 効果除菌・消臭・防カビ・防菌・防臭 成分有機合成抗菌剤/ポリヘキサメチレン 使用方法50cm四方に対して、20~30cm程度離れて数回程度を目安に噴霧し、スプレー後はよく乾燥させてください
1本(300mL)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ