騒音軽減塗料 Silent Running(R) SR1000 ガンスプレーキットTEMP-COAT Brand Products¥28,980税込¥31,878
1缶(3.78L)
5日以内出荷
振動が原因のビビリ音を低減
低~高周波数に渡り高い制振特性
車両の振動を押さえ、快適な空間提供
建築基準法のF☆☆☆☆相当の安全性
ホルムアルデヒド類、VOCは基準値以下
米国海軍が船舶で働く作業員の作業環境改善と難聴防止のために、エンジンの振動起因の伝播ノイズによる騒音低減の要求。
SR1000は騒音低減の要求を満たし、主に西海岸の湾岸警備隊の巡回船で採用。
色ベージュ塗布面積(m2)約18/5ガロン適合材炭素鋼、ステンレス鋼、銅、アルミニウム等の金属、亜鉛メッキ鋼板、プラスチック、グラスファイバー等粘度(mPa・s)400±100比重1.35密度約0.95kg/m2(乾燥/t:0.5mm)固形分約73%温度(℃)15~43(乾燥)乾燥時間(時間)0.5~1間(t:0.3mm,気温:24℃, 湿度: 60%、屋外)#膜厚、温度、湿度など環境により異なります保管温度(℃)0以上(氷点下での保管は物性低下の恐れがありますので、避けてください)主な用途船舶使用場所屋外危険物の類別非危険物特性騒音軽減
騒音軽減塗料 Silent Running(R)TEMP-COAT Brand Products¥12,980~税込¥14,278~
1缶(1.8L)ほか
5日以内出荷
振動が原因のビビリ音を低減
低~高周波数に渡り高い制振特性
車両の振動を押さえ、快適な空間提供
建築基準法のF☆☆☆☆相当の安全性
ホルムアルデヒド類、VOCは基準値以下
米国海軍が船舶で働く作業員の作業環境改善と難聴防止のために、エンジンの振動起因の伝播ノイズによる騒音低減の要求。
SR1000は騒音低減の要求を満たし、主に西海岸の湾岸警備隊の巡回船で採用。
色ベージュ塗布面積(m2)約18/5ガロン適合材炭素鋼、ステンレス鋼、銅、アルミニウム等の金属、亜鉛メッキ鋼板、プラスチック、グラスファイバー等粘度(mPa・s)400±100比重1.35密度約0.95kg/m2(乾燥/t:0.5mm)固形分約73%温度(℃)15~43(乾燥)乾燥時間(時間)0.5~1間(t:0.3mm,気温:24℃, 湿度: 60%、屋外)#膜厚、温度、湿度など環境により異なります保管温度(℃)0以上(氷点下での保管は物性低下の恐れがありますので、避けてください)主な用途船舶使用場所屋外危険物の類別非危険物特性騒音軽減