カテゴリ

  • 塗料(4)
絞り込み
ブランド
  • TEMP-COAT Brand Products
  • モノタロウ(3)
  • ロックペイント(26)
  • カンペハピオ(8)
  • スディラック社(3)
  • アサヒペン(2)
  • 三彩化工(2)
  • 関東化学(2)
  • 大同塗料(2)
  • エスケー化研(2)
  • ノックス(2)
  • ケミプロ化成(2)
  • エスコ(1)
  • セメダイン(1)
  • 好川産業(1)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1)
  • DNT(大日本塗料)(1)
  • BeHAUS(1)
  • スギヤマゲン(1)
  • 藤倉化成(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「塗料 保管 缶」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Q2(R) Rust Converter TEMP-COAT Brand ProductsQ2(R) Rust ConverterTEMP-COAT Brand Products
15,980税込17,578
1缶(1.8L)ほか
5日以内出荷
黒錆(タンニン酸第二鉄)とアクリル樹脂からなるバリア層が酸素や水分を遮断し、錆の進行を抑制 10~15分で転化反応が完了 Q2塗布後のバリア層は下塗りの役割を果たし、ほとんどの塗料での上塗り可能
透明の薄茶色適合材鋼材の錆密度1.2塗布面積(m2)約81(重ね塗り2回)pH約3固形分0.37外観透明の薄茶色希釈希釈しないで使用保管温度(℃)0以上(氷点下での保管は物性低下の恐れがありますので、避けてください)使用場所屋内外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類特性錆の進行を抑制
騒音軽減塗料 Silent Running(R) SR1000 ガンスプレーキット TEMP-COAT Brand Products騒音軽減塗料 Silent Running(R) SR1000 ガンスプレーキットTEMP-COAT Brand Products
28,980税込31,878
1缶(3.78L)
5日以内出荷
振動が原因のビビリ音を低減 低~高周波数に渡り高い制振特性 車両の振動を押さえ、快適な空間提供 建築基準法のF☆☆☆☆相当の安全性 ホルムアルデヒド類、VOCは基準値以下 米国海軍が船舶で働く作業員の作業環境改善と難聴防止のために、エンジンの振動起因の伝播ノイズによる騒音低減の要求。 SR1000は騒音低減の要求を満たし、主に西海岸の湾岸警備隊の巡回船で採用。
ベージュ塗布面積(m2)約18/5ガロン適合材炭素鋼、ステンレス鋼、銅、アルミニウム等の金属、亜鉛メッキ鋼板、プラスチック、グラスファイバー等粘度(mPa・s)400±100比重1.35密度約0.95kg/m2(乾燥/t:0.5mm)固形分約73%温度(℃)15~43(乾燥)乾燥時間(時間)0.5~1間(t:0.3mm,気温:24℃, 湿度: 60%、屋外)#膜厚、温度、湿度など環境により異なります保管温度(℃)0以上(氷点下での保管は物性低下の恐れがありますので、避けてください)主な用途船舶使用場所屋外危険物の類別非危険物特性騒音軽減
騒音軽減塗料 Silent Running(R) TEMP-COAT Brand Products騒音軽減塗料 Silent Running(R)TEMP-COAT Brand Products
12,980税込14,278
1缶(1.8L)ほか
5日以内出荷
振動が原因のビビリ音を低減 低~高周波数に渡り高い制振特性 車両の振動を押さえ、快適な空間提供 建築基準法のF☆☆☆☆相当の安全性 ホルムアルデヒド類、VOCは基準値以下 米国海軍が船舶で働く作業員の作業環境改善と難聴防止のために、エンジンの振動起因の伝播ノイズによる騒音低減の要求。 SR1000は騒音低減の要求を満たし、主に西海岸の湾岸警備隊の巡回船で採用。
ベージュ塗布面積(m2)約18/5ガロン適合材炭素鋼、ステンレス鋼、銅、アルミニウム等の金属、亜鉛メッキ鋼板、プラスチック、グラスファイバー等粘度(mPa・s)400±100比重1.35密度約0.95kg/m2(乾燥/t:0.5mm)固形分約73%温度(℃)15~43(乾燥)乾燥時間(時間)0.5~1間(t:0.3mm,気温:24℃, 湿度: 60%、屋外)#膜厚、温度、湿度など環境により異なります保管温度(℃)0以上(氷点下での保管は物性低下の恐れがありますので、避けてください)主な用途船舶使用場所屋外危険物の類別非危険物特性騒音軽減
TEMP-COAT101(R) TEMP-COAT Brand ProductsTEMP-COAT101(R)TEMP-COAT Brand Products
68,980税込75,878
1缶(18.92L)
5日以内出荷
蒸気管の熱損失低減、火傷防止 タンクの熱膨張・収縮の低減 屋根への施工で室温の変化を抑制 配管、壁材の結露対策 表面温度:-62℃~177℃で使用可能 建築基準法のF☆☆☆☆相当、不燃性の水性塗料 ホルムアルデヒド類、VOCは基準値以下
使用場所屋内/屋外塗布面積(m2)約9/5ガロン適合材炭素鋼、ステンレス鋼、アルミニウム等の金属、亜鉛メッキ鋼板、ウレタンフォーム、アクリル樹脂、プラスチック、ガラス管、ファイバーボード等比重0.69(乾燥比重/ASTM D-792)0.41/24℃固形分0.83温度(℃)7.2以上(乾燥)乾燥時間(分)約60(t:0.3mm, 気温:24℃, 湿度: 60%, 屋外)#膜厚、温度、湿度など環境により異なります保管温度(℃)0以上(氷点下での保管は物性低下の恐れがありますので、避けてください)主な用途配管、壁材危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性遮断、断熱、難熱
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら