カテゴリ

  • 家電(1)
    • スピーカー(1)
  • パソコン/周辺機器(2)
    • WEBカメラ(1)
    • PCキー/錠(1)
  • 建材・エクステリア(1)
    • チャイム(1)
絞り込み
ブランド
  • Google
  • グリーンハウス(2)
  • エレコム(172)
  • メディアカバーマーケット(111)
  • レイ・アウト(104)
  • トリニティ(79)
  • LEPLUS NEXT(72)
  • i-PRO(61)
  • Simplism(42)
  • MSソリューションズ(28)
  • Anker(アンカー)(28)
  • TP-LINK(27)
  • Jabra(25)
  • StarTech.com(25)
  • TCL(23)
  • MOTTERU(23)
  • DHA Corporation(19)
  • b.ring(19)
  • シャープ(16)
  • 色グレー(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「google」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Google Nest Doorbell GoogleGoogle Nest DoorbellGoogle
25,980税込28,578
1個
当日出荷
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)45.7×24.1×160質量(g)206カメラ仕様1/3 インチ 1.3 メガピクセル カラーセンサー搭載 ・6倍デジタルズーム・アスペクト比 3:4動画HD 960×1280 ピクセル、30 FPS・昼夜問わず撮影可能、HDR 動画解像度・24 時間連続稼働のライブビュー機能・ナイトビジョン機能・H.264 エンコード音声高音質のスピーカーとマイク・ノイズ キャンセル機能付きの双方向音声視野対角画角 145°照明ホワイト LED リングライト・RGB LED ステータス ライトセンサーPIR(モーション&近接センサー)・磁力計機能【ナイトビジョン】最大3m先まで確認可能/4つの850nm赤外線LEDIRカットフィルター付無線802.11a/b/g/n(2.4 GHz)Wi-Fi・WEP、WPA、WPA2、WPA3 の暗号方式に対応電源充電式リチウムイオン電池(内蔵)、6 Ah、3.6 V・または既存のチャイムや充電用の配線接続を使用・電圧: 8~24 VAC・電源: 10 VA・周波数: 50 / 60 Hzバッテリー充電時間: 7.5W 充電器で 5.25 時間・バッテリー ライフ: 3 か月(1 日あたりのアクティビティ x 件の通常の使用環境およびデフォルト設定の場合)電源タイプ電池式
Google Nest Mini GoogleGoogle Nest MiniGoogle
5,898税込6,488
1個
当日出荷
家中に臨場感のあるサウンドを Google Nest Mini なら小型ながらパワフルで臨場感のあるサウンドを楽しめます。 Google アシスタントに話しかけて、Spotify や YouTube Music などからお気に入りの音楽を再生※1。 スマートフォンから Google Nest Mini に音楽をストリーミングすることもできます※2。 ※1 該当サービスへの会員登録が必要となる場合があります。 ※2 Android スマートフォンまたは iOS の場合 Chromecast 対応アプリが必要です。 Google アシスタントで毎日がちょっと便利に。 話しかけるだけで、天気やニュースなどいろいろなことを調べられます。タイマーやアラームの設定も可能です。 Voice Match を使用すると、家族別に予定や通勤通学時間、リマインダーなどを確認でき※1、1日をスムーズにスタートできます。 ※1Voice Match をご利用になるには、ユーザーごとの設定と登録が必要です。最大で 6 ユーザーまで使用できます。 Voice Match を使用する際、声が似ている場合や録音された声の場合は、ユーザーが誤って認識されることがありますのでご了承ください。 声だけで家電を操作 照明を暗くしたり、テレビを消したり、エアコンの温度を上げたり、すべて声だけで操作できます※1。 Google Nest Mini は照明、エアコン、テレビなど、使い慣れたブランドから発売されている多数のスマート デバイスに対応しています。 「OK, Google」と話しかけるだけで始められます。 ※1対応するスマート デバイスが必要です。 すべての部屋になじむデザイン Google Nest Mini はどんな家にもなじみます。 サイドテーブルやカウンターに置いても壁に取り付けても違和感なく溶け込みます。 玄関、リビングルーム、ベッドルーム、キッチンをおしゃれに見せてくれるカラー バリエーションをご用意しています。 壁にかけてスッキリ整頓 Google Nest Mini は、キッチン、ベッドルーム、リビングルーム、玄関の壁に取り付け可能※1。 簡単に取り付けることができ、使いやすく、邪魔になりません。 ※1近くにコンセントが必要です。
電源コード(m)1.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)98×42質量(g)181材質上部: リサイクル プラスチック素材を100%使用した耐久性に優れたファブリック、下部: リサイクル素材を35%以上使用したプラスチック接続802.11b/g/n/ac(2.4 GHz / 5 GHz)Wi-Fi、Bluetooth 5.0、Chromecast built-in電源15W電源アダプターポートDC 電源ジャックセット内容Google Nest Mini、電源アダプター、クイック スタートガイド
Google Nest Cam GoogleGoogle Nest CamGoogle
25,980税込28,578
1個
当日出荷
寸法(幅W×長さL)(cm)8.3×8.3質量(g)398カメラ仕様1/3インチ 2メガピクセル センサー・対角画角 130°・6倍デジタルズーム・アスペクト比 16:9動画最大 1080p、30 FPS・HDR・H.264 エンコード音声スピーカーとマイク・ノイズ キャンセル機能付きの全二重双方向音声対応【夜間撮影】6×850 nm IR LED・最大 6.1 m 先までの照射に対応無線Wi-Fi: 802.11a/b/g/n(2.4 GHz / 5 GHz)・Bluetooth Low Energy(BLE)セキュリティオンデバイス ML・セキュアブート・セキュリティの自動更新・128 ビット AES(TLS / SSL)コネクタポゴピン磁気コネクタ電源6Ah リチウムイオン電池・屋内用定格充電ケーブル(1 m)・7.5 W USB-A 電源アダプター仕様【モーション検出】モーションセンサー(1台)・水平画角110°・最大7.5m、【取付オプション】壁面に 2 本のネジで取り付け・金属面にマグネットで貼り付けインターフェースBluetooth
Titan Security Key K52T-3(USB-C/NFC) GoogleTitan Security Key K52T-3(USB-C/NFC)Google
5,625税込6,188
1個
欠品中
USB-C ポートを搭載した最新のパソコンで使用できるほか、USB や NFC に対応するほとんどの Android デバイスと iOS デバイスにも接続できます。Titan セキュリティ キーには、Google が設計した、キーの整合性を検証する特殊なファームウェアが組み込まれています。また、FIDO オープン標準を採用しており、さまざまなアプリやサービスで利用できます。生体認証やPINコードだけで安全にアカウントにサインインできる「パスキー」に対応したバージョンです。