絞り込み
接続方式
- Bluetooth(1)
- その他(1)
ブランド
- レイ・アウト(188)
- メディアカバーマーケット(124)
- トリニティ(111)
- LEPLUS NEXT(59)
- エレコム(49)
- Simplism(42)
- MOTTERU(37)
- MSソリューションズ(27)
- TP-LINK(25)
- StarTech.com(24)
- BELKIN(ベルキン)(19)
- b.ring(19)
- Jabra(18)
- ラムマウント(17)
- Xiaomi(17)
- TCL(16)
- unitech(14)
- DHA Corporation(14)
- ブランドをもっと見る
「google」の検索結果

Titan Security Key K52T-3(USB-C/NFC)
Google¥5,625税込¥6,1881個当日出荷USB-C ポートを搭載した最新のパソコンで使用できるほか、USB や NFC に対応するほとんどの Android デバイスと iOS デバイスにも接続できます。Titan セキュリティ キーには、Google が設計した、キーの整合性を検証する特殊なファームウェアが組み込まれています。また、FIDO オープン標準を採用しており、さまざまなアプリやサービスで利用できます。生体認証やPINコードだけで安全にアカウントにサインインできる「パスキー」に対応したバージョンです。
Titan Security Key K51T-3(USB-A/NFC)(with adapter)
Google¥5,625税込¥6,1881個当日出荷USB-A/NFC セキュリティ キー、USB-C-USB-A アダプター、クイック スタートガイド、安全と保証に関するガイドブック。Titan セキュリティ キーには、Google が設計した、キーの整合性を検証する特殊なファームウェアが組み込まれています。また、FIDO オープン標準を採用しており、さまざまなアプリやサービスで利用できます。生体認証やPINコードだけで安全にアカウントにサインインできる「パスキー」に対応したバージョンです。
Google TV Streamer 4K
Google¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷Google TV Streamer 4K。お気に入りのエンターテイメントを手軽に楽しめる。Google 史上最高峰のストリーミング デバイスです。高速な環境で、一人ひとりに合わせたおすすめコンテンツを。想像を超えるストリーミング環境で、エンターテイメントを。超高速でスムーズなパフォーマンス。Google 選りすぐりの機能を、テレビで。ハンズフリーで、ちょっとしたお願いも、スマートホームの操作も。インテリアに美しく溶け込む新しいデザイン。一人ひとりに合ったエンターテイメントを。すべてのコンテンツを、一つの画面でまとめて表示。契約中のサブスクリプションサービスで利用できる映画とテレビ番組はすべて、ホーム画面で検索できます*1。何を見ようかとアプリを切り替えて探す必要はもうありません。家族一人ひとりに合った、おすすめを。家族それぞれの興味や視聴履歴などに基づいたおすすめが一人ひとりに提供されるので、好みに合うコンテンツが見つかります。テレビや Google 検索で面白そうな番組を見つけたら、観たいものリストに追加するだけ。空いた時間にすぐ見られます*2。保存して、後から見つけやすく。テレビ、モバイルアプリ、Google 検索で面白そうな番組や映画を見つけたら、観たいものリストに追加を。後からすぐ見られます*2。Google の最新デバイスでストリーミングを。自宅でも迫力のある映像を。ドルビー ビジョンの最大 4K HDRの解像度で、迫力あるリアルな映像を表現*3。臨場感たっぷりの 3D サウンドを提供するドルビーアトモス 対応スピーカーへの接続も可能です。驚愕のパフォーマンス。前の世代と比べ、22% 高速化したプロセッサ、2 倍のメモリを搭載。スムーズなナビゲーションと、迅速なアプリ間の切り替えが実現します*4。容量がアップしたストレージで、さらに多彩なコンテンツを。ストレージを 32 GB 搭載。好きなアプリをもっとたくさんインストールできます*4。エンターテイメントの多様な選択肢が、いつも手元に。Wi-Fi の接続が不安定でも、安定したストリーミングを。搭載されたイーサネット ポートを使用してルーターに直接接続。Wi-Fi 接続が弱くても、安定したストリーミングを実現します。部屋に馴染む、落ち着いたデザイン。Google TV Streamer では、あらゆるインテリアにも美しく溶け込む、スマートなデザインを採用。また、製品の 65% にリサイクル プラスチック素材を使用しています*5。使いやすく、見つけやすいリモコン。操作は、声でリクエスト。デザインが一新された音声リモコンは、手によく馴染みます。話しかけるだけで番組や情報の検索、。スマートホーム デバイスの操作ができます*6 *7。起動を一瞬で。ボタンを 1 回押すだけでお気に入りのアプリを開けるようになりました。リモコンで簡単な設定を行うだけで、すぐに利用できます。「リモコンがない」が瞬時に解決。新機能「リモコンを探す」を使うと、Google TV Streamer のボタンを押すか、Google に話しかければ、リモコンの音を鳴らせます。組み合わせればさらに便利に。大画面へのキャストを、シームレスに。映画、番組、写真などをスマートフォンやタブレットからテレビに簡単にキャストできます*8。家中どこでも、クリアなサウンドを。Google TV Streamer と各部屋の Google Nest スピーカーをまとめるスピーカー グループを作成すれば、家全体で音楽の同期再生が可能に*9。シアター品質のオーディオを自宅でも。空間オーディオ機能を楽しめる Google Pixel Buds Pro とペアリングすれば、サウンドがあっという間に臨場感あふれるものに*9 *10 *11。コンテンツを視聴しながら、家中の管理も。Google Home と Matter のハブにも。Google TV Streamer を家中の対応デバイスと接続し、こうしたデバイスの制御に活用すれば、スムーズで快適なスマートホームが実現します。Thread の搭載により接続性も向上しています。スマートホームの司令塔としても。新しくなったホームパネルや音声で、テレビからスマートホーム デバイスを簡単に操作できます。コンテンツを視聴しながらでも、照明を暗くしたりカメラのライブビューを確認したりできます*12。*1 Google TV Streamer(4K)をご利用になるには、HDMI 端子を備えたテレビ、HDMI 2.1 ケーブル、Wi-Fi ネットワーク、Google アカウント、コンセント、対応モバイル デバイスが必要です。OS の最小要件については g.co/cast/req をご確認ください。*2 該当サービスの会員登録が必要となる場合があります。*3 コンテンツを 4K で視聴するには、4K 対応のテレビと、安定したブロードバンド インターネット接続が必要です。*4 Chromecast with Google TV デバイスとの比較。*5 使用しているリサイクル プラスチック素材は、リモコンを除いた総重量の 19% 以上です。*6 すべての機能を使用するには、Google アシスタントが必要になる場合があります。*7 対応するスマート デバイスが必要です。*8 キャスト機能は一部のアプリおよびデバイスに対応しています。*9 Google Nest スピーカーと Google Pixel Buds Pro は別売りです。*10 ファスト ペアリングをご利用になるには、位置情報を有効にする必要があります。*11 空間オーディオのご利用には Google Pixel Buds Pro、対応するアプリ、サポートされたコンテンツが必要です。詳しくは g.co/pixelbudspro/help をご確認ください。*12 対応するスマート デバイスが必要です。モバイル通知、リモート コントロール、動画のストリーミングと録画など、一部の機能にはインターネット環境と Wi-Fi 接続が必要です。仕様●サステナビリティ:Google TV Streamer 本体にリサイクル プラスチック素材を 65% 以上使用 3●スマートホーム用接続:Matter Thread ボーダー ルーター●要件:HDMI 2.1 ケーブル(別売り)が必要付属品音声リモコン(単 4 電池 2 本同梱)、電源アダプター、電源ケーブル(1.8 m)、クイック スタートガイド、安全と保証に関するガイド色Porcelain質量(g)160.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)161.6×75.6×26.7接続Wi-Fi 802.11ac(2.4 GHz / 5 GHz) Bluetooth 5.1メモリー4GB解像度最大 4K HDR1、60 FPS動画ドルビー ビジョン、HDR10、HDR10+、HLGOSAndroid TV OSポートUSB-C(電源およびデータ転送用) HDMI 2.1(Type A) イーサネット(10 / 100 / 1000 Mbps)音声ドルビー デジタル、ドルビー デジタル プラス、ドルビー アトモスストレージ32GB
Google Nest Doorbell
Google¥25,980税込¥28,5781個当日出荷寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)45.7×24.1×160質量(g)206カメラ仕様1/3 インチ 1.3 メガピクセル カラーセンサー搭載 ・6倍デジタルズーム・アスペクト比 3:4動画HD 960×1280 ピクセル、30 FPS・昼夜問わず撮影可能、HDR 動画解像度・24 時間連続稼働のライブビュー機能・ナイトビジョン機能・H.264 エンコード音声高音質のスピーカーとマイク・ノイズ キャンセル機能付きの双方向音声視野対角画角 145°照明ホワイト LED リングライト・RGB LED ステータス ライトセンサーPIR(モーション&近接センサー)・磁力計機能【ナイトビジョン】最大3m先まで確認可能/4つの850nm赤外線LEDIRカットフィルター付無線802.11a/b/g/n(2.4 GHz)Wi-Fi・WEP、WPA、WPA2、WPA3 の暗号方式に対応電源充電式リチウムイオン電池(内蔵)、6 Ah、3.6 V・または既存のチャイムや充電用の配線接続を使用・電圧: 8~24 VAC・電源: 10 VA・周波数: 50 / 60 Hzバッテリー充電時間: 7.5W 充電器で 5.25 時間・バッテリー ライフ: 3 か月(1 日あたりのアクティビティ x 件の通常の使用環境およびデフォルト設定の場合)電源タイプ電池式
Google Nest Cam
Google¥25,980税込¥28,5781個当日出荷寸法(幅W×長さL)(cm)8.3×8.3質量(g)398カメラ仕様1/3インチ 2メガピクセル センサー・対角画角 130°・6倍デジタルズーム・アスペクト比 16:9動画最大 1080p、30 FPS・HDR・H.264 エンコード音声スピーカーとマイク・ノイズ キャンセル機能付きの全二重双方向音声対応【夜間撮影】6×850 nm IR LED・最大 6.1 m 先までの照射に対応無線Wi-Fi: 802.11a/b/g/n(2.4 GHz / 5 GHz)・Bluetooth Low Energy(BLE)セキュリティオンデバイス ML・セキュアブート・セキュリティの自動更新・128 ビット AES(TLS / SSL)コネクタポゴピン磁気コネクタ電源6Ah リチウムイオン電池・屋内用定格充電ケーブル(1 m)・7.5 W USB-A 電源アダプター仕様【モーション検出】モーションセンサー(1台)・水平画角110°・最大7.5m、【取付オプション】壁面に 2 本のネジで取り付け・金属面にマグネットで貼り付けインターフェースBluetooth
Google Pixel 9a 128GB
Google¥72,980税込¥80,2781個3日以内出荷マジックをもっと身近に仕様●SIM:nanoSIM / eSIM●おサイフケータイ / NFC:対応 / 対応付属品1 m USB-C - USB-C ケーブル (USB 2.0)×1 / SIM 取り出しツール×1寸法(mm)約154.7×約73.3×約8.9色Obsidian質量(g)約185.9ディスプレイ約6.3インチ / OLED解像度【ディスプレイ】2424×1080防塵防水性能対応 (IPX8 / IP6X)使用CPUGoogle Tensor G4バッテリー容量(mAh)5100OSAndroid(TM) 15カメラ仕様【メインカメラ (外側)】48メガピクセル(広角) + 13メガピクセル(ウルトラワイド)容量(GB)8(RAM)/128(ROM)