「測定子 ダイヤルゲージ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥6,998
税込¥7,698
52日以内出荷
1個
¥4,398
税込¥4,838
52日以内出荷
平行度の調整可能。方向位置決め用ロックナット付き。
材質超硬
寸法(Φmm)2.5
1個
¥67,980
税込¥74,778
52日以内出荷
1個
¥7,898
税込¥8,688
52日以内出荷
測定子が両方向に傾斜して測定するてこ式のプローブです。直進式のプローブでは測定が困難な個所の測定をこのプローブが理想的に行ないます。
ボールベアリングに支持された、バランスの取れたレバー機構
超硬ボール付きの測定子は交換が可能。測定子の傾斜可動範囲180°
測定方向は自動的に反転しますが、指示方向は変わりません。
二つの安全クラッチにより衝撃から保護されています。
2面にアリが付いた一体型ハウジング
測定範囲(mm)±0.3
測定力(N)0.2
1個
¥139,800
税込¥153,780
52日以内出荷
応用範囲が広い汎用形プローブで、特に多点測定に多く使用されます。
測定子と測定物との間に十分な距離を確保してプローブの損傷を防止するため、測定スピンドルの引上げ量を大きくしてあります。
測定範囲(mm)±2
測定力(N)0.63
仕様スピンドルの引上げ:バキューム式、ジャバラシール:ビトン
1個
¥86,980
税込¥95,678
52日以内出荷
応用範囲が広い汎用形プローブで、特に多点測定に多く使用されます。
測定子と測定物との間に十分な距離を確保してプローブの損傷を防止するため、測定スピンドルの引上げ量を大きくしてあります。
測定範囲(mm)±2
測定力(N)0.63
仕様スピンドルの引上げ:機械式、ジャバラシール:ビトン
1個
¥78,980
税込¥86,878
52日以内出荷
応用範囲が広い汎用形プローブで、特に多点測定に多く使用されます。
測定子と測定物との間に十分な距離を確保してプローブの損傷を防止するため、測定スピンドルの引上げ量を大きくしてあります。
測定範囲(mm)±2
測定力(N)0.63
仕様スピンドルの引上げ:バキューム式、ジャバラシール:ビトン
1個
¥79,980
税込¥87,978
52日以内出荷
応用範囲が広く、比較的厳しい条件に対応する汎用性の高いプローブです。
Φ8mmのプローブハウジングはどの位置でもクランプが可能です。
測定可動部(測定スピンドル)はボールベアリングで支持されています。
プローブハウジングとボールベアリングガイドの間には間隔が置かれているので、クランプの適・不適の影響を受けることなく測定可動部は滑らかな動きをします。
保護等級IP65(IEC60529)
測定子、スプリング(測定カ用)等を含め豊富な種類の付属品が揃っています。
測定範囲(mm)±2
仕様スピンドルの引上げ:機械式、ジャバラシール:ニトリル
応用範囲が広く、比較的厳しい条件に対応する汎用性の高いプローブです。
Φ8mmのプローブハウジングはどの位置でもクランプが可能です。
測定可動部(測定スピンドル)はボールベアリングで支持されています。
プローブハウジングとボールベアリングガイドの間には間隔が置かれているので、クランプの適・不適の影響を受けることなく測定可動部は滑らかな動きをします。
保護等級IP65(IEC60529)
測定子、スプリング(測定カ用)等を含め豊富な種類の付属品が揃っています。
測定範囲(mm)±2
測定力(N)0.63
仕様スピンドルの引上げ:機械式、ジャバラシール:ビトン
1個
¥68,980
税込¥75,878
52日以内出荷
応用範囲が広く、比較的厳しい条件に対応する汎用性の高いプローブです。
Φ8mmのプローブハウジングはどの位置でもクランプが可能です。
測定可動部(測定スピンドル)はボールベアリングで支持されています。
プローブハウジングとボールベアリングガイドの間には間隔が置かれているので、クランプの適・不適の影響を受けることなく測定可動部は滑らかな動きをします。
保護等級IP65(IEC60529)
測定子、スプリング(測定カ用)等を含め豊富な種類の付属品が揃っています。
測定範囲(mm)±0.2
測定力(N)0.63
仕様スピンドルの引上げ:機械式、ジャバラシール:ニトリル
1個
¥109,800
税込¥120,780
52日以内出荷
応用範囲が広く、比較的厳しい条件に対応する汎用性の高いプローブです。
Φ8mmのプローブハウジングはどの位置でもクランプが可能です。
測定可動部(測定スピンドル)はボールベアリングで支持されています。
プローブハウジングとボールベアリングガイドの間には間隔が置かれているので、クランプの適・不適の影響を受けることなく測定可動部は滑らかな動きをします。
保護等級IP65(IEC60529)
測定子、スプリング(測定カ用)等を含め豊富な種類の付属品が揃っています。
測定範囲(mm)±2
測定力(N)0.63
仕様スピンドルの引上げ:バキューム式、ジャバラシール:ビトン
1個
¥69,980
税込¥76,978
52日以内出荷
関連キーワード