漏電遮断器LS ELECTRIC(旧 LS産電)4日以内出荷
FBタイプ端子カバーLS ELECTRIC(旧 LS産電)(5件のレビュー)当日出荷
ABS,EBSシリーズ共用の端子カバーです
適合ABS/EBS(30AF50AF共用)寸法B(mm)25.5寸法C(mm)56
漏電遮断器LS ELECTRIC(旧 LS産電)(26件のレビュー)当日出荷
小形化
30~100AFのサイズを同一化、小形化させて分電盤の設計、標準化に多様なメリットを提供します。
タイプ標準形取付方式ネジ及びDIN-Rail付着規格日本PSE規格、IEC60947-2定格電圧(V)AC100~AC220定格絶縁電圧(V)220接続方式表面形保護機能過負荷/短絡保護兼用動作時間0.1秒以内過電流トリップ方式完全電磁式(ODP)
ノーヒューズ遮断器LS ELECTRIC(旧 LS産電)(17件のレビュー)当日出荷から63日以内出荷
小形化
30~100AFのサイズを同一化、小形化させて分電盤の設計、標準化に多様なメリットを提供します。
定格絶縁電圧(V)500タイプ標準形取付方式ネジ及びDIN-Rail付着規格日本PSE規格、IEC60947-2定格電圧(V)AC460接続方式表面形定格インパルス耐電圧(kV)6過電流トリップ方式完全電磁式(ODP)