「ls産電 遮断器」の検索結果
小形化
30~100AFのサイズを同一化、小形化させて分電盤の設計、標準化に多様なメリットを提供します。
定格絶縁電圧(V)500
タイプ標準形
取付方式ネジ及びDIN-Rail付着
規格日本PSE規格、IEC60947-2
定格電圧(V)AC460
接続方式表面形
定格インパルス耐電圧(kV)6
過電流トリップ方式完全電磁式(ODP)
小形化
30~100AFのサイズを同一化、小形化させて分電盤の設計、標準化に多様なメリットを提供します。
タイプ標準形
取付方式ネジ及びDIN-Rail付着
規格日本PSE規格、IEC60947-2
定格電圧(V)AC100~AC220
定格絶縁電圧(V)220
接続方式表面形
保護機能過負荷/短絡保護兼用
動作時間0.1秒以内
過電流トリップ方式完全電磁式(ODP)
ABS,EBSシリーズ共用の端子カバーです
適合ABS/EBS(30AF50AF共用)
寸法B(mm)25.5
寸法C(mm)56