「硫化水素 検知器」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)
材質(本体)ポリカーボネート、ラバー
質量(g)93
使用温度範囲(℃)-40~50
電源リチウム電池 3.6V 1.2Ah
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×22×85
測定方法拡散式
保護等級IP67
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×22×85
測定ガス硫化水素
測定原理電気化学式
測定範囲(ppm)0~100
検知対象ガス硫化水素(H2S)
使用期間【センサー】約2年、【電池】約2年
アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション
防爆認証ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEx: Ex ia IIC T4 Ga、CE
分解能(ppm)0.1
使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)
校正証明書付き
1個
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
WatchGas UNIアンモニアガス検知器は、コンパクトで使いやすい連続測定可能なガス検知器です。大型LEDディスプレイと、大音量の95dBのブザー、ランプ、バイブレーション機能により、アラームを見逃さずに安全性を確保します。本体裏側のメタルクリップにより、簡単に固定することができます。センサー、電池につきましては交換可能です。
付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)
材質(本体)ポリカーボネート、ラバー
質量(g)125
使用温度範囲(℃)-20~+50
電源リチウム電池 3.6V
ガスの種類干渉:硫化水素、二酸化硫黄など
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×62×33
測定方法拡散式
保護等級IP68
測定対象アンモニア
測定原理電気化学式
測定範囲(ppm)0-100
警報設定値(初期値)25ppm
電池使用可能期間約3年
使用期間センサー:約1年
アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション
防爆認証UL: Class 1、Div 1、Group A、B、C、D、Class II、Div 1、Group E、F、G、Class III、Div 1 T4、-20℃ < Tamb ≦ +50℃、ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEX: Ex ia IIC T4 Ga、CE
分解能(ppm)1
使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)
校正証明書付き
1個
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
WatchGas UNI酸化オゾンガス検知器は、コンパクトで使いやすい連続測定可能なガス検知器です。大型LEDディスプレイと、大音量の95dBのブザー、ランプ、バイブレーション機能により、アラームを見逃さずに安全性を確保します。本体裏側のメタルクリップにより、簡単に固定することができます。センサー、電池につきましては交換可能です。
付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)
材質(本体)ポリカーボネート、ラバー
質量(g)125
使用温度範囲(℃)-20~+50
電源リチウム電池 3.6V
ガスの種類干渉:塩素、二酸化塩素、一酸化窒素、二酸化窒素、硫化水素など
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×62×33
測定方法拡散式
保護等級IP68
測定対象オゾン(O3)
測定原理電気化学式
測定範囲(ppm)0-5
警報設定値(初期値)0.1ppm
電池使用可能期間約3年
使用期間センサー:約1年
アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション
防爆認証UL: Class 1、Div 1、Group A、B、C、D、Class II、Div 1、Group E、F、G、Class III、Div 1 T4、-20℃ < Tamb ≦ +50℃、ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEX: Ex ia IIC T4 Ga、CE
分解能(ppm)0.01
使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)
校正証明書付き
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
関連キーワード