「酸欠 測定器」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
WatchGas PDM+酸素濃度計は、環境中の酸素を検知可能なガス検知器です。
電源を入れると酸素を連続的に測定し、危険な状態になるとLED、振動、ブザー音によるアラームで知らせます。
センサー・電池の寿命は約2年で、センサー交換・校正、電池交換可能です。
操作が簡単で、本体の裏側にはメタルクリップがあり、本体をシャツやベルト、ヘルメットなどに固定する事ができます。
用途酸欠防止、酸素欠乏症防止、タンク、反応塔、船倉、井戸、マンホール、ピット、地下など。酸素濃度計、酸素モニター、酸素検知器、酸素警報器。
付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)
材質(本体)ポリカーボネート、ラバー
質量(g)104
電源リチウム電池 3.6V 1.2Ah
使用温度(℃)-35~+50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×85×22
測定方法拡散式
センサー使用期間:約2年
保護等級IP67
測定対象酸素(O2)
測定原理電気化学式
測定範囲(vol%)0~30
電池使用可能期間約2年
使用湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション
分解能(%)0.1
防爆認証ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEx: Ex ia IIC T4 Ga
校正証明書付き
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
関連キーワード