第12世代インテルCorei7を搭載した15.6型スタンダードノートPCです。豊富な外部出力。Mini DispayPort・HDMIの2系統を搭載。映像出力端子は背面に搭載することですっきりとした作業環境を構築。解像度FullHD(1920×1080)。テンキー内蔵。RJ45搭載。
仕様テンキー内蔵
コネクタ形状RJ45
メモリー容量16GB
ディスプレイ15.6型
解像度1920×1080
外部出力端子Mini DispayPort・HDMI
使用CPUCore i7
OSWindows 11Pro
SSD500GB
光学ドライブなし
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌日出荷
17.3型フルHDノングレア液晶パネル採用。GeForce RTX 2050を搭載見やすい大画面に高性能グラフィックス搭載。在宅ワークでも活躍するノートパソコン。視認しやすいユニバーサルデザインフォント採用の文字と打ちやすいゆとりのキー配列。Wi-Fi 6Eに対応。より安定した無線通信が可能に。充電量を制御できるバッテリーマネージャーを搭載。PCのパフォーマンス設定ができるMouse Control Center搭載
仕様●CPU詳細:Corei7-13620H プロセッサー ( 10コア / 6 P-cores / 4 E-cores / 16スレッド / 最大4.90GHz / 24MB )●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):64GB●メモリタイプ:DDR4-3200●メモリスロット(空/全):0/2●ストレージタイプ:NVMe Gen4×4●ストレージ容量:500GB●光学ドライブ:なし●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:17.3型●ディスプレイ詳細:あり 17.3型 液晶パネル (ノングレア / 60Hz対応 / アスペクト比16:9)●解像度:1920×1080●グラフィックコントローラ:NVIDIA GeForce RTX 2050 Laptop GPU●VRAM容量:GDDR6 4GB●USB:背面: USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)×1/右側面: USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)×1/左側面: USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)×1、USB 2.0×1●有線LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応(RJ-45)×1 ※WOL対応●PCI-Expressスロット:なし●その他インターフェース:なし●ポインティングデバイス:あり 高精度タッチパッド●スピーカー:あり ステレオ スピーカー(内蔵 / Dolby Atmos対応)●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリー内蔵式、着脱不可)バッテリーマネージャーによる充電容量の設定が可能(容量:100% / 80% / カスタム:充電開始と充電停止の値を設定可能)●インストールOS詳細:Windows11 Pro●オフィスソフト:なし●本体サイズ(H×W×D):26×397.5×264.5 mm●本体重量:2540g●グリーン購入法:適合●国際エネルギースター:登録●PCリサイクル:対応●エネルギー消費効率:12区分 / 31.2 / (AA)●RoHS指令:対応●TVチューナー:なし●ハードウェアセキュリティ:インテル PTT (CPUに統合/ TPM2.0準拠)●J-Moss:対応●プロセッサーテクノロジー:Corei7-13620H プロセッサー●最大消費電力:120W●標準消費電力:10W●スリープ時消費電力:1.19W●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり Mini DisplayPort×1 / HDMI×1●メモリカードスロット:あり microSDメモリーカードリーダー ※UHS-I対応●無線LAN:Wi-Fi 6E( 最大2.4Gbps )対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n準拠●WiMAX:なし●WWAN:なし●その他無線データ転送:Bluetooth 5●キーボード:あり 日本語キーボード (104キー / キーピッチ約19mm / キーストローク約1.8mm / 1ゾーン設定対応RGB LED / 点字用6点入力対応(パーキンス式) / JIS配列)●Webカメラ:あり 前面:100万画素●ライセンスOS:Windows11 Pro●温湿度条件、最高動作高度:温度 10~35℃、湿度 8~80%●附属品:マニュアル類、保証書、電源コード、ACアダプタ●電波法:適合●電気通信事業法:適合●対応SIMサイズ:なし●電気用品安全法(本体):例外承認●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌日出荷
プライバシーシャッターとマイクミュート機能搭載でビジネスユースで使いやすい。SDメモリーカードリーダーやType-A/Type-C形状 のUSB端子などの豊富なインターフェースを備えており、様々な外部メディアを読み込むことが可能。電波干渉の受けにくい6GHz帯に対応することで、これまで以上に安定した最大2.4Gbps無線通信が可能
仕様●グラフィックコントローラ:インテル 統合グラフィックス●タッチパネル:非搭載●WWAN:なし●温湿度条件、最高動作高度:温度 10~35℃、湿度 8~80%●エネルギー消費効率:12区分 / 23.4 / (AAA)●電波法備考:Wi-Fi/Bluetooth●メモリカードスロット:あり 6in1マルチカードリーダー●J-Moss:対応●メインメモリ(最大):64GB●メモリタイプ:DDR4-3200●その他インターフェース:なし●PCリサイクル:対応●メモリスロット(空/全):0/2●ストレージタイプ:500GB NVMe SSD ( M.2 PCIe Gen4 x4 接続 )●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット[3mm × 7mm]×1●対応SIMサイズ:なし●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法備考:Wi-Fi/Bluetooth●電気用品安全法(備考):付属品:バッテリ/ACアダプタ●WiMAX:なし●その他無線データ転送:Bluetooth 5●PCI-Expressスロット:なし●その他ドライブ:なし●電気通信事業法:適合●ディスプレイ詳細:あり LEDバックライト / ノングレア●VRAM容量:メインメモリからシェア●スリープ時消費電力:1.03W●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●標準消費電力:5.83W
付属品マニュアル類、保証書、電源コード、ACアダプタ、バッテリー
本体質量(g)2100
外部出力ディスプレイ: HDMI×1 / D-SUB×1 / USB3.1 Type-C×1
最大消費電力(W)45
バッテリーリチウムイオン(バッテリー着脱式)
メモリー容量16GB
ディスプレイ15.6型
解像度1920×1080
使用CPUCorei5-1235U プロセッサー ( 10コア / 2 P-cores / 8 E-cores / 12スレッド / 最大4.40GHz / 12MB )●その他無線データ転送:Bluetooth 5●PCI-Expressスロット:なし●その他ドライブ:なし●電気通信事業法:適合●ディスプレイ詳細:あり LEDバックライト / ノングレア●VRAM容量:メインメモリからシェア●プロセッサーテクノロジー:Corei5-1235U●スリープ時消費電力:1.03W●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●標準消費電力:5.83W
スピーカーステレオ スピーカー(内蔵)
OSWindows 11 Pro
キーボードあり 日本語キーボード (104キー / キーピッチ約19mm / キーストローク約1.8mm / 点字用6点入力対応(パーキンス式) / JIS配列)
ポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド
Webカメラあり 前面:100万画素( プライバシーシャッター付き )
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)24.5×361×103
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
SSD500GB
光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ ( DVD±R DL 読み書き対応 )
有線LAN10/100/1000BASE-T GigaBit-Ethernet LAN
無線LANWi-Fi 6E ( 最大2.4Gbps ) 対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n準拠 + Bluetooth 5内蔵 ( Windows 10はWi-Fi 6動作 )
USBUSB2.0 ×1 (右側面 Type-A×1)、USB3.0 (5Gbps) ×2 (右側面 Type-A×1 / 左側面 Type-A×1)、USB3.1 (10Gbps) ×1(左側面 Type-C×1 ※USB PD入出力に対応 ※画面出力に対応)
オフィスソフトなし
1台
¥134,800
税込¥148,280
翌日出荷
6コア12スレッドのAMD Ryzen5 プロセッサ搭載の15.6型スタンダードノートPC。画面出力や充電といった機能を備えたType-C端子搭載。外部出力はHDMI端子とUSB3.1 Type-C端子を搭載。解像度FullHD(1920 x 1080)。Wi-Fi 6Eと有線LAN搭載。状況に応じたネットワーク選択可能。
仕様●ストレージタイプ:NVM Express SSD ( M.2 PCI Express 接続 )●本体重量(g):1610●ライセンスOS:Windows 11 Pro●附属品:マニュアル類、保証書、電源コード、ACアダプタ●メインメモリ(最大):32GB●メモリタイプ:DDR4-3200●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ディスプレイ詳細:あり フルHD対応15.6型ワイド液晶パネル ( 1920×1080 / LEDバックライト / ノングレア )●その他インターフェース:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●外部ディスプレイ出力:あり HDMI×1 / USB3.1 Type-C×1●電気通信事業法:適合●メインメモリ(標準):16GB●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット[3mm × 7mm]×1●CPU詳細:Ryzen 5 7430U( 6コア / 12スレッド / 2.3GHz / 最大4.3GHz / L3キャッシュ 16MB )●ストレージ容量:500GB●タッチパネル:非搭載●その他無線データ転送:Bluetooth 5●エネルギー消費効率:12 / 25.94 / 103% (A)●WWAN:なし●グラフィックコントローラ:AMD Radeon グラフィックス●J-Moss:適合●WiMAX:なし●メモリスロット(空/全):0/2●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリー内蔵式、着脱不可)●PCI-Expressスロット:なし●国際エネルギースター:登録●温湿度条件、最高動作高度:温度 10~35℃、湿度 8~80%●電波法:適合●電気用品安全法(本体):適合●メモリカードスロット:あり UHS-I対応 microSDカードリーダー ( SD / SDHC / SDXC 対応 )●電気用品安全法(備考):付属品:バッテリ/ACアダプタ●標準消費電力:5.3W●スリープ時消費電力:1.04W●その他ソフト:マカフィー リブセーフ ( 60日体験版 )●ディスプレイサイズ:15.6型●本体サイズ(H×W×D):19.9×360.4×239.3 mm●PCリサイクル:対応●プロセッサーテクノロジー:Ryzen 5 7430U
最大消費電力(W)65
解像度1920×1080
スピーカーステレオ スピーカー(内蔵)
キーボードあり 日本語キーボード (104キー / キーピッチ約19mm / キーストローク約1.8mm / 点字用6点入力対応(パーキンス式) / JIS配列)
ポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド
Webカメラあり 前面:100万画素
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LAN10/100/1000BASE-T GigaBit-Ethernet LAN
無線LANWi-Fi 6E ( 最大2.4Gbps ) 対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n準拠 + Bluetooth 5内蔵 ( Windows 10はWi-Fi 6動作 )
USBUSB2.0 ×2 (左側面 Type-A×2)/USB3.0 (5Gbps) ×1 (右側面 Type-A×1)/USB3.1 (10Gbps) ×1 (右側面 Type-C×1 ※USB PD入力に対応 ※画面出力に対応)
オフィスソフトなし
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷
第13世代インテル Core i7を搭載した14型クリエイターPCです。16.4mmの薄型ながら975gの軽量筐体を実現、約11時間のバッテリー動作可能、持ち運びやすさと利便性を両立。外部出力はThunderbolt 4端子(※USB PD入出力対応)とHDMI端子の2系統対応、3画面同時表示が可能。解像度WUXGA(1920×1200)、タスクバーを表示したままフルHD表示を実現。sRGB比 100%広域色パネルにより写真、動画に重要な色再現性をサポート。顔認証対応Windows Helloを実装。
仕様●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット[2.5mm × 6mm]×1●その他ドライブ:なし●WWAN:なし●国際エネルギースター:登録●その他無線データ転送:Bluetooth 5●その他インターフェース:なし●電気通信事業法備考:Wi-Fi/Bluetooth●電気用品安全法(備考):付属品:バッテリ/ACアダプタ●ディスプレイ詳細:あり/ LEDバックライト / ノングレア●PCリサイクル:対応●メモリスロット(空/全):0/2●J-Moss:対応●タッチパネル:非搭載●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス●メモリタイプ:DDR5-4800●ストレージタイプ:500GB NVMe SSD ( M.2 PCIe Gen4 x4 接続 )●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●対応SIMサイズ:なし●プロセッサーテクノロジー:Corei7-1360P●温湿度条件、最高動作高度:温度 10~35℃、湿度 8~80%●VRAM容量:メインメモリからシェア●電波法備考:Wi-Fi/Bluetooth●外部ディスプレイ出力:あり HDMI×1 / Thunderbolt 4×1●メモリカードスロット:あり SD / SDHC / SDXC 対応●PCI-Expressスロット:なし●WiMAX:なし●エネルギー消費効率:12区分 / 17.3 / (AAA)●電気通信事業法:適合
付属品マニュアル類、保証書、電源コード、ACアダプタ
消費電力(W)標準:4.9、スリープ時:1.36
本体質量(g)975
最大消費電力(W)65
バッテリーリチウムポリマー(バッテリー内蔵式、着脱不可) バッテリーマネージャーによる充電容量の設定が可能(100% / 75% / 50%から選択)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308.8×213×16.4
メモリー容量メインメモリ(最大):16GB
ディスプレイ14型
解像度1920×1200
使用CPUインテル Core i7
スピーカーステレオ スピーカー(内蔵 / Dolby Atmos対応)
キーボード日本語キーボード (83キー / キーピッチ約19mm / キーストローク約1.2mm / ホワイトLED / JIS配列)
ポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド
Webカメラあり 前面:200万画素 (Windows Hello対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
有線LANなし
無線LANWi-Fi 6E ( 最大2.4Gbps ) 対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n準拠 + Bluetooth 5内蔵 ( Windows 10はWi-Fi 6動作 )
USBUSB3.0 (5Gbps) ×2 (右側面 Type-A×1 / 左側面 Type-A×1)、USB3.1 (10Gbps) ×1 (左側面 Type-C×1 ※USB PD入出力に対応)、Thunderbolt4×1 (右側面 Type-C×1 ※USB PD入出力に対応 ※画面出力に対応)
オフィスソフトなし
1台
¥209,800
税込¥230,780
翌日出荷
テンキーと光学ドライブを内蔵した15.6型スタンダードビジネスノートPCです。Webカメラには会議に便利なプライバシーシャッター搭載。豊富な外部出力。USB3.1 Type-C・HDMI・D-sub端子の3出力搭載。解像度FullHD(1920×1080)。DVDスーパーマルチドライブ内蔵。テンキー内蔵。Office Home&Business 2024付属。Wi-Fi6Eと有線LANの搭載で状況に応じたネットワークを選択可能。バッテリー着脱可能。USB Power Delivery対応。MIL規格に準拠した高い耐衝撃と耐久性能
メモリー容量8GB(8GB×1/シングルチャネル)
ディスプレイ15.6
使用CPUインテル(R)Core(TM)i5-1235Uプロセッサー
OSWindows11Pro64ビット(PKIDラベル貼付対応)
SSD256GB(NVMe)
光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ
第12世代インテル Core i7 を搭載した14型 法人向けモバイルPC。薄さ約20.5mm 重量1.37Kgのスリムで軽量な筐体です。Windows Hello対応の指紋認証センサーを内蔵。外部出力はHDMI端子とUSB3.1 Type-C端子を搭載(DisplayPort Alt Mode出力対応)。最大3画面のマルチディスプレイ環境を実現。解像度FullHD(1920 x 1080)。Wi-Fi 6Eと有線LAN搭載。状況に応じたネットワーク選択可能。USB Power Delivery対応
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌日出荷
1kgを切る約947gの軽量化とビジネスを支える高い堅牢性を実現。eSIM対応の新型モジュール搭載。通常SIMとeSIMの使い分けが可能。Windows Hello 顔認証対応の100万画素WEBカメラを搭載。HDMI 端子に加え、Type-C形状のThunderbolt 4端子搭載で最大3画面表示。
仕様●メモリスロット(空/全):0/1●スリープ時消費電力:0.7W●標準消費電力:3.1W●その他ソフト:マカフィー リブセーフ ( 60日体験版 )●国際エネルギースター:適合●メインメモリ(最大):40GB●その他インターフェース:なし●WWAN:なし●ライセンスOS:Windows 11 Pro●対応SIMサイズ:通常+eSIM対応●ストレージタイプ:NVMe SSD ( M.2 PCIe Gen4 x4 接続 )●ストレージ容量:500GB●本体サイズ(H×W×D):16.9×322×216.8 mm●電波法:適合●ディスプレイ詳細:あり 14.0型ワイド液晶パネル ( 1920×1080 / LEDバックライト / ノングレア )●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス●本体重量(g):947●PCリサイクル:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CPU詳細:Corei5-1335U( 10コア / 2 P-cores / 8 E-cores / 12スレッド / 最大4.60GHz / 12MB )●電気用品安全法(本体):適合●J-Moss:適合●プロセッサーテクノロジー:Corei5-1335U●電気用品安全法(備考):付属品:バッテリ/ACアダプタ●メインメモリ(標準):16GB●その他無線データ転送:Bluetooth 5●エネルギー消費効率:12 / 13.73 / 195% (AAA)●WiMAX:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●温湿度条件、最高動作高度:温度 10~35℃、湿度 8~80%●附属品:マニュアル類、保証書、電源コード、ACアダプタ●タッチパネル:非搭載●メモリカードスロット:あり UHS-I対応 microSDカードリーダー ( SD / SDHC / SDXC 対応 )●メモリタイプ:DDR5-4800●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリー内蔵式、着脱不可)●外部ディスプレイ出力:あり HDMI×1 / Thunderbolt 4×1●ディスプレイサイズ:14型●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット[3mm × 7mm]×1●PCI-Expressスロット:なし●電気通信事業法:適合
最大消費電力(W)65
解像度1920×1080
スピーカーステレオ スピーカー(内蔵)
キーボードあり 日本語キーボード (88キー / キーピッチ約19.1mm / キーストローク約1.2mm / ホワイトLED / 点字用6点入力対応(パーキンス式) / JIS配列)
ポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド
Webカメラあり 前面:100万画素( Windows Hello 顔認証対応 )
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LANなし
無線LANWi-Fi 6E ( 最大2.4Gbps ) 対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n準拠 + Bluetooth 5内蔵 ( Windows 10はWi-Fi 6動作 )
USBUSB3.0 (5Gbps) ×1 (右側面 Type-A×1)/USB3.1 (10Gbps) ×1 (左側面 Type-A×1)/Thunderbolt4 ×1 (左側面 Type-C×1 ※USB PD入出力に対応 ※画面出力に対応)
オフィスソフトなし
1台
¥209,800
税込¥230,780
8日以内出荷
高品質を実現する優れた排熱設計。ビジネス向けスタンダードパソコン。1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応。450W電源。オリジナルマウス、キーボード付属
仕様●その他インターフェース:なし●電気通信事業法備考:無線LAN●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort×1 / HDMI×1●電波法:適合●VRAM容量:メインメモリからシェア●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●附属品:マニュアル類、保証書、電源コード、マウス、キーボード●メモリスロット(空/全):0/2●その他無線データ転送:Bluetooth 5●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:あり PCI Express ×16 1 (空き 1) ※LowProfile●エネルギー消費効率:16区分 / 67.5 / (A)●電波法備考:無線LAN●メモリカードスロット:なし●電気用品安全法(備考):差し込みプラグ、キャプタイヤコード、コードコネクタボディ●ストレージ容量:500GB●国際エネルギースター:登録●PCリサイクル:対応●ディスプレイ詳細:なし●メモリタイプ:DDR5-5600●グラフィックコントローラ:intel UHD770●その他ソフト:なし●タッチパネル:非搭載●本体サイズ(H×W×D):293×99×340 mm●温湿度条件、最高動作高度:温度 10~35℃、湿度 8~80%●CPU詳細:Core i7 プロセッサー 14700 (20 Cores (8 P-cores 12 E-cores)コア / 28スレッド / 2.10GHz(P-cores) 1.50GHz(E-cores) / 最大5.40GHz(P-cores) 4.20GHz(E-cores) / 33MBスマートキャッシュ)●ストレージタイプ:m.2 Gen4●その他ドライブ:なし●電気通信事業法:適合
電源400W/AC 100V(50/60Hz)
本体質量(g)4800
最大消費電力(W)210
メモリー容量【メインメモリー】標準:16GB/最大:64GB
使用CPUCore i7 プロセッサー 14700
スピーカーなし
OSWindows 11 Pro(インストール、ライセンス)
チップセットB760
キーボードあり USB有線 / ブラック / 日本語109キー / 1.8m ケーブル仕様 / Copilotキー搭載
ポインティングデバイスなし
Webカメラなし
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
SSD256GB (NVMe)
光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応(RJ-45) ×1
無線LANWi-Fi 6E ( 最大2.4Gbps ) 対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n準拠
USBUSB2.0 ×4 (前面 Type-A×2 / 背面 Type-A×2 ※右側端子のみ常時給電に対応)/USB3.0 (5Gbps) ×3 (前面 Type-C×1、Type-A×2)/USB3.1 (10Gbps) ×3 (背面 Type-C×1、Type-A×2)
オフィスソフトなし
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
テンキーと光学ドライブを内蔵した15.6型スタンダードビジネスノートPCです。Webカメラには会議に便利なプライバシーシャッター搭載。豊富な外部出力。USB3.1 Type-C・HDMI・D-sub端子の3出力搭載。解像度FullHD(1920×1080)。DVDスーパーマルチドライブ内蔵。テンキー内蔵。Wi-Fi6Eと有線LANの搭載で状況に応じたネットワークを選択可能。バッテリー着脱可能。USB Power Delivery対応。MIL規格に準拠した高い耐衝撃と耐久性能
メモリー容量16GB
ディスプレイ15.6型
解像度1920×1080
保証期間3年
使用CPUCore i7-1255U
OSWin11 Pro
SSD512GB
取扱い終了
テンキーと光学ドライブを内蔵した15.6型スタンダードビジネスノートPCです。Webカメラには会議に便利なプライバシーシャッター搭載。豊富な外部出力。USB3.1 Type-C・HDMI・D-sub端子の3出力搭載。解像度FullHD(1920×1080)。DVDスーパーマルチドライブ内蔵。テンキー内蔵。Wi-Fi6Eと有線LANの搭載で状況に応じたネットワークを選択可能。バッテリー着脱可能。USB Power Delivery対応。MIL規格に準拠した高い耐衝撃と耐久性能
取扱い終了
重さ約620g、横幅28mmのコンパクトデスクトップパソコンです。VESA規格対応マウントが標準付属しており、ディスプレイの背面へ取り付け可能です。コンパクトな筐体でデスクを広く使うことができ、一般事務、コールセンター、サイネージ端末など幅広い用途でご利用できます。
取扱い終了
リチウムポリマーバッテリー採用の重さ1.62Kg・厚さ19.9mm 持ち運べる15.6型スタンダードPCです。AMD Ryzen 5 5560U搭載、複数のソフトウェアを同時起動する事務用途やテレワーク環境をサポート。映像出力はHDMI端子、USB3.1 Type-C端子(USB PD入出力対応)を搭載。全端子同時出力が可能。テンキー内蔵。RJ45対応。
メモリー容量8GB
ディスプレイ15.6型
使用CPURyzen 5 5560U
OSWindows11 Pro
SSD256GB
取扱い終了
第12世代インテル Core i7 を搭載した14型 法人向けモバイルPC。薄さ約20.5mm 重量1.37Kgのスリムで軽量な筐体です。Windows Hello対応の指紋認証センサーを内蔵。外部出力はHDMI端子とUSB3.1 Type-C端子を搭載(DisplayPort Alt Mode出力対応)。最大3画面のマルチディスプレイ環境を実現。解像度FullHD(1920 x 1080)。Wi-Fi 6Eと有線LAN搭載。状況に応じたネットワーク選択可能。USB Power Delivery対応
メモリー容量16GB
ディスプレイ14型
使用CPUCore i7
OSWin11 Pro
SSD512GB
光学ドライブなし
取扱い終了
テンキーと光学ドライブを内蔵した15.6型スタンダードビジネスノートPCです。Webカメラには会議に便利なプライバシーシャッター搭載。豊富な外部出力。USB3.1 Type-C・HDMI・D-sub端子の3出力搭載。解像度FullHD(1920×1080)。DVDスーパーマルチドライブ内蔵。テンキー内蔵。Wi-Fi6Eと有線LANの搭載で状況に応じたネットワークを選択可能。バッテリー着脱可能。USB Power Delivery対応。MIL規格に準拠した高い耐衝撃と耐久性能
取扱い終了
省スペースと高性能を両立した、スリムタイプデスクトップパソコンです。デスクスペースを有効活用できる横幅99mm。限られたスペースでの利用に最適な省スペース設計です。
取扱い終了
。第11世代インテル Core i3 を搭載した14型 法人向けモバイルPC。薄さ約19.7mm 重量1.35Kgのスリムで軽量な筐体です。Windows Hello対応の指紋認証センサーを内蔵。外部出力はHDMI端子とUSB3.1 Type-C端子を搭載(DisplayPort Alt Mode出力対応)。最大3画面のマルチディスプレイ環境を実現。解像度FullHD(1920 x 1080)。Wi-Fi6対応で高速かつ安定した通信。USB Power Delivery対応
取扱い終了
。リチウムポリマーバッテリー採用の重さ1.62Kg・厚さ19.9mm 持ち運べる15.6型スタンダードPCです。AMD Ryzen 5 5560U搭載、複数のソフトウェアを同時起動する事務用途やテレワーク環境をサポート。映像出力はHDMI端子、USB3.1 Type-C端子(USB PD入出力対応)を搭載。全端子同時出力が可能。テンキー内蔵。RJ45対応。
取扱い終了
。NVIDIAグラフィックス採用のタワータイプクリエイターPCです。NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB搭載。WEBデザイン、イラスト、DTM制作などのクリエイティブ環境に最適。6GHz帯が利用可能なWi-Fi 6E対応無線LANを内臓。キャスター&ハンドルを装備。ケースの移動、作業デスクの変更やケーブル抜き差しをサポート。
取扱い終了
タイピングしやすさを重視した新設計キーボードを採用した光学ドライブ内蔵の15.6型スタンダードビジネスノートPCです。
豊富な外部出力。USB3.1 Type-C・HDMI・D-sub端子の3出力搭載
解像度FullHD(1920×1080)
DVDスーパーマルチドライブ内蔵
Office Home&Business 2021付属
テンキー内蔵
Wi-Fi6対応で高速かつ安定した通信
バッテリー着脱可能
USB Power Delivery対応
仕様●インストールOS詳細:Windows 10 Pro 64bit ( Windows 11 Proのダウングレード権を利用 )●ライセンスOS:Windows 11 Pro●CPU詳細:インテル Core i5-1155G7 プロセッサー (4コア/ 8スレッド/ 2.50GHz/8MBスマートキャッシュ)●プロセッサーテクノロジー:第11世代 Core i5-1155G7●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):64GB●メモリタイプ:DDR4-3200 SODIMM●メモリスロット(空/全):0/2●ストレージ容量:500GB●ストレージタイプ:SSD●光学ドライブ:DVDスーパーマルチドライブ●その他ドライブ:なし●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス●VRAM容量:メインメモリからシェア (最大 約4GB)●ディスプレイ詳細:あり 15.6型 フルHD ノングレア●ディスプレイサイズ:15.6型●解像度:1920×1080●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり 3 (D-sub /左側面×1、HDMI / 左側面×1、USB3.1 Type-C /左側面×1)●外部ディスプレイ解像度:(HDMI)最大 3,840×2,160 (30Hz) / (D-SUB)最大 1,920×1,200 (60Hz) / (USB3.1 Type-C)最大 3,840×2,160 (60Hz)●メモリカードスロット:あり UHS-I対応SDメモリーカードリーダー●PCI-Expressスロット:なし●有線LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) / 左側面×1●無線LAN:Wi-Fi 6対応 (最大2.4Gbps/ IEEE802.11ax/IEEE802.11ac/IEEE802.11a/IEEE802.11b/IEEE802.11g/IEEE802.11n)●WiMAX:なし●WWAN:なし●対応SIMサイズ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth 5モジュール内蔵●USB:USB3.1 x1(Type-C / 左側面×1※画面出力対応、USB PD対応) / USB3.0 x1(Type-A / 左側面×1)/ USB2.0 x2(Type-A / 右側面×2)●その他インターフェース:なし●TVチューナー:なし●キーボード:あり 日本語バックライトキーボード (104キー/ キーピッチ約19mm/ キーストローク約1.8mm)●ポインティングデバイス:あり 高精度タッチパッド●スピーカー:あり ステレオ スピーカー (内蔵)●Webカメラ:あり 100万画素●オフィスソフト:Microsoft Office Home & Business 2021(中小企業向け)●ハードウェアセキュリティ:インテル PTT ( CPUに統合 / TPM2.0準拠 )、セキュリティスロット●本体サイズ(H×W×D):29.1x361x256mm(折り畳み時 / 突起部含まず)●本体重量:2030g●バッテリ:リチウムイオン(バッテリー着脱式)●電源:45W(19.0V)、AC100V(50/60Hz)●最大消費電力:45W●標準消費電力:5.31W●スリープ時消費電力:0.83W●温湿度条件、最高動作高度:温度 10~35℃、湿度 8~80%●リカバリ用データ保存場所:SSD内リカバリー領域●グリーン購入法:対応●PCグリーンラベル:不適合●国際エネルギースター:登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●エコリーフ:未登録●VCCI:未対応●PCリサイクル:対応●エネルギー消費効率:12区分/24.2/(AA)●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●電波法:適合●電波法備考:Wi-Fi/Bluetooth●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:Wi-Fi/Bluetooth●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属品:バッテリ/ACアダプタ●法規関連確認日:20230413●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4514-47
取扱い終了
タイピングしやすさを重視した新設計キーボードを採用した光学ドライブ内蔵の15.6型スタンダードビジネスノートPCです。
豊富な外部出力。USB3.1 Type-C・HDMI・D-sub端子の3出力搭載
解像度FullHD(1920×1080)
DVDスーパーマルチドライブ内蔵
テンキー内蔵
Wi-Fi6対応で高速かつ安定した通信
バッテリー着脱可能
USB Power Delivery対応
仕様●インストールOS詳細:Windows 10 Pro 64ビット(Windows 11 Proのダウングレード権を利用)( PKIDラベル貼付対応 )●ライセンスOS:Win11Pro 64bit●CPU詳細:インテル Core i3-1115G4 プロセッサー / 2コア / 4スレッド / 3.00GHz / TB時最大4.10GHz / 6MBスマートキャッシュ●プロセッサーテクノロジー:第11世代 Core i3-1115G4●メインメモリ(標準):8GB●メインメモリ(最大):64GB●メモリタイプ:DDR4-3200●メモリスロット(空/全):1/2●ストレージ容量:256GB●ストレージタイプ:SSD●光学ドライブ:DVDスーパーマルチドライブ●その他ドライブ:なし●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス●VRAM容量:メインメモリからシェア (最大 約4GB)●ディスプレイ詳細:あり 15.6型 フルHD ノングレア●ディスプレイサイズ:15.6型●解像度:1920×1080●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり 3 (D-sub /左側面×1、HDMI / 左側面×1、USB3.1 Type-C /左側面×1)●外部ディスプレイ解像度:(HDMI)最大 3840×2160 (30Hz) / (D-SUB)最大 1920×1200 (60Hz) / (USB3.1 Type-C)最大 3840×2160 (60Hz)●メモリカードスロット:あり (UHS-I対応 前面) microSDメモリカードリーダー●PCI-Expressスロット:なし●有線LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) / 左側面×1●無線LAN:Wi-Fi 6対応 (最大2.4Gbps/ IEEE802.11ax/IEEE802.11ac/IEEE802.11a/IEEE802.11b/IEEE802.11g/IEEE802.11n)●WiMAX:なし●WWAN:なし●対応SIMサイズ:なし●SIM情報:なし●その他無線データ転送:Bluetooth 5モジュール内蔵●USB:USB3.1 x1(Type-C / 左側面×1※画面出力対応、USB PD対応) / USB3.0 x1(Type-A / 左側面×1)/ USB2.0 x2(Type-A / 右側面×2)●その他インターフェース:なし●TVチューナー:なし●キーボード:あり 日本語バックライトキーボード (104キー/ キーピッチ約19mm/ キーストローク約1.8mm)●ポインティングデバイス:あり 高精度タッチパッド●スピーカー:あり ステレオ スピーカー(内蔵)●Webカメラ:あり 100万画素●オフィスソフト:なし●その他ソフト:CD・DVDライティングソフト / DVD再生ソフト / マカフィー リブセーフ ( 60日体験版 ) / Mouse Control Center / Nahimic Audio●ハードウェアセキュリティ:インテル PTT ( CPUに統合 / TPM2.0準拠 )、セキュリティスロット●本体サイズ(H×W×D):29.1x361x256mm(折り畳み時 / 突起部含まず)●本体重量:2030g●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリー着脱式)●電源:45W (19.0V)、AC100V (50/60Hz)●最大消費電力:45W●標準消費電力:約4.21W●スリープ時消費電力:約0.81W●温湿度条件、最高動作高度:温度 10~35℃、湿度 8~80%●附属品:マニュアル類、保証書、電源コード、ACアダプタ、バッテリー●リカバリ用データ保存場所:SSD内リカバリー領域●グリーン購入法:対応●PCグリーンラベル:不適合●国際エネルギースター:登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●エコリーフ:未登録●VCCI:未対応●PCリサイクル:対応●エネルギー消費効率:11区分 / 22.6 / (AA)●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●電波法:適合●電波法備考:Wi-Fi/Bluetooth●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:Wi-Fi/Bluetooth●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属品:マニュアル類、保証書、電源コード、ACアダプタ●法規関連確認日:20230517●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4497-56
取扱い終了
。タイピングしやすさを重視した新設計キーボードを採用した光学ドライブ内蔵の15.6型スタンダードビジネスノートPCです。豊富な外部出力。USB3.1 Type-C・HDMI・D-sub端子の3出力搭載。解像度FullHD(1920×1080)。DVDスーパーマルチドライブ内蔵。テンキー内蔵。Wi-Fi6対応で高速かつ安定した通信。バッテリー着脱可能。USB Power Delivery対応
取扱い終了
。第11世代インテル Core i3 を搭載した14型 法人向けモバイルPC。薄さ約19.7mm 重量1.35Kgのスリムで軽量な筐体です。Windows Hello対応の指紋認証センサーを内蔵。外部出力はHDMI端子とUSB3.1 Type-C端子を搭載(DisplayPort Alt Mode出力対応)。最大3画面のマルチディスプレイ環境を実現。Office Home&Business 2021付属。解像度FullHD(1920 x 1080)。Wi-Fi6対応で高速かつ安定した通信。USB Power Delivery対応
取扱い終了
。第11世代インテル Core i3 を搭載した14型 法人向けモバイルPC。薄さ約19.7mm 重量1.35Kgのスリムで軽量な筐体です。Windows Hello対応の指紋認証センサーを内蔵。外部出力はHDMI端子とUSB3.1 Type-C端子を搭載(DisplayPort Alt Mode出力対応)。最大3画面のマルチディスプレイ環境を実現。解像度FullHD(1920 x 1080)。Wi-Fi6対応で高速かつ安定した通信。USB Power Delivery対応
取扱い終了
。重さ約620g、横幅28mmのコンパクトデスクトップパソコンです。VESA規格対応マウントが標準付属しており、ディスプレイの背面へ取り付け可能です。コンパクトな筐体でデスクを広く使うことができ、一般事務、コールセンター、サイネージ端末など幅広い用途でご利用できます。
取扱い終了
17.3型フルHDノングレア液晶パネル採用。GeForce RTX 2050を搭載。見やすい大画面に高性能グラフィックス搭載。在宅ワークでも活躍するノートパソコン。視認しやすいユニバーサルデザインフォント採用の文字と打ちやすいゆとりのキー配列。Wi-Fi 6Eに対応。より安定した無線通信が可能に。充電量を制御できるバッテリーマネージャーを搭載。PCのパフォーマンス設定ができるMouse Control Center搭載。
仕様●メモリカードスロット:あり UHS-I対応 microSDカードリーダー●その他無線データ転送:Bluetooth 5内蔵●CPU詳細:インテルCorei7-12650Hプロセッサー(10コア / 6 P-cores / 4 E-cores / 16スレッド / TB時最大4.70GHz / 24MBスマートキャッシュ)●PCリサイクル:対応●グラフィックコントローラ:NVIDIA GeForce RTX 2050 Laptop GPU●エネルギー消費効率:12区分 / 31.2 / (AA)●その他インターフェース:なし●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリー内蔵式、着脱不可)バッテリーマネージャーによる充電容量の設定が可能(100% / 75% / 50%から選択)●J-Moss:対応●温湿度条件、最高動作高度:温度 10~35℃、湿度 8~80%●VRAM容量:GDDR6 4GB●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり Mini DisplayPort×1 / HDMI×1●ストレージタイプ:m.2 Gen4●その他ドライブ:なし●PCI-Expressスロット:なし●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット[3mm × 7mm]×1●プロセッサーテクノロジー:Corei7-12650H●WWAN:なし●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法備考:Wi-Fi/Bluetooth●WiMAX:なし●対応SIMサイズ:なし●外部ディスプレイ解像度:3840×2160●メモリスロット(空/全):0/2●その他ソフト:なし●電気通信事業法:適合●SIM情報:なし●メモリタイプ:DDR4/PC25600/2ch●ディスプレイ詳細:あり LEDバックライト
付属品マニュアル類、保証書、電源コード、ACアダプタ
消費電力(W)最大:120、標準:11.6、スリープ時:1.04
本体質量(g)2540
表面処理ノングレア
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)397.5×264.5×26
メモリー容量16GB、メインメモリ最大:64GB
解像度1920×1080
使用CPUCorei7
スピーカーステレオ スピーカー(内蔵 / Dolby Atmos対応)
画面サイズ17.3型
OSWindows 11 Pro 64ビット
キーボードあり 日本語キーボード (104キー / キーピッチ約19mm / キーストローク約1.8mm / 1ゾーン設定対応RGB LED / JIS配列)
ポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド
Webカメラあり 前面:100万画素
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
SSD500GB
光学ドライブなし
有線LAN10/100/1000BASE-T GigaBit-Ethernet LAN
無線LANWi-Fi 6E ( 最大2.4Gbps ) 対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n準拠
USBUSB2.0 ×1 (左側面 Type-A×1)、USB3.0 (5Gbps) ×1 (左側面 Type-A×1)、USB3.1 (10Gbps) ×2 (背面 Type-C×1 / 右側面 Type-C×1)
オフィスソフトなし
取扱い終了
NVIDIAグラフィックス採用のタワータイプクリエイターPCです。NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB搭載。WEBデザイン、イラスト、DTM制作などのクリエイティブ環境に最適。6GHz帯が利用可能なWi-Fi 6E対応無線LANを内臓。キャスター&ハンドルを装備。ケースの移動、作業デスクの変更やケーブル抜き差しをサポート。
取扱い終了
タイピングしやすさを重視した新設計キーボードを採用した光学ドライブ内蔵の15.6型スタンダードビジネスノートPCです。
豊富な外部出力。USB3.1 Type-C・HDMI・D-sub端子の3出力搭載
解像度FullHD(1920×1080)
DVDスーパーマルチドライブ内蔵
Office Home&Business 2021付属
テンキー内蔵
Wi-Fi6対応で高速かつ安定した通信
バッテリー着脱可能
USB Power Delivery対応
仕様●インストールOS詳細:Windows 10 Pro 64bit ( Windows 11 Proのダウングレード権を利用 )●ライセンスOS:Windows 11 Pro●CPU詳細:インテル Core i7-1195G7 プロセッサー (4コア/ 8スレッド/ 2.90GHz/12MBスマートキャッシュ)●プロセッサーテクノロジー:第11世代 Core i7-1195G7●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):64GB●メモリタイプ:DDR4-3200 SODIMM●メモリスロット(空/全):0/2●ストレージ容量:500GB●ストレージタイプ:SSD●光学ドライブ:DVDスーパーマルチドライブ●その他ドライブ:なし●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス●VRAM容量:メインメモリからシェア (最大 約4GB)●ディスプレイ詳細:あり 15.6型 フルHD ノングレア●ディスプレイサイズ:15.6型●解像度:1920×1080●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり 3 (D-sub /左側面×1、HDMI / 左側面×1、USB3.1 Type-C /左側面×1)●外部ディスプレイ解像度:(HDMI)最大 3,840×2,160 (30Hz) / (D-SUB)最大 1,920×1,200 (60Hz) / (USB3.1 Type-C)最大 3,840×2,160 (60Hz)●メモリカードスロット:あり UHS-I対応SDメモリーカードリーダー●PCI-Expressスロット:なし●有線LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) / 左側面×1●無線LAN:Wi-Fi 6対応 (最大2.4Gbps/ IEEE802.11ax/IEEE802.11ac/IEEE802.11a/IEEE802.11b/IEEE802.11g/IEEE802.11n)●WiMAX:なし●WWAN:なし●対応SIMサイズ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth 5モジュール内蔵●USB:USB3.1 x1(Type-C / 左側面×1※画面出力対応、USB PD対応) / USB3.0 x1(Type-A / 左側面×1)/ USB2.0 x2(Type-A / 右側面×2)●その他インターフェース:なし●TVチューナー:なし●キーボード:あり 日本語バックライトキーボード (104キー/ キーピッチ約19mm/ キーストローク約1.8mm)●ポインティングデバイス:あり 高精度タッチパッド●スピーカー:あり ステレオ スピーカー (内蔵)●Webカメラ:あり 100万画素●オフィスソフト:Microsoft Office Home & Business 2021(中小企業向け)●ハードウェアセキュリティ:インテル PTT ( CPUに統合 / TPM2.0準拠 )、セキュリティスロット●本体サイズ(H×W×D):29.1x361x256mm(折り畳み時 / 突起部含まず)●本体重量:2030g●バッテリ:リチウムイオン(バッテリー着脱式)●電源:45W(19.0V)、AC100V(50/60Hz)●最大消費電力:45W●標準消費電力:5.31W●スリープ時消費電力:0.83W●温湿度条件、最高動作高度:温度 10~35℃、湿度 8~80%●リカバリ用データ保存場所:SSD内リカバリー領域●グリーン購入法:対応●PCグリーンラベル:不適合●国際エネルギースター:登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●エコリーフ:未登録●VCCI:未対応●PCリサイクル:対応●エネルギー消費効率:12区分/23/(AAA)●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●電波法:適合●電波法備考:Wi-Fi/Bluetooth●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:Wi-Fi/Bluetooth●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属品:バッテリ/ACアダプタ●法規関連確認日:20230413●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4521-02
取扱い終了
Webデザインやイラスト作成に有効なインテル Iris Xeグラフィックスを採用した16型ノートPCです。
映像出力はHDMI端子、Thunderbolt 4端子(USB PD入出力対応)、USB 3.1 Type-C端子(USB PD入出力対応)を搭載、全端子同時出力が可能。
解像度WQXGA(2560×1600)、アスペクト比16:10による表示領域がタスクバー、タイムラインなどの効率的な編集作業をサポート。
sRGB比 100%広域色パネルにより写真、動画に重要な色再現性が可能。
顔認証対応Win
仕様●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット●ライセンスOS:Windows 11 Pro●CPU詳細:インテル Core i7-12700H プロセッサー 14 Cores (6 P-cores 8 E-cores)コア / 20スレッド / 2.30GHz(P-cores) 1.70GHz(E-cores) / TB時最大4.70GHz(P-cores) 3.50GHz(E-cores) / 24MBスマートキャッシュ●プロセッサーテクノロジー:第12世代 Core i7-12700H●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):64GB●メモリタイプ:DDR4-3200●メモリスロット(空/全):0/2●ストレージ容量:512GB●ストレージタイプ:SSD●光学ドライブ:なし●その他ドライブ:なし●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス●VRAM容量:メインメモリからシェア (最大 約8GB)●ディスプレイ詳細:あり 16型ワイド液晶パネル (2560x1600 / LEDバックライト / ノングレア)●ディスプレイサイズ:16型●解像度:2560×1600●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり 3 (右側面 HDMI×1 / Thunderbolt 4×1、左側面 USB3.1 Type-C×1)●外部ディスプレイ解像度:(HDMI)最大 3,840×2,160(60Hz) / (USB3.1 Type-C)最大 3,840×2,160 (60Hz) / (Thunderbolt 4)最大 3,840×2,160 (60Hz) / 1,677万色●メモリカードスロット:あり 左側面 SDメモリーカードリーダー ※UHS-I対応●PCI-Expressスロット:なし●有線LAN:なし●無線LAN:Wi-Fi 6対応 ( IEEE 802.11ax/ac/a/b/g/n 最大2.4Gbps対応 ※連続160MHz帯域 Wi-Fi 6対応機器が必要 )●WiMAX:なし●WWAN:なし●対応SIMサイズ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth 5内蔵●USB:USB3.0 (5Gbps) 2 (右側面 Type-A×1 / 左側面 Type-A×1) USB3.1 (10Gbps) 1 (左側面 Type-C×1 ※USB PD入出力に対応 ※画面出力に対応)●その他インターフェース:Thunderbolt 4 1 (右側面 Type-C×1 ※USB PD入出力に対応 ※画面出力に対応)●TVチューナー:なし●キーボード:あり 日本語キーボード (101キー / キーピッチ約19mm / キーストローク約1.2mm / ホワイトLED)●ポインティングデバイス:あり 高精度タッチパッド●スピーカー:あり ステレオ スピーカー(内蔵 / Dolby Atmos対応)●Webカメラ:あり 前面:200万画素 (Windows Hello対応)●オフィスソフト:なし●ハードウェアセキュリティ:インテル PTT ( CPUに統合 / TPM2.0準拠 )、セキュリティスロット●本体サイズ(H×W×D):[本体]353.7×245.3×18.5●本体重量:1490g●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリー内蔵式、着脱不可) バッテリーマネージャーによる充電容量の設定が可能(100% / 75% / 50%から選択)●電源:90W(19.0V) AC100V (50/60Hz)●最大消費電力:90W●標準消費電力:6.26W●スリープ時消費電力:0.75W●温湿度条件、最高動作高度:温度 10~35℃、湿度 8~80%●附属品:マニュアル類、保証書、電源コード、ACアダプタ●リカバリ用データ保存場所:SSD内リカバリー領域●グリーン購入法:対応●PCグリーンラベル:不適合●国際エネルギースター:登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●エコリーフ:未登録●VCCI:未対応●PCリサイクル:対応●エネルギー消費効率:12区分/24.2/(AAA)●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●電波法:適合●電波法備考:Wi-Fi/Bluetooth●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:Wi-Fi/Bluetooth●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属品:バッテリ/ACアダプタ●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4516-73
取扱い終了
。第11世代インテル Core i7 を搭載した14型 法人向けモバイルPC。薄さ約19.7mm 重量1.35Kgのスリムで軽量な筐体です。Windows Hello対応の指紋認証センサーを内蔵。外部出力はHDMI端子とUSB3.1 Type-C端子を搭載(DisplayPort Alt Mode出力対応)。最大3画面のマルチディスプレイ環境を実現。解像度FullHD(1920 x 1080)。Wi-Fi6対応で高速かつ安定した通信。USB Power Delivery対応
取扱い終了
。第11世代インテル Core i7 を搭載した14型 法人向けモバイルPC。薄さ約19.7mm 重量1.35Kgのスリムで軽量な筐体です。Windows Hello対応の指紋認証センサーを内蔵。外部出力はHDMI端子とUSB3.1 Type-C端子を搭載(DisplayPort Alt Mode出力対応)。最大3画面のマルチディスプレイ環境を実現。Office Home&Business 2021付属。解像度FullHD(1920 x 1080)。Wi-Fi6対応で高速かつ安定した通信。USB Power Delivery対応
取扱い終了
第12世代インテル Core i5 を搭載した「タフネス&モバイル」14型 法人向けモダンPCです。マグネシウム合金ボディで薄く・軽く・堅牢。モバイルワークに最適です。1kgを切る約947gの軽量化とビジネスを支える高い堅牢性を実現。Windows Hello顔認証対応。同時出力可能な外部出力。HDMIに加え、Type-C形状のThunderbolt 4搭載。DisplayPort Alt Mode にも対応。アメリカ国防総省制定のMIL規格 ( MIL-STD-810G ) に準拠した過酷な信頼性テストを第三者認証機関にて実施。「衝撃」、「粉塵」、「低圧(高度)」、「高温」、「低温」、「温度変化」、「湿度」、「振動」、「塩水噴霧」、「船舶振動」の10項目をクリア。 。付属ACアダプタは薄さ16.5mmと小型軽量。Wi-Fi6対応で高速かつ安定した通信。USB Power Delivery対応
メモリー容量16GB
使用CPUCore i5-1235U
SSD512GB
取扱い終了
第11世代インテル Core i5 を搭載した14型 法人向けモバイルPC。薄さ約19.7mm 重量1.35Kgのスリムで軽量な筐体です。Windows Hello対応の指紋認証センサーを内蔵。外部出力はHDMI端子とUSB3.1 Type-C端子を搭載(DisplayPort Alt Mode出力対応)。最大3画面のマルチディスプレイ環境を実現。Office Home&Business 2021付属。解像度FullHD(1920 x 1080)。Wi-Fi6対応で高速かつ安定した通信。USB Power Delivery対応
取扱い終了
テンキーと光学ドライブを内蔵した15.6型スタンダードビジネスノートPCです。Webカメラには会議に便利なプライバシーシャッター搭載。豊富な外部出力。USB3.1 Type-C・HDMI・D-sub端子の3出力搭載。解像度FullHD(1920×1080)。DVDスーパーマルチドライブ内蔵。テンキー内蔵。Office Home&Business 2021付属。Wi-Fi6Eと有線LANの搭載で状況に応じたネットワークを選択可能。バッテリー着脱可能。USB Power Delivery対応。MIL規格に準拠した高い耐衝撃と耐久性能
使用CPUCore i5
光学ドライブDVDスーパーマルチ
取扱い終了
。グラフィックスとCPUを統合したAPU搭載 コスパに優れた14型モバイルノートPCです。AMD Ryzen 3 3250U搭載、AMD Radeon Vega3グラフィックス内蔵によりオンラインミーティング利用にもおすすめ。HDMI端子。RJ45対応。
取扱い終了
タイピングしやすさを重視した新設計キーボードを採用した光学ドライブ内蔵の15.6型スタンダードビジネスノートPCです。
豊富な外部出力。USB3.1 Type-C・HDMI・D-sub端子の3出力搭載
解像度FullHD(1920×1080)
DVDスーパーマルチドライブ内蔵
テンキー内蔵
Wi-Fi6対応で高速かつ安定した通信
バッテリー着脱可能
USB Power Delivery対応
仕様●インストールOS詳細:Windows 10 Pro 64bit ( Windows 11 Proのダウングレード権を利用 )●ライセンスOS:Windows 11 Pro●CPU詳細:インテル Core i7-1195G7 プロセッサー (4コア/ 8スレッド/ 2.90GHz/12MBスマートキャッシュ)●プロセッサーテクノロジー:第11世代 Core i7-1195G7●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):64GB●メモリタイプ:DDR4-3200 SODIMM●メモリスロット(空/全):0/2●ストレージ容量:500GB●ストレージタイプ:SSD●光学ドライブ:DVDスーパーマルチドライブ●その他ドライブ:なし●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス●VRAM容量:メインメモリからシェア (最大 約4GB)●ディスプレイ詳細:あり 15.6型 フルHD ノングレア●ディスプレイサイズ:15.6型●解像度:1920×1080●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり 3 (D-sub /左側面×1、HDMI / 左側面×1、USB3.1 Type-C /左側面×1)●外部ディスプレイ解像度:(HDMI)最大 3,840×2,160 (30Hz) / (D-SUB)最大 1,920×1,200 (60Hz) / (USB3.1 Type-C)最大 3,840×2,160 (60Hz)●メモリカードスロット:あり UHS-I対応SDメモリーカードリーダー●PCI-Expressスロット:なし●有線LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) / 左側面×1●無線LAN:Wi-Fi 6対応 (最大2.4Gbps/ IEEE802.11ax/IEEE802.11ac/IEEE802.11a/IEEE802.11b/IEEE802.11g/IEEE802.11n)●WiMAX:なし●WWAN:なし●対応SIMサイズ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth 5モジュール内蔵●USB:USB3.1 x1(Type-C / 左側面×1※画面出力対応、USB PD対応) / USB3.0 x1(Type-A / 左側面×1)/ USB2.0 x2(Type-A / 右側面×2)●その他インターフェース:なし●TVチューナー:なし●キーボード:あり 日本語バックライトキーボード (104キー/ キーピッチ約19mm/ キーストローク約1.8mm)●ポインティングデバイス:あり 高精度タッチパッド●スピーカー:あり ステレオ スピーカー (内蔵)●Webカメラ:あり 100万画素●オフィスソフト:なし●ハードウェアセキュリティ:インテル PTT ( CPUに統合 / TPM2.0準拠 )、セキュリティスロット●本体サイズ(H×W×D):29.1x361x256mm(折り畳み時 / 突起部含まず)●本体重量:2030g●バッテリ:リチウムイオン(バッテリー着脱式)●電源:45W(19.0V)、AC100V(50/60Hz)●最大消費電力:45W●標準消費電力:5.31W●スリープ時消費電力:0.83W●温湿度条件、最高動作高度:温度 10~35℃、湿度 8~80%●リカバリ用データ保存場所:SSD内リカバリー領域●グリーン購入法:対応●PCグリーンラベル:不適合●国際エネルギースター:登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●エコリーフ:未登録●VCCI:未対応●PCリサイクル:対応●エネルギー消費効率:12区分/23/(AAA)●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●電波法:適合●電波法備考:Wi-Fi/Bluetooth●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:Wi-Fi/Bluetooth●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属品:バッテリ/ACアダプタ●法規関連確認日:20230413●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4521-03
取扱い終了
。タイピングしやすさを重視した新設計キーボードを採用した光学ドライブ内蔵の15.6型スタンダードビジネスノートPCです。豊富な外部出力。USB3.1 Type-C・HDMI・D-sub端子の3出力搭載。解像度FullHD(1920×1080)。DVDスーパーマルチドライブ内蔵。Office Home&Business 2021付属。テンキー内蔵。Wi-Fi6対応で高速かつ安定した通信。バッテリー着脱可能。USB Power Delivery対応
取扱い終了
。第12世代インテル Core i7 を搭載した「タフネス&モバイル」14型 法人向けモダンPCです。約23.5時間の長時間バッテリー動作が可能。マグネシウム合金ボディで薄く・軽く・堅牢。モバイルワークに最適です。Windows Hello顔認証対応。同時出力可能な外部出力。HDMIに加え、Type-C形状のThunderbolt 4搭載。DisplayPort Alt Mode にも対応。アメリカ国防総省制定のMIL規格 ( MIL-STD-810G ) に準拠した過酷な信頼性テストを第三者認証機関にて実施。「衝撃」、「粉塵」、「低圧(高度)」、「高温」、「低温」、「温度変化」、「湿度」、「振動」、「塩水噴霧」、「船舶振動」の10項目をクリア。 。付属ACアダプタは薄さ16.5mmと小型軽量。Wi-Fi6対応で高速かつ安定した通信。USB Power Delivery対応
取扱い終了
。第12世代インテル Core i5 を搭載した「タフネス&モバイル」14型 法人向けモダンPCです。マグネシウム合金ボディで薄く・軽く・堅牢。モバイルワークに最適です。1kgを切る約947gの軽量化とビジネスを支える高い堅牢性を実現。Windows Hello顔認証対応。同時出力可能な外部出力。HDMIに加え、Type-C形状のThunderbolt 4搭載。DisplayPort Alt Mode にも対応。アメリカ国防総省制定のMIL規格 ( MIL-STD-810G ) に準拠した過酷な信頼性テストを第三者認証機関にて実施。「衝撃」、「粉塵」、「低圧(高度)」、「高温」、「低温」、「温度変化」、「湿度」、「振動」、「塩水噴霧」、「船舶振動」の10項目をクリア。 。付属ACアダプタは薄さ16.5mmと小型軽量。Wi-Fi6対応で高速かつ安定した通信。USB Power Delivery対応
取扱い終了
。第11世代インテル Core i5 を搭載した14型 法人向けモバイルPC。薄さ約19.7mm 重量1.35Kgのスリムで軽量な筐体です。Windows Hello対応の指紋認証センサーを内蔵。外部出力はHDMI端子とUSB3.1 Type-C端子を搭載(DisplayPort Alt Mode出力対応)。最大3画面のマルチディスプレイ環境を実現。Office Home&Business 2021付属。解像度FullHD(1920 x 1080)。Wi-Fi6対応で高速かつ安定した通信。USB Power Delivery対応
取扱い終了
関連キーワード
1
2
次へ