カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • MouseComputer
  • シリコンパワー(Silicon Power)(2)
  • グリーンハウス(1)
  • Lazos(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(32)
  • Dynabook(20)
  • Intel(インテル)(14)
  • QNAP(5)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(5)
  • EPSON(3)
  • Dataram(3)
  • エスコ(2)
  • プリンストン(2)
  • ASROCK(2)
  • Dell Technologies(2)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
  • NEC(1)
  • ASUS(エイスース)(1)
  • Raspberry Pi(ラズベリーパイ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ddr4 3200」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MousePro L5-I5U01BK-B MouseComputerMousePro L5-I5U01BK-BMouseComputer
134,800税込148,280
1台
翌日出荷
プライバシーシャッターとマイクミュート機能搭載でビジネスユースで使いやすいSDメモリーカードリーダーやType-A/Type-C形状 のUSB端子などの豊富なインターフェースを備えており、様々な外部メディアを読み込むことが可能電波干渉の受けにくい6GHz帯に対応することで、これまで以上に安定した最大2.4Gbps無線通信が可能
仕様●グラフィックコントローラ:インテル 統合グラフィックス●タッチパネル:非搭載●WWAN:なし●温湿度条件、最高動作高度:温度 10~35℃、湿度 8~80%●エネルギー消費効率:12区分 / 23.4 / (AAA)●電波法備考:Wi-Fi/Bluetooth●メモリカードスロット:あり 6in1マルチカードリーダー●J-Moss:対応●メインメモリ(最大):64GB●メモリタイプ:DDR4-3200●その他インターフェース:なし●PCリサイクル:対応●メモリスロット(空/全):0/2●ストレージタイプ:500GB NVMe SSD ( M.2 PCIe Gen4 x4 接続 )●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット[3mm × 7mm]×1●対応SIMサイズ:なし●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法備考:Wi-Fi/Bluetooth●電気用品安全法(備考):付属品:バッテリ/ACアダプタ●WiMAX:なし●その他無線データ転送:Bluetooth 5●PCI-Expressスロット:なし●その他ドライブ:なし●電気通信事業法:適合●ディスプレイ詳細:あり LEDバックライト / ノングレア●VRAM容量:メインメモリからシェア●スリープ時消費電力:1.03W●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●標準消費電力:5.83W付属品マニュアル類、保証書、電源コード、ACアダプタ、バッテリー本体質量(g)2100外部出力ディスプレイ: HDMI×1 / D-SUB×1 / USB3.1 Type-C×1最大消費電力(W)45バッテリーリチウムイオン(バッテリー着脱式)メモリー容量16GBディスプレイ15.6型解像度1920×1080使用CPUCorei5-1235U プロセッサー ( 10コア / 2 P-cores / 8 E-cores / 12スレッド / 最大4.40GHz / 12MB )●その他無線データ転送:Bluetooth 5●PCI-Expressスロット:なし●その他ドライブ:なし●電気通信事業法:適合●ディスプレイ詳細:あり LEDバックライト / ノングレア●VRAM容量:メインメモリからシェア●プロセッサーテクノロジー:Corei5-1235U●スリープ時消費電力:1.03W●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●標準消費電力:5.83Wスピーカーステレオ スピーカー(内蔵)OSWindows 11 Proキーボードあり 日本語キーボード (104キー / キーピッチ約19mm / キーストローク約1.8mm / 点字用6点入力対応(パーキンス式) / JIS配列)ポインティングデバイスあり 高精度タッチパッドWebカメラあり 前面:100万画素( プライバシーシャッター付き )本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)24.5×361×103RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなしSSD500GB光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ ( DVD±R DL 読み書き対応 )有線LAN10/100/1000BASE-T GigaBit-Ethernet LAN無線LANWi-Fi 6E ( 最大2.4Gbps ) 対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n準拠 + Bluetooth 5内蔵 ( Windows 10はWi-Fi 6動作 )USBUSB2.0 ×1 (右側面 Type-A×1)、USB3.0 (5Gbps) ×2 (右側面 Type-A×1 / 左側面 Type-A×1)、USB3.1 (10Gbps) ×1(左側面 Type-C×1 ※USB PD入出力に対応 ※画面出力に対応)オフィスソフトなし
mouse K7-I7G50BK-A MouseComputermouse K7-I7G50BK-AMouseComputer
229,800税込252,780
1台
翌日出荷
17.3型フルHDノングレア液晶パネル採用GeForce RTX 2050を搭載見やすい大画面に高性能グラフィックス搭載。在宅ワークでも活躍するノートパソコン視認しやすいユニバーサルデザインフォント採用の文字と打ちやすいゆとりのキー配列Wi-Fi 6Eに対応。より安定した無線通信が可能に充電量を制御できるバッテリーマネージャーを搭載PCのパフォーマンス設定ができるMouse Control Center搭載
仕様●CPU詳細:Corei7-13620H プロセッサー ( 10コア / 6 P-cores / 4 E-cores / 16スレッド / 最大4.90GHz / 24MB )●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):64GB●メモリタイプ:DDR4-3200●メモリスロット(空/全):0/2●ストレージタイプ:NVMe Gen4×4●ストレージ容量:500GB●光学ドライブ:なし●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:17.3型●ディスプレイ詳細:あり 17.3型 液晶パネル (ノングレア / 60Hz対応 / アスペクト比16:9)●解像度:1920×1080●グラフィックコントローラ:NVIDIA GeForce RTX 2050 Laptop GPU●VRAM容量:GDDR6 4GB●USB:背面: USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)×1/右側面: USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)×1/左側面: USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)×1、USB 2.0×1●有線LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応(RJ-45)×1 ※WOL対応●PCI-Expressスロット:なし●その他インターフェース:なし●ポインティングデバイス:あり 高精度タッチパッド●スピーカー:あり ステレオ スピーカー(内蔵 / Dolby Atmos対応)●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリー内蔵式、着脱不可)バッテリーマネージャーによる充電容量の設定が可能(容量:100% / 80% / カスタム:充電開始と充電停止の値を設定可能)●インストールOS詳細:Windows11 Pro●オフィスソフト:なし●本体サイズ(H×W×D):26×397.5×264.5 mm●本体重量:2540g●グリーン購入法:適合●国際エネルギースター:登録●PCリサイクル:対応●エネルギー消費効率:12区分 / 31.2 / (AA)●RoHS指令:対応●TVチューナー:なし●ハードウェアセキュリティ:インテル PTT (CPUに統合/ TPM2.0準拠)●J-Moss:対応●プロセッサーテクノロジー:Corei7-13620H プロセッサー●最大消費電力:120W●標準消費電力:10W●スリープ時消費電力:1.19W●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり Mini DisplayPort×1 / HDMI×1●メモリカードスロット:あり microSDメモリーカードリーダー ※UHS-I対応●無線LAN:Wi-Fi 6E( 最大2.4Gbps )対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n準拠●WiMAX:なし●WWAN:なし●その他無線データ転送:Bluetooth 5●キーボード:あり 日本語キーボード (104キー / キーピッチ約19mm / キーストローク約1.8mm / 1ゾーン設定対応RGB LED / 点字用6点入力対応(パーキンス式) / JIS配列)●Webカメラ:あり 前面:100万画素●ライセンスOS:Windows11 Pro●温湿度条件、最高動作高度:温度 10~35℃、湿度 8~80%●附属品:マニュアル類、保証書、電源コード、ACアダプタ●電波法:適合●電気通信事業法:適合●対応SIMサイズ:なし●電気用品安全法(本体):例外承認●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認
mouse A5-A5A01SR-A (Ryzen5 7430U/16/500) MouseComputermouse A5-A5A01SR-A (Ryzen5 7430U/16/500)MouseComputer
139,800税込153,780
1台
翌日出荷
6コア12スレッドのAMD Ryzen5 プロセッサ搭載の15.6型スタンダードノートPC。画面出力や充電といった機能を備えたType-C端子搭載。外部出力はHDMI端子とUSB3.1 Type-C端子を搭載。解像度FullHD(1920 x 1080)Wi-Fi 6Eと有線LAN搭載。状況に応じたネットワーク選択可能。
仕様●ストレージタイプ:NVM Express SSD ( M.2 PCI Express 接続 )●本体重量(g):1610●ライセンスOS:Windows 11 Pro●附属品:マニュアル類、保証書、電源コード、ACアダプタ●メインメモリ(最大):32GB●メモリタイプ:DDR4-3200●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ディスプレイ詳細:あり フルHD対応15.6型ワイド液晶パネル ( 1920×1080 / LEDバックライト / ノングレア )●その他インターフェース:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●外部ディスプレイ出力:あり HDMI×1 / USB3.1 Type-C×1●電気通信事業法:適合●メインメモリ(標準):16GB●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット[3mm × 7mm]×1●CPU詳細:Ryzen 5 7430U( 6コア / 12スレッド / 2.3GHz / 最大4.3GHz / L3キャッシュ 16MB )●ストレージ容量:500GB●タッチパネル:非搭載●その他無線データ転送:Bluetooth 5●エネルギー消費効率:12 / 25.94 / 103% (A)●WWAN:なし●グラフィックコントローラ:AMD Radeon グラフィックス●J-Moss:適合●WiMAX:なし●メモリスロット(空/全):0/2●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリー内蔵式、着脱不可)●PCI-Expressスロット:なし●国際エネルギースター:登録●温湿度条件、最高動作高度:温度 10~35℃、湿度 8~80%●電波法:適合●電気用品安全法(本体):適合●メモリカードスロット:あり UHS-I対応 microSDカードリーダー ( SD / SDHC / SDXC 対応 )●電気用品安全法(備考):付属品:バッテリ/ACアダプタ●標準消費電力:5.3W●スリープ時消費電力:1.04W●その他ソフト:マカフィー リブセーフ ( 60日体験版 )●ディスプレイサイズ:15.6型●本体サイズ(H×W×D):19.9×360.4×239.3 mm●PCリサイクル:対応●プロセッサーテクノロジー:Ryzen 5 7430U最大消費電力(W)65解像度1920×1080スピーカーステレオ スピーカー(内蔵)キーボードあり 日本語キーボード (104キー / キーピッチ約19mm / キーストローク約1.8mm / 点字用6点入力対応(パーキンス式) / JIS配列)ポインティングデバイスあり 高精度タッチパッドWebカメラあり 前面:100万画素グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN10/100/1000BASE-T GigaBit-Ethernet LAN無線LANWi-Fi 6E ( 最大2.4Gbps ) 対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n準拠 + Bluetooth 5内蔵 ( Windows 10はWi-Fi 6動作 )USBUSB2.0 ×2 (左側面 Type-A×2)/USB3.0 (5Gbps) ×1 (右側面 Type-A×1)/USB3.1 (10Gbps) ×1 (右側面 Type-C×1 ※USB PD入力に対応 ※画面出力に対応)オフィスソフトなし