4K編集や3D制作・描写を得意とするNVIDIAグラフィックスを採用したNVIDIA Studio認定・16型クリエイティブノートPCです。NVIDIA GeForce RTX4060搭載。CAD編集のほかAIツールなどのクリエイティブタスク高速化による作業時間短縮を実現。映像出力はHDMI端子、Thunderbolt 4端子(USB PD入出力対応)、USB 3.1 Type-C端子(USB PD入出力対応)を搭載、全端子同時出力が可能。解像度WQXGA(2560×1600)、アスペクト比16:10による表示領域がタスクバー、タイムラインなどの効率的な編集作業をサポート。sRGB比 100%広域色パネルにより写真、動画に重要な色再現性が可能。顔認証対応Windows Helloを実装。
仕様●PCI-Expressスロット:なし●その他インターフェース:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CPU詳細:Corei7-13700H プロセッサー ( 14コア / 6 P-cores / 8 E-cores / 20スレッド / 最大5.00GHz / 24MB )●エネルギー消費効率:12区分 / 20.6 / (AAA)●メモリタイプ:DDR5-4800●メモリカードスロット:あり SD / SDHC / SDXC 対応●PCリサイクル:対応●ストレージタイプ:500GB NVMe SSD ( M.2 PCIe Gen4 x4 接続 )●ストレージ容量:500GB●J-Moss:対応●ディスプレイサイズ:16型●外部ディスプレイ出力:あり HDMI×1 / Thunderbolt 4×1/USB3.1 Type-C×1●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット[2.5mm × 6mm]×1●プロセッサーテクノロジー:Corei7-13700H●メインメモリ(最大):32GB●スリープ時消費電力:0.86W●温湿度条件、最高動作高度:温度 10~35℃、湿度 8~80%●ディスプレイ詳細:あり 2560x1600 / LEDバックライト / ノングレア●ライセンスOS:Windows 11 Pro●国際エネルギースター:登録●標準消費電力:5.58W●メモリスロット(空/全):0/2●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリー内蔵式、着脱不可) バッテリーマネージャーによる充電容量の設定が可能(100% / 75% / 50%から選択)●その他無線データ転送:Bluetooth 5●WWAN:なし●電気用品安全法(備考):付属品:バッテリ/ACアダプタ●タッチパネル:非搭載●電気通信事業法:適合●WiMAX:なし●メインメモリ(標準):32GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●その他ドライブ:なし●対応SIMサイズ:なし●グラフィックコントローラ:NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU●VRAM容量:GDDR6 8GB●本体サイズ(H×W×D):18.5×353.7×245.3mm●電波法備考:Wi-Fi/Bluetooth●電気通信事業法備考:Wi-Fi/Bluetooth
付属品マニュアル類、保証書、電源コード、ACアダプタ
本体質量(g)1600
最大消費電力(W)180
メモリー容量32GB
ディスプレイ16型
解像度2560×1600
使用CPUCorei7-13700H プロセッサー ( 14コア / 6 P-cores / 8 E-cores / 20スレッド / 最大5.00GHz / 24MB )●エネルギー消費効率:12区分 / 20.6 / (AAA)●メモリタイプ:DDR5-4800●メモリカードスロット:あり SD / SDHC / SDXC 対応●PCリサイクル:対応●ストレージタイプ:500GB NVMe SSD ( M.2 PCIe Gen4 x4 接続 )●ストレージ容量:500GB●J-Moss:対応●ディスプレイサイズ:16型●外部ディスプレイ出力:あり HDMI×1 / Thunderbolt 4×1/USB3.1 Type-C×1●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット[2.5mm × 6mm]×1●プロセッサーテクノロジー:Corei7-13700H●メインメモリ(最大):32GB●スリープ時消費電力:0.86W●温湿度条件、最高動作高度:温度 10~35℃、湿度 8~80%●ディスプレイ詳細:あり 2560x1600 / LEDバックライト / ノングレア●ライセンスOS:Windows 11 Pro●国際エネルギースター:登録●標準消費電力:5.58W●メモリスロット(空/全):0/2●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリー内蔵式、着脱不可) バッテリーマネージャーによる充電容量の設定が可能(100% / 75% / 50%から選択)●その他無線データ転送:Bluetooth 5●WWAN:なし●電気用品安全法(備考):付属品:バッテリ/ACアダプタ●タッチパネル:非搭載●電気通信事業法:適合●WiMAX:なし●メインメモリ(標準):32GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●その他ドライブ:なし●対応SIMサイズ:なし●グラフィックコントローラ:NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU●VRAM容量:GDDR6 8GB●本体サイズ(H×W×D):18.5×353.7×245.3mm●電波法備考:Wi-Fi/Bluetooth●電気通信事業法備考:Wi-Fi/Bluetooth
スピーカーステレオ スピーカー(内蔵 / Dolby Atmos対応)
OSWindows 11 Pro
キーボードあり 日本語キーボード (101キー / キーピッチ約19mm / キーストローク約1.2mm / ホワイトLED / JIS配列)
ポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド
Webカメラあり 前面:200万画素 (Windows Hello対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
SSD500GB
光学ドライブなし
有線LANなし
無線LANWi-Fi 6E ( 最大2.4Gbps ) 対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n準拠 + Bluetooth 5内蔵 ( Windows 10はWi-Fi 6動作 )
USBUSB3.0 (5Gbps) ×2 (右側面 Type-A×1 / 左側面 Type-A×1)、USB3.1 (10Gbps) ×1 (左側面 Type-C×1 ※USB PD入出力に対応 ※画面出力に対応)、Thunderbolt 4 ×1 (右側面 Type-C×1 ※USB PD入出力に対応 ※画面出力に対応)
オフィスソフトなし
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌日出荷
関連キーワード