「simアダプタ」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MouseComputerMousePro L5-I5U01BK-B
エコ商品、RoHS
プライバシーシャッターとマイクミュート機能搭載でビジネスユースで使いやすい。SDメモリーカードリーダーやType-A/Type-C形状 のUSB端子などの豊富なインターフェースを備えており、様々な外部メディアを読み込むことが可能。電波干渉の受けにくい6GHz帯に対応することで、これまで以上に安定した最大2.4Gbps無線通信が可能
仕様●グラフィックコントローラ:インテル 統合グラフィックス●タッチパネル:非搭載●WWAN:なし●温湿度条件、最高動作高度:温度 10~35℃、湿度 8~80%●エネルギー消費効率:12区分 / 23.4 / (AAA)●電波法備考:Wi-Fi/Bluetooth●メモリカードスロット:あり 6in1マルチカードリーダー●J-Moss:対応●メインメモリ(最大):64GB●メモリタイプ:DDR4-3200●その他インターフェース:なし●PCリサイクル:対応●メモリスロット(空/全):0/2●ストレージタイプ:500GB NVMe SSD ( M.2 PCIe Gen4 x4 接続 )●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット[3mm × 7mm]×1●対応SIMサイズ:なし●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法備考:Wi-Fi/Bluetooth●電気用品安全法(備考):付属品:バッテリ/ACアダプタ●WiMAX:なし●その他無線データ転送:Bluetooth 5●PCI-Expressスロット:なし●その他ドライブ:なし●電気通信事業法:適合●ディスプレイ詳細:あり LEDバックライト / ノングレア●VRAM容量:メインメモリからシェア●スリープ時消費電力:1.03W●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●標準消費電力:5.83W 付属品マニュアル類、保証書、電源コード、ACアダプタ、バッテリー 本体質量(g)2100 外部出力ディスプレイ: HDMI×1 / D-SUB×1 / USB3.1 Type-C×1 最大消費電力(W)45 バッテリーリチウムイオン(バッテリー着脱式) メモリー容量16GB ディスプレイ15.6型 解像度1920×1080 使用CPUCorei5-1235U プロセッサー ( 10コア / 2 P-cores / 8 E-cores / 12スレッド / 最大4.40GHz / 12MB )●その他無線データ転送:Bluetooth 5●PCI-Expressスロット:なし●その他ドライブ:なし●電気通信事業法:適合●ディスプレイ詳細:あり LEDバックライト / ノングレア●VRAM容量:メインメモリからシェア●プロセッサーテクノロジー:Corei5-1235U●スリープ時消費電力:1.03W●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●標準消費電力:5.83W スピーカーステレオ スピーカー(内蔵) OSWindows 11 Pro キーボードあり 日本語キーボード (104キー / キーピッチ約19mm / キーストローク約1.8mm / 点字用6点入力対応(パーキンス式) / JIS配列) ポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド Webカメラあり 前面:100万画素( プライバシーシャッター付き ) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)24.5×361×103 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD500GB 光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ ( DVD±R DL 読み書き対応 ) 有線LAN10/100/1000BASE-T GigaBit-Ethernet LAN 無線LANWi-Fi 6E ( 最大2.4Gbps ) 対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n準拠 + Bluetooth 5内蔵 ( Windows 10はWi-Fi 6動作 ) USBUSB2.0 ×1 (右側面 Type-A×1)、USB3.0 (5Gbps) ×2 (右側面 Type-A×1 / 左側面 Type-A×1)、USB3.1 (10Gbps) ×1(左側面 Type-C×1 ※USB PD入出力に対応 ※画面出力に対応) オフィスソフトなし
1台
134,800 税込148,280
翌日出荷

MouseComputerDAIV Z6-I7G60SR-A
エコ商品、RoHS
4K編集や3D制作・描写を得意とするNVIDIAグラフィックスを採用したNVIDIA Studio認定・16型クリエイティブノートPCです。NVIDIA GeForce RTX4060搭載。CAD編集のほかAIツールなどのクリエイティブタスク高速化による作業時間短縮を実現。映像出力はHDMI端子、Thunderbolt 4端子(USB PD入出力対応)、USB 3.1 Type-C端子(USB PD入出力対応)を搭載、全端子同時出力が可能。解像度WQXGA(2560×1600)、アスペクト比16:10による表示領域がタスクバー、タイムラインなどの効率的な編集作業をサポート。sRGB比 100%広域色パネルにより写真、動画に重要な色再現性が可能。顔認証対応Windows Helloを実装。
仕様●PCI-Expressスロット:なし●その他インターフェース:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CPU詳細:Corei7-13700H プロセッサー ( 14コア / 6 P-cores / 8 E-cores / 20スレッド / 最大5.00GHz / 24MB )●エネルギー消費効率:12区分 / 20.6 / (AAA)●メモリタイプ:DDR5-4800●メモリカードスロット:あり SD / SDHC / SDXC 対応●PCリサイクル:対応●ストレージタイプ:500GB NVMe SSD ( M.2 PCIe Gen4 x4 接続 )●ストレージ容量:500GB●J-Moss:対応●ディスプレイサイズ:16型●外部ディスプレイ出力:あり HDMI×1 / Thunderbolt 4×1/USB3.1 Type-C×1●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット[2.5mm × 6mm]×1●プロセッサーテクノロジー:Corei7-13700H●メインメモリ(最大):32GB●スリープ時消費電力:0.86W●温湿度条件、最高動作高度:温度 10~35℃、湿度 8~80%●ディスプレイ詳細:あり 2560x1600 / LEDバックライト / ノングレア●ライセンスOS:Windows 11 Pro●国際エネルギースター:登録●標準消費電力:5.58W●メモリスロット(空/全):0/2●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリー内蔵式、着脱不可) バッテリーマネージャーによる充電容量の設定が可能(100% / 75% / 50%から選択)●その他無線データ転送:Bluetooth 5●WWAN:なし●電気用品安全法(備考):付属品:バッテリ/ACアダプタ●タッチパネル:非搭載●電気通信事業法:適合●WiMAX:なし●メインメモリ(標準):32GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●その他ドライブ:なし●対応SIMサイズ:なし●グラフィックコントローラ:NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU●VRAM容量:GDDR6 8GB●本体サイズ(H×W×D):18.5×353.7×245.3mm●電波法備考:Wi-Fi/Bluetooth●電気通信事業法備考:Wi-Fi/Bluetooth 付属品マニュアル類、保証書、電源コード、ACアダプタ 本体質量(g)1600 最大消費電力(W)180 メモリー容量32GB ディスプレイ16型 解像度2560×1600 使用CPUCorei7-13700H プロセッサー ( 14コア / 6 P-cores / 8 E-cores / 20スレッド / 最大5.00GHz / 24MB )●エネルギー消費効率:12区分 / 20.6 / (AAA)●メモリタイプ:DDR5-4800●メモリカードスロット:あり SD / SDHC / SDXC 対応●PCリサイクル:対応●ストレージタイプ:500GB NVMe SSD ( M.2 PCIe Gen4 x4 接続 )●ストレージ容量:500GB●J-Moss:対応●ディスプレイサイズ:16型●外部ディスプレイ出力:あり HDMI×1 / Thunderbolt 4×1/USB3.1 Type-C×1●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット[2.5mm × 6mm]×1●プロセッサーテクノロジー:Corei7-13700H●メインメモリ(最大):32GB●スリープ時消費電力:0.86W●温湿度条件、最高動作高度:温度 10~35℃、湿度 8~80%●ディスプレイ詳細:あり 2560x1600 / LEDバックライト / ノングレア●ライセンスOS:Windows 11 Pro●国際エネルギースター:登録●標準消費電力:5.58W●メモリスロット(空/全):0/2●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリー内蔵式、着脱不可) バッテリーマネージャーによる充電容量の設定が可能(100% / 75% / 50%から選択)●その他無線データ転送:Bluetooth 5●WWAN:なし●電気用品安全法(備考):付属品:バッテリ/ACアダプタ●タッチパネル:非搭載●電気通信事業法:適合●WiMAX:なし●メインメモリ(標準):32GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●その他ドライブ:なし●対応SIMサイズ:なし●グラフィックコントローラ:NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU●VRAM容量:GDDR6 8GB●本体サイズ(H×W×D):18.5×353.7×245.3mm●電波法備考:Wi-Fi/Bluetooth●電気通信事業法備考:Wi-Fi/Bluetooth スピーカーステレオ スピーカー(内蔵 / Dolby Atmos対応) OSWindows 11 Pro キーボードあり 日本語キーボード (101キー / キーピッチ約19mm / キーストローク約1.2mm / ホワイトLED / JIS配列) ポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド Webカメラあり 前面:200万画素 (Windows Hello対応) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD500GB 光学ドライブなし 有線LANなし 無線LANWi-Fi 6E ( 最大2.4Gbps ) 対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n準拠 + Bluetooth 5内蔵 ( Windows 10はWi-Fi 6動作 ) USBUSB3.0 (5Gbps) ×2 (右側面 Type-A×1 / 左側面 Type-A×1)、USB3.1 (10Gbps) ×1 (左側面 Type-C×1 ※USB PD入出力に対応 ※画面出力に対応)、Thunderbolt 4 ×1 (右側面 Type-C×1 ※USB PD入出力に対応 ※画面出力に対応) オフィスソフトなし
1台
299,800 税込329,780
翌日出荷