フルサイズ一眼レフカメラ用の超広角なシフトレンズです。ディスト-ションを極めて少なく補正し、画面の隅々までシャ-プな画像が得られます。さらに、レンズ前面を保護するための回転可能なレンズフ-ドが付属しています。レンズフ-ドは、フレアの発生を抑えるのにも有効です。最大シフト量は、フルフレ-ムカメラで±11mm、中判カメラで±8mmです。シフト機能により簡単に遠近感による歪みを補正し、実際に目で見た際に近い視点のように建造物やインテリアをまっすぐに撮影する事ができます。
付属品レンズキャップ、リヤキャップ
寸法(mm)【シフト機能】フルフレ-ム±11:中判カメラ8
質量(g)約747(レンズフ-ド、フロントキャップ、リヤキャップを含まず)
寸法(Φmm)95×91
倍率(倍)最大:0.17
羽根枚数16
フィルター直径(Φmm)82
焦点距離(mm)20
最大寸法(mm)イメ-ジサークル:Φ65
レンズ構成11群16枚(非球面レンズ2枚、EDレンズ3枚を含む)
フォーカスマニュアルフォ-カス
撮影距離(cm)最短:25
絞りF4-F22
画角94.4°
関連キーワード