フルサイズ一眼レフカメラ用として現在最も画角の広いシフトレンズです。ディスト-ションを極めて少なく補正し、画面の隅々までシャ-プな画像が得られます。最大シフト量は、フルフレ-ムカメラで±11mm、中判カメラで±8mmです。シフト機能により簡単に遠近感による歪みを補正し、実際に目で見た際に近い視点のように建造物やインテリアをまっすぐに撮影する事ができます。
付属品レンズキャップ、リヤキャップ
寸法(mm)【シフト機能】フルフレ-ム±11:中判カメラ8
質量(g)約597(マウントにより異なります)
寸法(Φmm)79×103(マウントにより異なります)
羽根枚数14
焦点距離(mm)15
最大寸法(mm)イメ-ジサークル:Φ65
レンズ構成11群17枚
フォーカスマニュアルフォ-カス
撮影距離(cm)最短:20
絞りF4.5-F22
画角110°
本製品は、世界初のスーパ-35センサ-対応の2倍マクロレンズです。ワーキングディスタンスは8cmで撮影対象をクロ-ズアップした映像やBロール撮影等で印象的な映像を撮影可能です。約249°の回転角を備えた滑らかなフォーカスリングは、正確で快適な操作性を提供します。又、APO設計採用により色収差を最小限に迎えた高コントラストで高画質な描写を実現しました。
付属品レンズキャップ、リヤキャップ
質量(g)約550g(マウントにより異なります)
寸法(Φmm)84.8×103(マウントにより異なります)
倍率(倍)2
羽根枚数9
フィルター直径(Φmm)77
レンズマクロレンズ
焦点距離(mm)65
レンズ構成10群14枚
フォーカスマニュアルフォ-カス
撮影距離(cm)17
絞りT2.9.22
画角24.4°
本レンズはAPSーCミラーレスカメラ用非魚眼レンズとして世界で最も広い画角を実現したパンケーキレンズです。109.3°と言う驚くべき広い画角と、ディストーションを抑制する優れた機能は、建築写真と風景写真の撮影に最適です。
付属品レンズキャップ、リヤキャップ
質量(g)約130(マウントにより異なります)
寸法(Φmm)59.8×25(マウントにより異なります)
倍率(倍)最大0.15
羽根枚数5枚
フィルター直径(Φmm)37
焦点距離(mm)10
レンズ構成8群12枚(EDレンズ4枚を含む)
フォーカスマニュアルフォ-カス
撮影距離(cm)最短10
絞りF4
画角109.3°
本レンズは非常に明るい開放F0.95のAPSーCミラーレスカメラ用レンズです。
APO設計採用により、色収差を補正したクリアーな画像をお楽しみいただけます。
ピントが合っている部分は非常にシャープな写りを、それ以外の部分では心地よいボケ味を提供します。
ポートレート撮影や低照度下での撮影にも適した、幅広い撮影用途にお使えいただけるレンズです。
付属品レンズキャップ、リヤキャップ
寸法(mm)Φ71.5×81(マウントにより異なります)
質量(g)約575(マウントにより異なります)
倍率(倍)最大0.15
羽根枚数絞り羽根:9
フィルター直径(Φmm)62
焦点距離(mm)25
フォーマット形式APS-C
レンズ構成9群14枚
フォーカスマニュアルフォ-カス
撮影距離(cm)最短34
絞りF0.95-F11
画角58.8°
フルサイズ一眼レフカメラ用の超広角なシフトレンズです。ディスト-ションを極めて少なく補正し、画面の隅々までシャ-プな画像が得られます。さらに、レンズ前面を保護するための回転可能なレンズフ-ドが付属しています。レンズフ-ドは、フレアの発生を抑えるのにも有効です。最大シフト量は、フルフレ-ムカメラで±11mm、中判カメラで±8mmです。シフト機能により簡単に遠近感による歪みを補正し、実際に目で見た際に近い視点のように建造物やインテリアをまっすぐに撮影する事ができます。
付属品レンズキャップ、リヤキャップ
寸法(mm)【シフト機能】フルフレ-ム±11:中判カメラ8
質量(g)約747(レンズフ-ド、フロントキャップ、リヤキャップを含まず)
寸法(Φmm)95×91
倍率(倍)最大:0.17
羽根枚数16
フィルター直径(Φmm)82
焦点距離(mm)20
最大寸法(mm)イメ-ジサークル:Φ65
レンズ構成11群16枚(非球面レンズ2枚、EDレンズ3枚を含む)
フォーカスマニュアルフォ-カス
撮影距離(cm)最短:25
絞りF4-F22
画角94.4°
関連キーワード