1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
合成ゴム(NBR)製帯電防止で巻き指タイプ。色付(青色)により製品への混入を防止します。 独自の製法により、従来の合成ゴムに比べ非常にやわらかく、天然ゴムのような伸びとフィット性を実現しました。 また、口元より巻き上げられているため、指への装着がしやすくなっています。 電子部品が嫌う静電気を帯電しにくく、ゴミの混入を防ぎます。ノンパウダー、ノンシリコンで、貴金属(金、銀、銅)に影響を与える硫黄、塩素を含みません。
材質合成ゴム(NBR) 長さ(mm)55 厚さ(mm)0.1 水色 入数(双)1000 加工(NBR) 機能帯電防止 全長(cm)5.5 表面抵抗値(Ω)1010 表面抵抗率(Ω/sq)1010 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無粉無
1袋(1000本)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ