ブロナイン チャージャー本体と各各種アダプターを組み合わせることで、様々なブランドのバッテリー(8ブランド200以上の機種)を同時にかつ急速に充電することができます。専用充電器は不要。カメラ、ドローン、アクションカメラの充電器がこれ1つで完結!家ではもちろん、屋外や車内でも充電可能。突然の充電切れにも困らない!わずか93g!ポケットに入るミニサイズなのに、高速充電。VOLKITにバッテリーが繋がった瞬間、バッテリーのアルゴリズムを分析し、正確な電圧を調べ、定格電圧で充電を始めます。今までは専用の充電器で、1つの機器しか充電できませんでしたが、Bronineならソケットを変えるだけで、対応できます。Bronineは1ポート当たり、最大18Wまで電力を供給できます。高速チャージでイライラすることなく4つのそれぞれの電池を素早く充電できるので、時間の節約ができます。いきなりの充電切れに対してもあらゆる充電方法に対応。空いた時間などにBronineで場所に関係なく充電しましょう。車ではポータブルバッテリーがなくても、シガーソケットのUSBがあれば大丈夫です。シンプルなLCD画面から一目で充電時の全ての情報が把握できます。充電状態が分からずイライラすることはもうありません。マグネット式なので、すごく便利です!近くに当てるだけでチャチャッとくっ付いて充電開始!ストレスフリーチャージです。4つのセーフティー機能を適用させ、過電圧と過充電により充電池が損傷することを防止します。また、充電器と充電池、相互の通信機能が搭載され二重の安全システムを構築しました。難燃素材とクーリング設計で充電器とバッテリーの過熱を防止します。複雑なやり方を覚えたり、それぞれの対応している機器同士で色々検索してみたり、当ててみたり…アナログなやり方はもう要りません。Bronineこそがデジタル時代に相応しい、新時代のデジタル充電と言えるでしょう。
関連資料(0.33MB)
1個
¥7,198
税込¥7,918
6日以内出荷
関連キーワード