5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
次世代型高機能パーティクルカウンタを内蔵し、10.0μmの大粒子まで測定可能! パソコンで外部からの機器コントロール、データ収集及び、リアルタイムグラフ描画を行ないます。
仕様【最大可測濃度】4000000個 / ft3@5%計数損失、【計数効率】0.3μm PSLにて50%/0.45μmPSLにて100%、【アラーム&ビーム】countまたはconcentrationにて1~9999999counts/各粒径別に任意設定/温湿度/CO2(ppm)、【ロケーション設定】1000ロケーション(20文字インデックス入力)を設定、【コミュニケーション】USB/Ethernet セット内容本体・等速吸引プローブ・温湿度センサー・ACアダプター・ゼロフィルターセット・USBケーブル・通信ソフト(IMS ユーティリティ)・取扱説明書(P5 & P7 Series Air Quality Monitors User&#x27;s Manual)・取扱説明書(エアリーテクノロジー社製機器管理ソフトウェア IMS ユーティリティ)・収納ケース 型式Model P7-302AQM 側方光散乱方式微粒子計測器内蔵エアクオリティモニタ 質量(kg)1.8(電池装着時) 規格ISO 21501-4、JIS B-9921、ASHRAE62 Ventilation Test 適合 電源AC110~240V(50/60Hz)ユニバーサルインラインパワーサプライ チャンネル数最大6ch(ユーザによる可変設定)カウントモード・PMモード 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×105×210(アイソプローブ及び温湿度計含まず) センサー【温湿度センサ】付属専用センサプローブ Model EE80122A(0~50℃±0.5℃/15~90%±2%)、【CO2センサ】NDIR(0~5000ppm/分解能 1ppm/accuracy ±1%FS/responce20sec)、【TVOCセンサ】0~50ppm/min、detection 5ppb、accuracy±1.5%、responce<3sec)0~50ppm/min、detection 5ppb、accuracy±1.5%、responce<3sec) 連続使用時間(時間)約5 光源半導体レーザ バッテリーリチウムイオン電池 Model EE80003A メモリー45000サンプルレコード(パーティルデータ/温湿度データを含む) 測定レンジ0.3μm~10.0μm(0.3μm、0.5μm、1.0μm、2.5μm、5.0μm、10.0μm) ディスプレイ4.3 in WQVGA(480×272)カラータッチスクリーン 吸引流量0.1CFM(2.83LM)、内蔵フローセンサのフィードバックにて流量自動調整 使用環境5~40℃/20~95%RH(結露なきこと) 表示単位ppb(約1秒ごとに3秒間のデータを表示) 充電時間(時間)4(本体に装着時/フル) モードAutomatic、manual、real-time meter、cumulative/differential、Mass concentration(μg/m3) 保管環境0~50℃/98%RH(結露なきこと) プロトコル【ネットワークプロトコル】DHCP 偽計数1カウント未満/5分間(2カウント未満 / ft3) バッテリー容量(Wh)55 サービス分類レンタル
1台
5,698 税込6,268
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

粒径間差分・合計粒子個数濃度・概算質量濃度を同時に測定し表示および出力可能です。
付属品等速プローブ、パージフィルター、USBケーブル、リチウムイオン電池、ACアダプター、検査成績書、英文校正証明書、トレサビリティー体系図、温湿度センサー サイズ254×290×140mm(ハンドル部含む、プローブ部除く) 規格ISO21501-4、JIS B9921 電源充電式リチウムイオン電池・ACアダプター(AC100-240V 50/60Hz) チャンネル数6段階(可変) 光源半導体レーザー 吸引流量0.1CFM(流量自動調整) 効率(計数)0.3μm/50%±20%、0.45μm/100%±10% モデル本体
1台
839,800 税込923,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粒径間差分・合計粒子個数濃度・概算質量濃度を同時に測定し表示および出力可能です。
仕様(出荷時粒径)0.5・1.0・5.0以上μm、(計測データ記憶)45000(パーティクルデータ及び温湿度データ含む) 付属品等速プローブ、パージフィルター、USBケーブル、リチウムイオン電池、ACアダプター、検査成績書、英文校正証明書、トレサビリティー体系図 サイズ254×290×140mm(ハンドル部含む、プローブ部除く) 規格ISO21501-4、JIS B9921 電源充電式リチウムイオン電池・ACアダプター(AC100-240V 50/60Hz) チャンネル数3段階(可変) 光源半導体レーザー 吸引流量0.1CFM(流量自動調整) 計測範囲(粒径)0.5~25.0μm 効率(計数)0.3μm/50%±20%、0.45μm/100%±10% アズワン品番3-7595-25 モデル本体
1台
619,800 税込681,780
15日以内出荷

粒径間差分・合計粒子個数濃度・概算質量濃度を同時に測定し表示および出力可能です。
仕様(出荷時粒径)0.3・0.5・1.0以上μm、(最大粒子個数濃度)4000000個/ft3(計数損失5%)、(計測データ記憶)45000(パーティクルデータ及び温湿度データ含む) 付属品等速プローブ、パージフィルター、USBケーブル、リチウムイオン電池、ACアダプター、検査成績書、英文校正証明書、トレサビリティー体系図 サイズ254×290×140mm(ハンドル部含む、プローブ部除く) 規格ISO21501-4、JIS B9921 電源充電式リチウムイオン電池・ACアダプター(AC100-240V 50/60Hz) チャンネル数3段階(可変) 光源半導体レーザー 吸引流量0.1CFM(流量自動調整) 計測範囲(粒径)0.3~25.0μm 効率(計数)0.3μm/50%±20%、0.45μm/100%±10% アズワン品番3-7595-21 モデル本体
1台
639,800 税込703,780
22日以内出荷

大粒径(30μm)まで計測可能。0.5~30μmの測定粒径変更可能(0.5μmは固定)。運用環境の問題となっている粒子の確認等細かく設定することができる。リアルタイムグラフ機能搭載(1秒ごとの測定結果をグラフにて表示)(8000シリーズ特徴)。瞬間のパーティクルを検知することができるため、どのタイミング/どの操作にてパーティクルが発生しているか確認可能。バッテリー搭載により連続稼働時間10時間
質量(kg)1(電池装着時) サイズW129×D114×H254mm(取っ手含む/プローブ含まず) チャンネル数6 設定方式ロケーション設定:1000ロケーション メモリー45000サンプルレコード ディスプレイ4.3 in WQAGA(480×272)カラータッチスクリーン 吸引流量0.1CFM 粒径(μm)測定:0.5~30 アズワン品番64-8882-55
1台
999,800 税込1,099,780
33日以内出荷