7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粒径間差分・合計粒子個数濃度・概算質量濃度を同時に測定し表示および出力可能です。
付属品等速プローブ、パージフィルター、USBケーブル、リチウムイオン電池、ACアダプター、検査成績書、英文校正証明書、トレサビリティー体系図、温湿度センサー サイズ254×290×140mm(ハンドル部含む、プローブ部除く) 規格ISO21501-4、JIS B9921 電源充電式リチウムイオン電池・ACアダプター(AC100-240V 50/60Hz) チャンネル数6段階(可変) 光源半導体レーザー 吸引流量0.1CFM(流量自動調整) 効率(計数)0.3μm/50%±20%、0.45μm/100%±10% モデル本体
1台
839,800 税込923,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リアルタイムで個数濃度・質量濃度換算(μg/m3)を表示します。 連続5時間測定が可能です。
規格ISO21501-4、JIS B9921 チャンネル数6 光源半導体レーザー バッテリー充電式リチウムイオン電池、ACアダプター(AC100V 50/60Hz)
1台
879,800 税込967,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最新・独自のセンサ構造、高濃度(1,060個CC)、Ethernetで気軽にモニタリングシステム構築、フレキシブルにレイアウト
1個
559,800 税込615,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベンチトップ型リモートセンサ、最新・独自のセンサ構造、高濃度(1,060個CC)、10時間バッテリードライブ、Ethernetで気軽にモニタリングシステム構築、フレキシブルにレイアウト、ポンプ内蔵
1個
749,800 税込824,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いつでも・どこでも・だれにでも!、最新・独自のセンサ構造、高濃度(1,060個CC)、10時間バッテリードライブ、Ethernetで気軽にモニタリングシステム構築、フィールドワークに適しています
1個
459,800 税込505,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型パーティクルカウンタ、高濃度対応、30粒径弁別、IMS-9Kソフトウエア付属、パソコン含まず
1台
699,800 税込769,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

次世代型高機能パーティクルカウンタを内蔵し、10.0μmの大粒子まで測定可能! パソコンで外部からの機器コントロール、データ収集及び、リアルタイムグラフ描画を行ないます。
仕様【最大可測濃度】4000000個 / ft3@5%計数損失、【計数効率】0.3μm PSLにて50%/0.45μmPSLにて100%、【アラーム&ビーム】countまたはconcentrationにて1~9999999counts/各粒径別に任意設定/温湿度/CO2(ppm)、【ロケーション設定】1000ロケーション(20文字インデックス入力)を設定、【コミュニケーション】USB/Ethernet セット内容本体・等速吸引プローブ・温湿度センサー・ACアダプター・ゼロフィルターセット・USBケーブル・通信ソフト(IMS ユーティリティ)・取扱説明書(P5 & P7 Series Air Quality Monitors User&#x27;s Manual)・取扱説明書(エアリーテクノロジー社製機器管理ソフトウェア IMS ユーティリティ)・収納ケース 型式Model P7-302AQM 側方光散乱方式微粒子計測器内蔵エアクオリティモニタ 質量(kg)1.8(電池装着時) 規格ISO 21501-4、JIS B-9921、ASHRAE62 Ventilation Test 適合 電源AC110~240V(50/60Hz)ユニバーサルインラインパワーサプライ チャンネル数最大6ch(ユーザによる可変設定)カウントモード・PMモード 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×105×210(アイソプローブ及び温湿度計含まず) センサー【温湿度センサ】付属専用センサプローブ Model EE80122A(0~50℃±0.5℃/15~90%±2%)、【CO2センサ】NDIR(0~5000ppm/分解能 1ppm/accuracy ±1%FS/responce20sec)、【TVOCセンサ】0~50ppm/min、detection 5ppb、accuracy±1.5%、responce<3sec)0~50ppm/min、detection 5ppb、accuracy±1.5%、responce<3sec) 連続使用時間(時間)約5 光源半導体レーザ バッテリーリチウムイオン電池 Model EE80003A メモリー45000サンプルレコード(パーティルデータ/温湿度データを含む) 測定レンジ0.3μm~10.0μm(0.3μm、0.5μm、1.0μm、2.5μm、5.0μm、10.0μm) ディスプレイ4.3 in WQVGA(480×272)カラータッチスクリーン 吸引流量0.1CFM(2.83LM)、内蔵フローセンサのフィードバックにて流量自動調整 使用環境5~40℃/20~95%RH(結露なきこと) 表示単位ppb(約1秒ごとに3秒間のデータを表示) 充電時間(時間)4(本体に装着時/フル) モードAutomatic、manual、real-time meter、cumulative/differential、Mass concentration(μg/m3) 保管環境0~50℃/98%RH(結露なきこと) プロトコル【ネットワークプロトコル】DHCP 偽計数1カウント未満/5分間(2カウント未満 / ft3) バッテリー容量(Wh)55 サービス分類レンタル
1台
5,698 税込6,268
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)