10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッドを円すい形状にしたことにより、正確な圧力分布が可能です。 特別にカットされたエッジは、パッドの損傷を排除します。また、パッドの抵抗をなくすために高さを減らしました。 パッド中央部分の穴は正確な取り付けを可能にし、パッドの中央部分の温度を下げます。
用途【推奨用途】GYEON Compound+ 寸法(mm)大:145×20 外径(Φmm)145 危険物の類別非危険物
1個
3,200 税込3,520
9日以内出荷

丸みを帯びた形状は安全性を高め、正確な圧力分布を可能にします。 曲線要素のスムーズで簡単な作業のための高さを増加。 マジックテープのサイズは、簡単に装着できるようにバッキングプレートに完全に一致するように縮小されています。
用途【推奨用途】GYEON Compound / GYEON Compound+ 寸法(mm)小:80×25 外径(Φmm)80 危険物の類別非危険物
1個
3,700 税込4,070
9日以内出荷

パッドを円すい形状にしたことにより、正確な圧力分布が可能です。 特別にカットされたエッジは、パッドの損傷を排除します。また、パッドの抵抗をなくすために高さを減らしました。 パッド中央部分の穴は正確な取り付けを可能にし、パッドの中央部分の温度を下げます。
用途【推奨用途】GYEON Polish / GYEON Compound 寸法(mm)小:80×20 外径(Φmm)80 危険物の類別非危険物
1個
3,500 税込3,850
9日以内出荷

パッドを円すい形状にしたことにより、正確な圧力分布が可能です。 特別にカットされたエッジは、パッドの損傷を排除します。また、パッドの抵抗をなくすために高さを減らしました。 パッド中央部分の穴は正確な取り付けを可能にし、パッドの中央部分の温度を下げます。
用途【推奨用途】GYEON Compound / GYEON Compound+ 寸法(mm)大:145×20 外径(Φmm)145 危険物の類別非危険物
1個
3,200 税込3,520
9日以内出荷

パッドを円すい形状にしたことにより、正確な圧力分布が可能です。 特別にカットされたエッジは、パッドの損傷を排除します。また、パッドの抵抗をなくすために高さを減らしました。 パッド中央部分の穴は正確な取り付けを可能にし、パッドの中央部分の温度を下げます。
用途【推奨用途】GYEON Compound+ 寸法(mm)小:80×20 外径(Φmm)80 危険物の類別非危険物
1個
3,700 税込4,070
9日以内出荷

丸みを帯びた形状は安全性を高め、正確な圧力分布を可能にします。 曲線要素のスムーズで簡単な作業のための高さを増加。 マジックテープのサイズは、簡単に装着できるようにバッキングプレートに完全に一致するように縮小されています。
用途【推奨用途】GYEON Polish / GYEON Compound 寸法(mm)大:145×25 外径(Φmm)145 危険物の類別非危険物
1個
3,300 税込3,630
9日以内出荷

丸みを帯びた形状は安全性を高め、正確な圧力分布を可能にします。 曲線要素のスムーズで簡単な作業のための高さを増加。 マジックテープのサイズは、簡単に装着できるようにバッキングプレートに完全に一致するように縮小されています。
用途【推奨用途】GYEON Compound / GYEON Compound+ 寸法(mm)大:145×25 外径(Φmm)145 危険物の類別非危険物
1個
3,300 税込3,630
9日以内出荷

丸みを帯びた形状は安全性を高め、正確な圧力分布を可能にします。 曲線要素のスムーズで簡単な作業のための高さを増加。 マジックテープのサイズは、簡単に装着できるようにバッキングプレートに完全に一致するように縮小されています。
用途【推奨用途】GYEON Polish / GYEON Compound 寸法(mm)小:80×25 外径(Φmm)80 危険物の類別非危険物
1個
3,700 税込4,070
9日以内出荷

パッドを円すい形状にしたことにより、正確な圧力分布が可能です。 特別にカットされたエッジは、パッドの損傷を排除します。また、パッドの抵抗をなくすために高さを減らしました。 パッド中央部分の穴は正確な取り付けを可能にし、パッドの中央部分の温度を下げます。
用途【推奨用途】GYEON Polish / GYEON Compound 寸法(mm)大:145×20 外径(Φmm)145 危険物の類別非危険物
1個
3,200 税込3,520
9日以内出荷

パッドを円すい形状にしたことにより、正確な圧力分布が可能です。 特別にカットされたエッジは、パッドの損傷を排除します。また、パッドの抵抗をなくすために高さを減らしました。 パッド中央部分の穴は正確な取り付けを可能にし、パッドの中央部分の温度を下げます。
用途【推奨用途】GYEON Compound / GYEON Compound+ 寸法(mm)小:80×20 外径(Φmm)80 危険物の類別非危険物
1個
3,500 税込3,850
9日以内出荷