21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーティングの際に使用するスポンジアプリケーターです。 安定した握りやすさでコーティング剤を迅速かつ正確に塗布することができます。
適合用途コーティング剤塗り込み 寸法(cm)4×9×2.5 危険物の類別非危険物
1個
500 税込550
当日出荷

1個
7,998 税込8,798
8日以内出荷

コーティング剤塗り込み用のアプリケーターです。
適合用途コーティング剤塗り込み 危険物の類別非危険物
1個
11,500 税込12,650
9日以内出荷

コーティング剤塗り込み用のアプリケーターです。
適合用途コーティング剤塗り込み 危険物の類別非危険物
1個
2,500 税込2,750
9日以内出荷

丸みを帯びた形状は安全性を高め、正確な圧力分布を可能にします。 曲線要素のスムーズで簡単な作業のための高さを増加。 マジックテープのサイズは、簡単に装着できるようにバッキングプレートに完全に一致するように縮小されています。
用途【推奨用途】GYEON Compound / GYEON Compound+ 寸法(mm)小:80×25 外径(Φmm)80 危険物の類別非危険物
1個
3,700 税込4,070
9日以内出荷

パッドを円すい形状にしたことにより、正確な圧力分布が可能です。 特別にカットされたエッジは、パッドの損傷を排除します。また、パッドの抵抗をなくすために高さを減らしました。 パッド中央部分の穴は正確な取り付けを可能にし、パッドの中央部分の温度を下げます。
用途【推奨用途】GYEON Compound+ 寸法(mm)大:145×20 外径(Φmm)145 危険物の類別非危険物
1個
3,200 税込3,520
9日以内出荷

パッドを円すい形状にしたことにより、正確な圧力分布が可能です。 特別にカットされたエッジは、パッドの損傷を排除します。また、パッドの抵抗をなくすために高さを減らしました。 パッド中央部分の穴は正確な取り付けを可能にし、パッドの中央部分の温度を下げます。
用途【推奨用途】GYEON Polish / GYEON Compound 寸法(mm)小:80×20 外径(Φmm)80 危険物の類別非危険物
1個
3,500 税込3,850
9日以内出荷

パッドを円すい形状にしたことにより、正確な圧力分布が可能です。 特別にカットされたエッジは、パッドの損傷を排除します。また、パッドの抵抗をなくすために高さを減らしました。 パッド中央部分の穴は正確な取り付けを可能にし、パッドの中央部分の温度を下げます。
用途【推奨用途】GYEON Compound / GYEON Compound+ 寸法(mm)大:145×20 外径(Φmm)145 危険物の類別非危険物
1個
3,200 税込3,520
9日以内出荷

パッドを円すい形状にしたことにより、正確な圧力分布が可能です。 特別にカットされたエッジは、パッドの損傷を排除します。また、パッドの抵抗をなくすために高さを減らしました。 パッド中央部分の穴は正確な取り付けを可能にし、パッドの中央部分の温度を下げます。
用途【推奨用途】GYEON Compound+ 寸法(mm)小:80×20 外径(Φmm)80 危険物の類別非危険物
1個
3,700 税込4,070
9日以内出荷

丸みを帯びた形状は安全性を高め、正確な圧力分布を可能にします。 曲線要素のスムーズで簡単な作業のための高さを増加。 マジックテープのサイズは、簡単に装着できるようにバッキングプレートに完全に一致するように縮小されています。
用途【推奨用途】GYEON Polish / GYEON Compound 寸法(mm)大:145×25 外径(Φmm)145 危険物の類別非危険物
1個
3,300 税込3,630
9日以内出荷

丸みを帯びた形状は安全性を高め、正確な圧力分布を可能にします。 曲線要素のスムーズで簡単な作業のための高さを増加。 マジックテープのサイズは、簡単に装着できるようにバッキングプレートに完全に一致するように縮小されています。
用途【推奨用途】GYEON Polish / GYEON Compound 寸法(mm)小:80×25 外径(Φmm)80 危険物の類別非危険物
1個
3,700 税込4,070
9日以内出荷

丸みを帯びた形状は安全性を高め、正確な圧力分布を可能にします。 曲線要素のスムーズで簡単な作業のための高さを増加。 マジックテープのサイズは、簡単に装着できるようにバッキングプレートに完全に一致するように縮小されています。
用途【推奨用途】GYEON Compound / GYEON Compound+ 寸法(mm)大:145×25 外径(Φmm)145 危険物の類別非危険物
1個
3,300 税込3,630
9日以内出荷

パッドを円すい形状にしたことにより、正確な圧力分布が可能です。 特別にカットされたエッジは、パッドの損傷を排除します。また、パッドの抵抗をなくすために高さを減らしました。 パッド中央部分の穴は正確な取り付けを可能にし、パッドの中央部分の温度を下げます。
用途【推奨用途】GYEON Polish / GYEON Compound 寸法(mm)大:145×20 外径(Φmm)145 危険物の類別非危険物
1個
3,200 税込3,520
9日以内出荷

パッドを円すい形状にしたことにより、正確な圧力分布が可能です。 特別にカットされたエッジは、パッドの損傷を排除します。また、パッドの抵抗をなくすために高さを減らしました。 パッド中央部分の穴は正確な取り付けを可能にし、パッドの中央部分の温度を下げます。
用途【推奨用途】GYEON Compound / GYEON Compound+ 寸法(mm)小:80×20 外径(Φmm)80 危険物の類別非危険物
1個
3,500 税込3,850
9日以内出荷

強力な撥水性が得られるガラス専用のコーティングキットです。優れた撥水効果で汚れの付着を防ぎ、雨の日でもクリアな視界が確保できます。撥水効果は約1年間持続。
付属品専用スポンジ/クロス付き 使用方法ガラスクリーナー等でガラスをきれにした後、付属のスポンジにクロスを被せQ2 Cleanseを数滴つけて塗布して下さい。その後、きれいな布等で拭き上げて下さい。付属のスポンジにクロスを被せQ2 Repelを数滴つけて丁寧に塗り込んで下さい。本製品1セットで車両1台分の施工が可能。(フロントガラスのみなら5台分) 容量(mL)コーティング剤(20、油膜取りクレンジング剤(20 危険物の類別非危険物
1個(20mL)
8,498 税込9,348
8日以内出荷

ホイールやキャリパーを汚れから守る専用のコーティングキットです。鉄粉やブレーキダストの汚れからホイールを守り、微細なほこり等の付着を最小限に抑えます。撥水効果もありますので泥汚れの付着も防止します。防汚効果は約1年間持続。
付属品専用スポンジ/クロス付き 使用方法クリーナーまたは鉄粉除去剤でホイールをきれいにします。付属のスポンジにクロスを被せ、本液を数滴つけてホイールに塗り込んで下さい。本製品1個でホイール4本分の使用(使い切り)となります。ホイールの汚れ落としにはGYEON Iron(アイアン)をおススメいたします。 危険物の類別非危険物
1個(30mL)
10,980 税込12,078
8日以内出荷

モールやトリムなど、内外装のプラスチック素地部分のための専用コーティングキットです。風化や劣化によって色・ツヤが失われたプラスチック面を見事に甦らせます。汚れも防ぎ、撥水効果も得られます。内装・外装問わず、全プラスチック樹脂製品にお使いいただけます。コーティング効果は約1年間持続
付属品専用スポンジ/クロス付き 使用方法カーシャンプーやクリーナー等できれいにしてから、脱脂剤で塗布部分の油分を取り除き、完全に乾燥させて下さい。付属のスポンジにクロスを被せ、本液を数滴つけて塗り込んで下さい。 危険物の類別非危険物
1個(30mL)
9,998 税込10,998
8日以内出荷

GYEON(ジーオン)Q2 Trim 品番(Q2-TR) 30 ml
モールやトリムなど、内外装のプラスチック素地部分のための専用コーティングキットです。 風化や劣化によって色・ツヤが失われたプラスチック面を見事に甦らせます。 汚れも防ぎ、撥水効果も得られます。 内装・外装問わず、全プラスチック樹脂製品にお使いいただけます。 コーティング効果は約1年間持続。
特性つやだし、撥水、防汚 容量(mL)30 付属品専用スポンジ/クロス 危険物の類別非危険物
1個
8,900 税込9,790
9日以内出荷

GYEON(ジーオン)Q2 View 品番(Q2-VI) 20 ml
強力な撥水性が得られるガラス専用のコーティングキットです。 優れた撥水効果で汚れの付着を防ぎ、雨の日でもクリアな視界が確保できます。 撥水効果は約1年間持続。
特性撥水 容量(mL)コーティング剤:20、油膜取りクレンジング剤:20 付属品専用スポンジ/クロス 危険物の類別非危険物
1個
6,700 税込7,370
9日以内出荷

車内の湿気や外気との温度差によって引き起こされる厄介なウインドーの曇りを防ぎ、安全で快適な視野を確保します。 効果は約2ヶ月間持続します。
容量(mL)120 付属品専用スポンジ/クロス 危険物の類別非危険物
1個
2,800 税込3,080
9日以内出荷

GYEON(ジーオン)Q2 Rim 品番(Q2-RI) 30 ml
ホイールやキャリパーを汚れから守る専用のコーティングキットです。 鉄粉やブレーキダストの汚れからホイールを守り、微細なほこり等の付着を最小限に抑えます。 撥水効果もありますので泥汚れの付着も防止します。 防汚効果は約1年間持続。
特性撥水、防汚 容量(mL)30 付属品専用スポンジ/クロス 危険物の類別非危険物
1個
8,900 税込9,790
9日以内出荷