22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細目のコンパウンド剤です。 高い研磨力で光沢を甦らせます。 高品質の研磨剤を使用しており、伸びが良く、細かなキズを修復します。
目の粗さ細目 容量(mL)1000 危険物の類別非危険物
1個
10,000 税込11,000
9日以内出荷

細目のコンパウンド剤です。 高い研磨力で光沢を甦らせます。 高品質の研磨剤を使用しており、伸びが良く、細かなキズを修復します。
目の粗さ細目 容量(mL)120 危険物の類別非危険物
1個
3,300 税込3,630
当日出荷

荒目のコンパウンド剤です。 高い研磨力で光沢を甦らせます。 高品質の研磨剤を使用しており、伸びが良く、細かなキズを修復します。
目の粗さ粗目 容量(mL)120 危険物の類別非危険物
1個
4,500 税込4,950
9日以内出荷

1個(1000mL)
14,980 税込16,478
8日以内出荷

1個(250mL)
6,198 税込6,818
8日以内出荷

1個(120mL)
4,598 税込5,058
8日以内出荷

パッドを円すい形状にしたことにより、正確な圧力分布が可能です。 特別にカットされたエッジは、パッドの損傷を排除します。また、パッドの抵抗をなくすために高さを減らしました。 パッド中央部分の穴は正確な取り付けを可能にし、パッドの中央部分の温度を下げます。
用途【推奨用途】GYEON Compound / GYEON Compound+ 寸法(mm)大:145×20 外径(Φmm)145 危険物の類別非危険物
1個
3,200 税込3,520
9日以内出荷

丸みを帯びた形状は安全性を高め、正確な圧力分布を可能にします。 曲線要素のスムーズで簡単な作業のための高さを増加。 マジックテープのサイズは、簡単に装着できるようにバッキングプレートに完全に一致するように縮小されています。
用途【推奨用途】GYEON Compound / GYEON Compound+ 寸法(mm)小:80×25 外径(Φmm)80 危険物の類別非危険物
1個
3,700 税込4,070
9日以内出荷

非常に高い密度と独自の化学処理を施した最高級のウール製。 ウールの高さを増やして、曲線要素のスムーズで簡単な作業を実現。 マジックテープのサイズは、簡単に装着できるようにバッキングプレートに完全に一致するように縮小されています。
用途【推奨用途】GYEON Compound / GYEON Compound+ 寸法(mm)大:130 外径(Φmm)130 危険物の類別非危険物
1個
3,600 税込3,960
9日以内出荷

非常に高い密度と独自の化学処理を施した最高級のウール製。 ウールの高さを増やして、曲線要素のスムーズで簡単な作業を実現。 マジックテープのサイズは、簡単に装着できるようにバッキングプレートに完全に一致するように縮小されています。
用途【推奨用途】GYEON Compound / GYEON Compound+ 寸法(mm)小:80 外径(Φmm)80 危険物の類別非危険物
1個
3,800 税込4,180
9日以内出荷

丸みを帯びた形状は安全性を高め、正確な圧力分布を可能にします。 曲線要素のスムーズで簡単な作業のための高さを増加。 マジックテープのサイズは、簡単に装着できるようにバッキングプレートに完全に一致するように縮小されています。
用途【推奨用途】GYEON Compound / GYEON Compound+ 寸法(mm)大:145×25 外径(Φmm)145 危険物の類別非危険物
1個
3,300 税込3,630
9日以内出荷

パッドを円すい形状にしたことにより、正確な圧力分布が可能です。 特別にカットされたエッジは、パッドの損傷を排除します。また、パッドの抵抗をなくすために高さを減らしました。 パッド中央部分の穴は正確な取り付けを可能にし、パッドの中央部分の温度を下げます。
用途【推奨用途】GYEON Compound / GYEON Compound+ 寸法(mm)小:80×20 外径(Φmm)80 危険物の類別非危険物
1個
3,500 税込3,850
9日以内出荷

丸みを帯びた形状は安全性を高め、正確な圧力分布を可能にします。 曲線要素のスムーズで簡単な作業のための高さを増加。 マジックテープのサイズは、簡単に装着できるようにバッキングプレートに完全に一致するように縮小されています。
用途【推奨用途】GYEON Compound+ 寸法(mm)大:145×25 外径(Φmm)145 危険物の類別非危険物
1個
3,300 税込3,630
9日以内出荷

パッドを円すい形状にしたことにより、正確な圧力分布が可能です。 特別にカットされたエッジは、パッドの損傷を排除します。また、パッドの抵抗をなくすために高さを減らしました。 パッド中央部分の穴は正確な取り付けを可能にし、パッドの中央部分の温度を下げます。
用途【推奨用途】GYEON Compound+ 寸法(mm)小:80×20 外径(Φmm)80 危険物の類別非危険物
1個
3,700 税込4,070
9日以内出荷

非常に高密度で耐久性を高める独自の化学処理を施した最高級のメリノウール製。 ウールの高さを増やして、曲線要素のスムーズで簡単な作業を実現。 マジックテープのサイズは、簡単に装着できるようにバッキングプレートに完全に一致するように縮小されています。
用途【推奨用途】GYEON Compound+ 寸法(mm)大:130 外径(Φmm)130 危険物の類別非危険物
1個
3,600 税込3,960
9日以内出荷

パッドを円すい形状にしたことにより、正確な圧力分布が可能です。 特別にカットされたエッジは、パッドの損傷を排除します。また、パッドの抵抗をなくすために高さを減らしました。 パッド中央部分の穴は正確な取り付けを可能にし、パッドの中央部分の温度を下げます。
用途【推奨用途】GYEON Compound+ 寸法(mm)大:145×20 外径(Φmm)145 危険物の類別非危険物
1個
3,200 税込3,520
9日以内出荷

非常に高密度で耐久性を高める独自の化学処理を施した最高級のメリノウール製。 ウールの高さを増やして、曲線要素のスムーズで簡単な作業を実現。 マジックテープのサイズは、簡単に装着できるようにバッキングプレートに完全に一致するように縮小されています。
用途【推奨用途】GYEON Compound+ 寸法(mm)小:80 外径(Φmm)80 危険物の類別非危険物
1個
3,800 税込4,180
9日以内出荷

丸みを帯びた形状は安全性を高め、正確な圧力分布を可能にします。 曲線要素のスムーズで簡単な作業のための高さを増加。 マジックテープのサイズは、簡単に装着できるようにバッキングプレートに完全に一致するように縮小されています。
用途【推奨用途】GYEON Compound+ 寸法(mm)小:80×25 外径(Φmm)80 危険物の類別非危険物
1個
3,700 税込4,070
9日以内出荷

パッドを円すい形状にしたことにより、正確な圧力分布が可能です。 特別にカットされたエッジは、パッドの損傷を排除します。また、パッドの抵抗をなくすために高さを減らしました。 パッド中央部分の穴は正確な取り付けを可能にし、パッドの中央部分の温度を下げます。
用途【推奨用途】GYEON Polish / GYEON Compound 寸法(mm)小:80×20 外径(Φmm)80 危険物の類別非危険物
1個
3,500 税込3,850
9日以内出荷

丸みを帯びた形状は安全性を高め、正確な圧力分布を可能にします。 曲線要素のスムーズで簡単な作業のための高さを増加。 マジックテープのサイズは、簡単に装着できるようにバッキングプレートに完全に一致するように縮小されています。
用途【推奨用途】GYEON Polish / GYEON Compound 寸法(mm)大:145×25 外径(Φmm)145 危険物の類別非危険物
1個
3,300 税込3,630
9日以内出荷

丸みを帯びた形状は安全性を高め、正確な圧力分布を可能にします。 曲線要素のスムーズで簡単な作業のための高さを増加。 マジックテープのサイズは、簡単に装着できるようにバッキングプレートに完全に一致するように縮小されています。
用途【推奨用途】GYEON Polish / GYEON Compound 寸法(mm)小:80×25 外径(Φmm)80 危険物の類別非危険物
1個
3,700 税込4,070
9日以内出荷

パッドを円すい形状にしたことにより、正確な圧力分布が可能です。 特別にカットされたエッジは、パッドの損傷を排除します。また、パッドの抵抗をなくすために高さを減らしました。 パッド中央部分の穴は正確な取り付けを可能にし、パッドの中央部分の温度を下げます。
用途【推奨用途】GYEON Polish / GYEON Compound 寸法(mm)大:145×20 外径(Φmm)145 危険物の類別非危険物
1個
3,200 税込3,520
9日以内出荷