10ページ目:

1,837件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDライティングバー用ライト ELPALEDライティングバー用ライトELPA
3,799税込4,179
1台
当日出荷から3日以内出荷
別売のライティングバーに簡単に取付けることができます。スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。リビングを落ち着いた雰囲気にお部屋の間接照明に室内の空間演出にLED一体型ライティングバーにカチッと取り付けるだけ
長さ(mm)-幅(mm)240直径(Φmm)-高さ(mm)110質量(g)約220奥行(mm)63電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)5.5演色指数(Ra)80調光の可否調色の可否
LEDクリップライト屋外用 防水仕様 ELPALEDクリップライト屋外用 防水仕様ELPA(2件のレビュー)
5,509税込6,060
1個
当日出荷
本体は防水仕様(IPX5防噴流形)でプラグも防雨形ですので店舗のディスプレイなど屋外で使用できます。 丸パイプ等にもしっかり挟めるクリップ形状です。 LEDを使用していますので、省電力・長寿命で経済的です。 本体背面のスイッチでコードを抜かずに点灯/消灯ができます。
定格消費電力(W)(50/60Hz)5.5明るさ(Lm)380ブラック周波数(Hz)50/60Hz使用温度範囲0℃~40℃定格電圧AC100V電源コード約1.5m(PNCTF0.75×2心)はさみ幅角材最大45mm、丸パイプΦ25~Φ50mm防水仕様IPX5(防噴流形)光色電球色相当電球の種類LED
糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-T50H2 ELPA糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-T50H2ELPA(1件のレビュー)
797税込877
1個
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-T50H2
用途◇適合洗濯機: PN-T50K2 PS-55S PS-60AS PS-60S PS-65AS2 PS-T50H2 PS-T55H PS-T55H5適合機種メーカー日立用
コイルチューブ ELPAコイルチューブELPA
416税込458
1個
当日出荷から翌々日出荷
プラスチックの弾力性を利用して数本の電線およびコードを束ねられ同時に保護もできます。 お好みの長さに簡単にカットできます。
用途電線の束ね・保護用全長(m)5
電子点灯管FE4P ELPA電子点灯管FE4PELPA(4件のレビュー)
617税込679
1個
当日出荷
電子点灯管 40W用 パッとすぐ点灯。 従来の点灯管に比べ平均点灯所要時間は半分以下の約1.2秒、操作回数は約20倍の120,000回以上。電子回路を内蔵した点灯管ですので、従来のグロー方式点灯管のかわりに、そのままおつかいいただけます。 直管蛍光灯:40(W) 丸形蛍光灯:40(W) コンパクト蛍光灯:36(W)
口金P21(差し込み式)全長(mm)38種類FE-4P(36・40W形用)定格電圧(V)200管径(Φmm)32金具差込式形名P形定格作動回数約12万回以上
変換プラグ ELPA変換プラグELPA(3件のレビュー)
664税込730
1個
当日出荷
3.5Φステレオミニプラグをステレオ標準プラグに変換 金メッキ処理プラグ採用
コンパクト防犯アラーム ブルー  子ども 大音量 小型 防犯 安全 セキュリティ ELPAコンパクト防犯アラーム ブルー 子ども 大音量 小型 防犯 安全 セキュリティELPA
645税込710
1個
当日出荷
使用電池:アルカリボタン電池LR44X2個(テスト用付属) 電池寿命:アラーム連続 約50分 音量:約90dB/50cm 本体サイズ:(約)H49XW24XD21(mm) 重量:約23g(電池含む) カラー:ブルー
音量(dB)約90/50cm質量(g)約23(電池含む)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約49×24×21使用電池アルカリボタン電池LR44X2個(テスト用付属)電池寿命アラーム連続/約50分
電池BOX 3×4 ELPA電池BOX 3×4ELPA(4件のレビュー)
378税込416
1個
当日出荷
主に理科工作・豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
仕様単3×4本用(横配列2段)、バッテリースナップ用、直列6V引き出し用質量(g)15
コーナータップ 3個口 薄型 コンセント 増設 180°角度調整 プラグ ブラック ELPAコーナータップ 3個口 薄型 コンセント 増設 180°角度調整 プラグ ブラックELPA
265税込292
1個
当日出荷
定格:125V 15A 定格電力:合計1500Wまで 口数:3個 カラー:ブラック
プラグ形状2Pコンセント形状2Pコンセント個数3
新金属プレート ELPA新金属プレートELPA(4件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
大型形 口数:ブランク用
用途埋込器具用質量(g)30材質アルミ合金タイプ大角型種類ブランク用
コードクリップ ELPAコードクリップELPA(1件のレビュー)
303税込333
1パック(6個)ほか
当日出荷
接着テープ付
用途配線束、ケーブルの結束固定に使用します(表)乳白色(裏)黒寸法A(mm)25.4材質66ナイロン
ABSモール用 マガリ ELPAABSモール用 マガリELPA(1件のレビュー)
180税込198
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
配線材料をスッキリ出来て便利です。 燃やしてもダイオキシンが発生しない環境に配慮したABS樹脂を採用しております。 フレキモールはマガリ、デズミ、イリズミの3役をこなし配線モールにジョイントすることができます。
材質ABS樹脂
カーペットコードキャッチ ELPAカーペットコードキャッチELPA
1,709税込1,880
1個
当日出荷
LEDバーライト 多目的灯 30cm  明暗人感センサー 角度調節可 コンセント式 ELPALEDバーライト 多目的灯 30cm 明暗人感センサー 角度調節可 コンセント式ELPA(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
暗い場所で人に反応して自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。 別売の連結子機(31cm)を3台まで連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
最大消費電力(W)連結時(31cm連結子機3台連結):27.5※点灯時定格消費電力(W)単体:7.5付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個質量(g)約102使用温度範囲(℃)10~40コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×316×9(最大値)点灯保持時間センサー:約15秒点灯開始照度(Lux)約10以下演色指数(Ra)80
ワイヤレスチャイムセンサー送信器 ELPAワイヤレスチャイムセンサー送信器ELPA(1件のレビュー)
3,609税込3,970
1個
当日出荷
配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。 電波の到達距離は見通し約120m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。 IDコード(識別符号)が約25万通りなので混信の心配がありません。 センサーの検知エリアを人が通ると電波を送信し、受信器のチャイムでお知らせします。
仕様IDコード/25万通り付属品取付けネジ×2(Φ3×20mm)質量(g)約80(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40周波数帯域(MHz)313.625(特定小電力機器)電池四形乾電池×3本(別売)電池寿命約2年(1日に10回使用アルカリ乾電池使用時)電波到達距離(m)見通し約120防水仕様IPX4防沫形(センサー送信機)
切れるモール 2号 ELPA切れるモール 2号ELPA
312税込343
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
必要な長さにハサミやカッターで簡単にカットできるカバー一体型配線モール 電源ケーブル3本用 (電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。) 便利なコーナーカットガイド付
全長(m)1(テープ付)材質ポリプロピレン(PP)内寸(幅W×高さH)(mm)18.5×8.2
ミニレフ球25W ELPAミニレフ球25WELPA
299税込329
1個
当日出荷
ミニレフ球 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。
口金E17電球の種類白熱電球電球形状ミニレフ球定格消費電力(W)25定格電圧(V)110全長(mm)68定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)45ガラス色フロスト
糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-42N6 ELPA糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-42N6ELPA(5件のレビュー)
1,043税込1,147
1個ほか
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-42N6 NW-42N6-513
用途◇適合洗濯機: KW-D501 KW-D502 KW-D503 KW-D505 KW-D506 KW-D507 KW-N530 NW-420N NW-42AF NW-42BF NW-42CF NW-42EF NW-42F NW-42F2 NW-42F3 NW-42F5 NW-42F5D NW-42F6 NW-42F7 NW-42FF NW-42N6 NW-42R7 NW-42V5 NW-48MY2 NW-500EX NW-500FX NW-500HX NW-500KX NW-500MX NW-500W6 NW-50N6 NW-50R7 NW-50R8 NW-50S2 NW-5AR NW-5BR NW-5CR NW-5ER NW-5FR NW-5HR NW-5KR NW-5MR NW-5R2 NW-5R3 NW-5R5 NW-5R6 NW-5R7 NW-5S NW-5S5 NW-5V2 NW-60M NW-60S3 NW-6AY NW-6AZ NW-6M7 NW-6M7-1 NW-6PAM NW-6S3 NW-6S5 NW-6SD NW-6V5 NW-6V7 NW-7AY NW-7AZ NW-7M7 NW-7M7-1 NW-7V7 NW-B5 NW-BH5 NW-H42L NW-H42L5 NW-IB505 NW-J42 NW-J50 NW-K42 NW-K50 NW-KB5 NW-KB55 NW-KB56 NW-KJ42 NW-KJ50 NW-KL42 NW-KL50 NW-KL60 NW-KN50 NW-KN60 NW-KP42 NW-KQ42 NW-KS7Z NW-M5 NW-M60 NW-MB5 NW-MB7 NW-MX70 NW-R45 NW-RB7 NW-SJ61 NW-SK61 NW-SP60T NW-T500FX NW-T500HX NW-T500KX NW-TB5 NW-TB51 NW-TB71 NW-WX60 NW-WX61 NW-Y55
モジュラープラグ 6極2/4芯 6入 ELPAモジュラープラグ 6極2/4芯 6入ELPA(1件のレビュー)
570税込627
1パック(6個)
当日出荷
モジュラー式屋内配線用の補修プラグとして、必要な長さのテレホンコードを作るときなどに使用
仕様6極4芯/6極2芯兼用
クリップライト ELPAクリップライトELPA(7件のレビュー)
1,708税込1,879
1個
当日出荷
クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。 上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。 中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
電源タイプ電源コード式コード長さ(m)約1.5(中間スイッチ付)パールホワイト定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)
照明リモコン シーリングライト LEDライト 国内主要メーカー11社対応 再設定不要 バックアップ機能搭載 ELPA照明リモコン シーリングライト LEDライト 国内主要メーカー11社対応 再設定不要 バックアップ機能搭載ELPA(5件のレビュー)
2,279税込2,507
1個
当日出荷
国内メーカー11社対応 照明の主な操作が可能 便利なOFFタイマー機能付き 再設定不要のバックアップ機能搭載
寸法(mm)200×110×40質量(g)100電源DC3V 単四形乾電池2本電池寿命約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時)適合メーカーパナソニック[Panasonic]、東芝[TOSHIBA]、シャープ[SHARP]、タキズミ、コイズミ照明、日立[HITACHI]、NEC、オーデリック、アイリスオーヤマ、大光電機、アグレッド動作距離(m)約7
電池BOX 1×4 ELPA電池BOX 1×4ELPA
511税込562
1個
当日出荷
主に理科工作・豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
仕様単1×4本用(縦横2本配列)、バッテリーナップ用、直列6V引き出し用質量(g)49
差込形接続端子 ELPA差込形接続端子ELPA(1件のレビュー)
208税込229
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
FVDDF1.25-187A-5
種類差込型接続端子端子形状差込形
口金変換アダプター ELPA口金変換アダプターELPA(4件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
口金26mmの電球を口金39mmの電球ソケットに取り付ける為の変換アダプターです。 陶磁器製ですので、耐熱性にも優れています。
自在ブッシュ16MM ELPA自在ブッシュ16MMELPA
198税込218
1個
当日出荷
パネルの切断部を通過する配線などの保護に使用します。 不規則な形状の穴の線に合わせて自由に曲がります。
LEDアルミライト ELPALEDアルミライトELPA
789税込868
1台
当日出荷から3日以内出荷
水まわりでも安心の防浸形(IPX7)集光・散光機能付光が均一で見やすい非球面レンズ搭載
オートディスペンサー 液体 自動 感染症対策 非接触 オート センサー 吐出量3段階調整 大容量 500ml 電池式 ハンドソープ  洗面所 食器用洗剤 キッチン 透明ボトル ELPAオートディスペンサー 液体 自動 感染症対策 非接触 オート センサー 吐出量3段階調整 大容量 500ml 電池式 ハンドソープ 洗面所 食器用洗剤 キッチン 透明ボトルELPA
3,326税込3,659
1個
当日出荷
大容量500mlタンクなので詰替えの手間が減らせます。手洗いの目安に役立つ手洗いサポート機能。本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モードを搭載。電源スイッチに軽く触れるだけで電源ON/OFFや吐出量の調整ができるタッチセンサー式。フタを外して上から注ぐだけだから簡単で入れやすい。洗剤の吸込口が底面にあるから最後まで使い切れます。ワンタッチで取り外せる電池ボックス式。簡単に電池交換できます。濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使えます。
用途液体タイプ専用電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)電池寿命約12ヶ月(1日10回 吐出量 最少時)※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。タンク容量(mL)約500外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)83×198×126(最大値)質量(g)約380(電池除く)防水仕様IPX4(防沫形)アズワン品番65-0505-57繰り返し・詰め替え対応
LED 人感センサーライト 懐中電灯 2WAY ソーラー式  防雨仕様 防犯 防災 持ち運び可 ELPALED 人感センサーライト 懐中電灯 2WAY ソーラー式 防雨仕様 防犯 防災 持ち運び可ELPA(1件のレビュー)
3,799税込4,179
1個
当日出荷
暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯本体側面にもLEDを搭載しているので広範囲を照射ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。屋外に設置できる防水仕様(IP65 防噴流形)光が均一で見やすいCOB LED搭載低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
検知方式赤外線受動式電源ニッケル水素充電池 3.6V 1800mAh保護等級IP65(耐塵形/防噴流形)電池寿命センサー時 約3ヶ月(1日10回点灯時) 常時点灯時 約8時間※満充電時※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮されず、電池寿命が短くなる場合があります。光源白色LED※LEDの交換はできません全光束(Lm)センサー時 約500常時点灯時 約120※満充電時点灯保持時間約10秒(固定)(暗闇で人を検知すると自動で点灯し、約10秒後に自動で消灯します。)※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度(Lux)約10以下使用周囲温度(℃)-20~+50※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。質量(g)約340(充電池を含む)外形寸法(mm)幅100×高さ170×奥行205(最大値)付属品取付ネジ 4本(Φ3×20mm)、コンクリート用スリープ 4本(Φ5×24mm)アズワン品番64-9711-65
LEDワークライト ELPALEDワークライトELPA(5件のレビュー)
1,614税込1,775
1個
当日出荷
マグネット(260°回転) フック付き COB LEDパネル:白色点灯+赤色点滅
電球の種類LED明るさ(Lm)COB LEDパネル 270、LEDトーチ 65
庫内灯透明 ELPA庫内灯透明ELPA
151税込166
1個
予約販売
小形のランプで表示灯・ディスプレイ・冷蔵庫、装飾照明などに適しています。
口金E17定格消費電力(W)15定格電圧(V)110クリア全長(mm)55定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)22
シャンデリア E12 ELPAシャンデリア E12ELPA(2件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
シャンデリアなどの装飾照明に適しています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状シャンデリア球定格電圧(V)110定格寿命(時間)約1500
シャンデリア40W ELPAシャンデリア40WELPA(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金B22D電球の種類白熱電球電球形状シャンデリア球定格消費電力(W)40定格電圧(V)100/110全長(mm)100定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)37
モジュラーコンセント6極2芯 ELPAモジュラーコンセント6極2芯ELPA
570税込627
1個
当日出荷
局線とテレホンコードの接続
仕様6極2芯用
JDR110VLM/K ELPAJDR110VLM/KELPA(2件のレビュー)
3,229税込3,552
1個
当日出荷
ダイクロハロゲン(JDRΦ50)の省電力タイプです。外径50mmのダイクロイックミラーを使用した代表的なハロゲン電球で、生鮮食料品や服飾など、熱を嫌うもののスポット照明に適しています。前面ガラス付。
全長(mm)62定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(中角)20電球の種類ハロゲン
受話音量増幅アンプ ELPA受話音量増幅アンプELPA(3件のレビュー)
3,228税込3,551
1個
当日出荷
通話音量を、最大30db増幅します 自動で電源をオフにする自動電源オフ機能付き 工事不要でカンタン取り付け!(受話器がモジュラー式で外せる機種のみ)
仕様4極4芯対応付属品4極4芯ケーブル(約16cm)電源単四形乾電池×2本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×89×26(突起部含まず)機能自動電源オフ機能音量(dB)(アンプレベル)最大30
LED電球 レフランプタイプ ELPALED電球 レフランプタイプELPA(7件のレビュー)
2,468税込2,715
1個
当日出荷
光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
用途店舗照明やスポットライト、ダウンライトにおすすめです。口金E26電球の種類LED電球形状レフランプタイプ定格消費電力(W)6.0電圧(V)100(50/60Hz)仕様屋内用全長(mm)102質量(g)75全光束(Lm)485定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)63ビーム光束(Lm)320定格入力電流(A)0.1中心光度(cd)150ビーム角度(°)100
コード付ソケット1.8M ELPAコード付ソケット1.8MELPA(2件のレビュー)
798税込878
1個
当日出荷
電球は60W以下のものをご使用ください。
口金E26
LED電球G50形 ELPALED電球G50形ELPA(2件のレビュー)
1,613税込1,774
1個
当日出荷から翌々日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用定格電圧(V)100定格平均寿命(時間)30000電球形状ミニボール電球の種類LED
モール用フレキ ELPAモール用フレキELPA(4件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から翌々日出荷
配線材料をスッキリ出来て便利です。 燃やしてもダイオキシンが発生しない環境に配慮したABS樹脂を採用しております。 フレキモールはマガリ、デズミ、イリズミの3役をこなし配線モールにジョイントすることができます。
形状フレキ
ベークノズル ELPAベークノズルELPA(2件のレビュー)
407税込448
1パック(2個)
当日出荷
埋込ボックスなどに電線を入れる際の保護に使用します。
用途器具配線工事材質フェノール樹脂