絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目:

特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,834件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイクロハロゲン アドバンス E11 中角 ELPAダイクロハロゲン アドバンス E11 中角ELPA
3,598税込3,958
1個
当日出荷から翌々日出荷
ダイクロハロゲンJDRΦ50アドバンス省電力タイプ最大光度800cd約25%の省電力、約1.7倍の高照度を実現。高い発光効率と高品質な光を実現したハロゲン電球です。UVカット石英管の採用により、さらに約50%の紫外線をカットしました。
全長(mm)62定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)約3000電球形状ハロゲン球バルブ径(Φmm)50入数1個ビーム角度(°)中角20
ワイヤレスチャイムランプ付き受信器 ELPAワイヤレスチャイムランプ付き受信器ELPA
3,799税込4,179
1個
当日出荷
配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して4台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。 電波の到達距離は見通し約120m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。 IDコード(識別符号)が約25万通りなので混信の心配がありません。 押しやすさを追求した、軽いタッチで押せる大きな押ボタン。 受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
付属品取付ネジ×2本(Φ3×20mm)、送信場所シール×1枚ホワイト質量(g)約138(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40電源単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)142×80×29電池寿命約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)周波数(MHz)313.625電波到達距離(m)見通し約120鍵違い数約25万通り音量(dB)約88/50cm
電球型蛍光灯A形60W2P ELPA電球型蛍光灯A形60W2PELPA
1,327税込1,460
1箱(2個)
当日出荷
定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球60W形比) 電気代 約80%カット!(白熱電球60W形比)
電球の種類電球型蛍光灯電源(V)交流:100 50/60Hz共用
VAコード ELPAVAコードELPA
999税込1,099
1個
当日出荷
耐久性・耐衝性・耐摩擦性に優れています。 主に、屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。 屋内配線・動力用配線・冷暖房機配線等、幅広く使用されます。
種類電力ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)1.6全長(m)5定格電圧(V)600定格電流(A)18
寸丸球 ELPA寸丸球ELPA(2件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
装飾照明に最適。 小型、低ワットで常夜灯など長時間点灯が必要な場所に適した電球です。
全長(mm)61定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)40
ラジオイヤホン黒1M ELPAラジオイヤホン黒1MELPA(1件のレビュー)
456税込502
1個
当日出荷
2.5ΦL型超ミニプラグ
ブラックケーブル長(m)1プラグ形状2.5ΦL型超ミニプラグイヤホン形状カナル型
CAT6LANクロス ELPACAT6LANクロスELPA
607税込668
1個
当日出荷
ADSL・CATV・PC to PC対応 カテゴリ6準拠
仕様8極8芯用
LED装飾電球 ミニボールタイプ(防水設計) ELPALED装飾電球 ミニボールタイプ(防水設計)ELPA(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
雨や塵がかかる場所でも安心。防水設計。
用途屋外看板や照明に定格電圧(V)100(50/60Hz)外径(Φ)×全長(mm)40×62口金E26定格消費電力(W)1.4定格寿命(時間)30000電球形状ミニボールタイプ定格入力電流(A)0.016防水仕様IP65電球の種類LED
接続子 CE-1 ELPA接続子 CE-1ELPA
114税込125
1袋(8個)
欠品中
CE-1
種類絶縁付圧着端子全長(mm)20.8端子形状差込形
引掛シーリングダクトプラグ ELPA引掛シーリングダクトプラグELPA(1件のレビュー)
1,329税込1,462
1個
当日出荷
ライティングバー用引掛シーリングダクトプラグ
ナイロンクランプ(小) ELPAナイロンクランプ(小)ELPA(1件のレビュー)
198税込218
1個
当日出荷
材質:66ナイロン ネジ止め式 電線止め用 入数:10
幅モール用両面テープ ELPA幅モール用両面テープELPA
312税込343
1個
当日出荷
ゴム系発泡体にアクリル系粘着剤を塗布していますので、凹凸面への追随性・保持力に優れています。
用途モールを壁面に貼り付ける際に使用します。(両面粘着)幅(mm)12全長(m)5質量(g)32寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×80×15
収縮チューブ 2Φ ELPA収縮チューブ 2ΦELPA(1件のレビュー)
132税込145
1パック(1m)
当日出荷
電線の絶縁や保護に便利です。
内径(Φ)収縮前2.6±0.3mm収縮後1.3mm長さ(m)1収縮開始温度(℃)75収縮完了温度(℃)115比率約2:1連続使用温度(℃)-30~125特性絶縁
コード付6個口USBタップ PD対応 超速充電 最大20W給電可 雷ガード付 コンセント6個口+USB3ポート コンパクト スッキリ配線L型プラグ 保護被ふく付安全構造 ELPAコード付6個口USBタップ PD対応 超速充電 最大20W給電可 雷ガード付 コンセント6個口+USB3ポート コンパクト スッキリ配線L型プラグ 保護被ふく付安全構造ELPA
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
コード付6個口USBタップ PD対応 超速充電 最大20W給電可 雷ガード付 コンセント6個口+USB3ポート コンパクト スッキリ配線L型プラグ 保護被ふく付安全構造PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。 ※USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時雷から接続機器を守る雷ガード付コンセント6個口+USB3ポートなのにコンパクトスッキリ配線L型プラグコードは保護被ふく付安全構造
用途PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。雷から接続機器を守る雷ガード付コンセント6個口+USB3ポートなのにコンパクトスッキリ配線L型プラグコードは保護被ふく付安全構造
結束バンド 耐候 450mm ブラック ELPA結束バンド 耐候 450mm ブラックELPA
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
全長:450mm幅:7.6mm最大結束内径:128mm引張強度:55kgf使用温度範囲:-40℃~+85℃材質:66ナイロン(紫外線遮蔽剤入)50本入りカラー:ブラック
用途耐候性紫外線に強く、屋外で使える材質66ナイロン(紫外線遮蔽剤入)全長(mm)450ブラック使用温度範囲(℃)-40~85最大結束内径(Φmm)128
二面発光ACセンサーライト 防犯 犯罪抑止 赤外線センサー IP45(防噴流形) 自動点灯 ELPA二面発光ACセンサーライト 防犯 犯罪抑止 赤外線センサー IP45(防噴流形) 自動点灯ELPA
6,649税込7,314
1個
当日出荷から3日以内出荷
検知方式:赤外線受動式電源電圧:AC100V 50/60Hz光源:白色LED ※LEDの交換はできません。点灯保持時間:約5秒/30秒/3分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)保護等級:IP45(防噴流形)使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃電源コード長:約3m付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28mm)、クランプ 1セット、取付ガイド 1枚
用途センサーが人や車の動きを検知して自動点灯屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)上下二面発光で広範囲をしっかり照らせる常時点灯に切り替えできる ※点灯開始照度の設定や周囲の明るさに関係なく常時点灯します。センサーが反応しないときは赤色警告灯が点灯外形寸法(mm)幅302×高さ167×奥行157(mm)(最大値)
テープ付ABSモール2号2m ELPAテープ付ABSモール2号2mELPA
455税込501
1個
当日出荷
材質:ABS樹脂全長:2m本体サイズ:2000×(H)×21(W)×11(D)mm重量:180g適合ケーブル:UTP0.5×4P×2条 VVF1.6×3心×1条 VVF2.0×2心×1条カラー:ブラックテープ付
用途2号
テープ付ABSモール2m ELPAテープ付ABSモール2mELPA
378税込416
1個
当日出荷
材質:ABS樹脂全長:2m本体サイズ:2000(H)×16(W)×11(D)mm重量:124g適合ケーブル:UTP0.5×4P VVF1.6×2心×1条カラー:ブラックテープ付
用途1号
1号マガリ ELPA1号マガリELPA
235税込259
1個
当日出荷
コーナー用入数:2個カラー:ブラック
用途1号配線モールを直角に曲げる際のジョイントとして使用します。はめ込み式ですので取付が簡単で、きれいに仕上がります。
丸型アース棒 ELPA丸型アース棒ELPA
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止に
仕様●丸形●全長:30cm●リード線:3m(1.25mm2)付●原産国:中国●コード番号:336-1465アズワン品番67-2357-84
糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-52 ELPA糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-52ELPA
799税込879
1個
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇対応メーカー: アクア AQUA◇対応部品番号: LINT-52◇入数: 1個入
用途◇対応洗濯機:AQW-GP70H (2個使用) AQW-GP70H AQW-GS70H (2個使用) AQW-GS70J AQW-GV700E (2個使用) AQW-GV70E (2個使用) AQW-GV70G (2個使用) AQW-GV70H (2個使用) AQW-GV70J AQW-GV800E (2個使用) AQW-GV80E (2個使用) AQW-GV80G (2個使用) AQW-GV80H (2個使用) AQW-GV80J AQW-GV90G (2個使用) AQW-GV90H (2個使用) AQW-GV90HBK (2個使用) AQW-GV90J AQW-GVX100J AQW-GVX80J AQW-GVX90J AQW-P7M AQW-P7N AQW-S7M AQW-S7N AQW-V10P AQW-V7M AQW-V7N AQW-V7P AQW-V8M AQW-V8N AQW-V8P AQW-V9M AQW-V9N AQW-V9P AQW-VA10M AQW-VA10N AQW-VA10P AQW-VA8M AQW-VA8N AQW-VA8P AQW-VA9M AQW-VA9N AQW-VA9P AQW-VX10M AQW-VX10N AQW-VX10P AQW-VX8M AQW-VX8N AQW-VX8P AQW-VX9M AQW-VX9N AQW-VX9P仕様●アクア洗濯機用アズワン品番65-5654-45
アナログテスター ELPAアナログテスターELPA
1,898税込2,088
1台
当日出荷から4日以内出荷
スペースアダプター ELPAスペースアダプターELPA
255税込281
1個
当日出荷
プラグの向きを縦方向に変えることで、コードを真下に配線できます
使用温度範囲(℃)-10~40タイプたて型定格125V/15A/1500Wまで
LEDワークライト ペン型 グリーン COB 広範囲照射 ELPALEDワークライト ペン型 グリーン COB 広範囲照射ELPA(1件のレビュー)
912税込1,003
1台
当日出荷
光が均一で見やすいCOB LED搭載2灯のライトで広範囲に照射クリップ(可動式)、マグネット、フックで取り付けできる
質量(g)約38(電池除く)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×166×38(最大値)光源白色COB LED×2灯使用電池単四形アルカリ乾電池×3本(別売)連続点灯時間約3時間(アルカリ乾電池使用時)フックフックアズワン品番64-9711-49マグネットマグネット明るさ(Lm)240(照度 約280lx)電球の種類LED
ワイヤレスチャイム防水押しボタン送信器 ELPAワイヤレスチャイム防水押しボタン送信器ELPA
3,132税込3,445
1個
当日出荷
配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。 押しやすさを追求した、軽いタッチで押せる大きな押ボタン。 押ボタンは防水タイプなので、浴室やトイレなど水周りでの使用に最適です。
付属品取付ネジ×2本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚質量(g)約69(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40電源単四形乾電池×2本(別売)寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×37電池寿命約2年(1日に10回使用)周波数(MHz)313.625電波到達距離(m)見通し約120防水仕様IPX7防浸形(押しボタン送信器)鍵違い数約25万通り
PPロック ELPAPPロックELPA
227税込250
1セット(50本)
当日出荷
タグ付け、結束に便利
材質ポリプロピレン幅(mm)3.8クリア引張強度(kg)3.6
ローソク球 ELPAローソク球ELPA
199税込219
1セット(2個)
当日出荷
ローソクの炎形をしており、ローソク灯、灯明用などに適しています。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状ローソク球定格消費電力(W)5定格電圧(V)100全長(mm)53定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)23
AC電源コード ELPAAC電源コードELPA(1件のレビュー)
436税込480
1個
当日出荷から3日以内出荷
AC100Vの外部電源端子付。 CDステレオラジカセを家庭用電源で使用。
ケーブル長(m)1.8ブラックコネクタ形状2P電源ソケットオス - ACプラグメス変換タイプオス - メス
JDR110VLM/K-2P ELPAJDR110VLM/K-2PELPA
6,268税込6,895
1箱(2個)
当日出荷
ダイクロハロゲン(JDRΦ50)の省電力タイプです。外径50mmのダイクロイックミラーを使用した代表的なハロゲン電球で、生鮮食料品や服飾など、熱を嫌うもののスポット照明に適しています。前面ガラス付。
全長(mm)62定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(中角)20電球の種類ハロゲン
糸くずフィルター 三菱洗濯機用 M10-G53-128 ELPA糸くずフィルター 三菱洗濯機用 M10-G53-128ELPA
1,043税込1,147
1パック(2個)
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 三菱 MITSUBISHI ◇適合型番: M10-G53-128 MAW-JF1
用途◇適合洗濯機: MAW-50R MAW-50RP MAW-5S MAW-5SP MAW-60R MAW-60RP MAW-60S MAW-60SP MAW-60TP MAW-612P MAW-6TPV5 MAW-70R MAW-70RP MAW-70S MAW-70SP MAW-712P MAW-715P MAW-716P MAW-815P MAW-816P MAW-EG6RP MAW-EG6SP MAW-F70P MAW-F80P MAW-F90P MAW-FV7TP MAW-FV8TP MAW-K5TP MAW-K5UP MAW-N6UP MAW-N6WP MAW-N6XP MAW-N7TP MAW-N7UP MAW-N7WP MAW-N7XP MAW-N8TP MAW-N8UP MAW-N8WP MAW-N8XP MAW-N9WP MAW-N9XP MAW-R7T MAW-S90 MAW-V6RP MAW-V6SP MAW-V6TP MAW-V7RP MAW-V7SP MAW-V7TP MAW-V7UP MAW-V8RP MAW-V8SP MAW-V8TP MAW-V8UP MAW-YM70UP MAW-YM80UP MAW-Z6F MAW-Z6H MAW-Z7FP MAW-Z7H MAW-Z7HP MAW-Z8HP適合機種メーカー三菱洗濯機用
AM/FM高感度ラジオ ELPAAM/FM高感度ラジオELPA
6,553税込7,208
1個
当日出荷
プリセットメモリー 各モード100局登録可能 放送局を自動選局できるオートスキャン機能 暗がりでも操作しやすいバックライト付液晶 便利な時刻表示・アラーム&スリープ機能付
受信周波数FM:76~95MHz、MW(AM):522~1620kHz電池寿命(時間)スピーカ―使用時(単三アルカリ乾電池使用)MW/AM:約45時間、FM:約40時間付属品ストラップ質量(g)約178(ストラップ含み、電池除く)電源DC3V 単三形アルカリ乾電池×2本(別売) DC4.5V 300mA(別売ACアダプター使用)方式PLLデジタル同調スピーカー直径45mm 丸型 25Ω寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)78×128×32(最大値)出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック
防災保温シート 軽量 コンパクト レジャー アウトドア 防災 防水 非常時 アルミ リバーシブル ELPA防災保温シート 軽量 コンパクト レジャー アウトドア 防災 防水 非常時 アルミ リバーシブルELPA(1件のレビュー)
617税込679
1枚
当日出荷
緊急時の気象の変化や風雨から身を守る軽量緊急用シートです。山や海のレジャー用品としてもご活用いただけます。災害時やアウトドアで重宝する便利防災グッズです。軽量コンパクトなアルミ蒸着フィルムの緊急用シートです。金色の面を外側にすると太陽光を集めるので暖かさが増し、銀色の面を外側にすると外からの熱を遮断する効果があります。防水効果もあります。アルミ膜が体温の低下を防止します。
材質ポリエステル(アルミ蒸着フィルム)寸法(cm)210×141
台付 小ベース ELPA台付 小ベースELPA
265税込292
1パック(2個)
当日出荷
定格:AC・DC45V 口金:E10 入数:2個 リード線付
口金E10
プラグからも電源がとれる延長コード 耐トラッキングカバー付 ほこり防止 扉付き ELPAプラグからも電源がとれる延長コード 耐トラッキングカバー付 ほこり防止 扉付きELPA(1件のレビュー)
703税込773
1個
当日出荷
コンセントプラグからでも電源がとれる 耐トラッキングカバー 割れにくい よじれにくいだ円形状
ホワイトコンセント個数1コンセント形状2P機能耐トラッキングカバー付・ほこり防止の扉付プラグ形状2P
ミニプラグ ELPAミニプラグELPA
246税込271
1個
当日出荷
Φ3.5mm ステレオ、モノラル兼用
ヒューズホルダー ELPAヒューズホルダーELPA(1件のレビュー)
246税込271
1個
当日出荷
定格:AC250V 10A以下 20mm パネル取付タイプ 取付穴径Φ13.1
種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×10
バッテリークリップ赤 ELPAバッテリークリップ赤ELPA
541税込595
1個
当日出荷
はさみ部も絶縁で覆われているので安全
スイッチ付タップ ホワイト 1.5m  5個口 スイッチ付き ELPAスイッチ付タップ ホワイト 1.5m 5個口 スイッチ付きELPA
1,898税込2,088
1個
当日出荷
電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。 3個の差込口に独立スイッチが付いているので、使用機器だけの電源管理ができます。ONの時にLEDが点灯します。 ACアダプタが2個差せるゆったりスペース(常時通電)。 耐雷サージ表示LED。帯電サーチ機能が作動中に点灯します。 本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。 差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用。 耐トラッキングカバー付。 L形プラグでスッキリ配線。
コンセント形状2Pホワイトスイッチ個別スイッチコンセント個数5電源コード(m)1.5
コーナータップ 3個口 薄型 コンセント 増設 180°角度調整 プラグ 直挿し ELPAコーナータップ 3個口 薄型 コンセント 増設 180°角度調整 プラグ 直挿しELPA
389税込428
1個
当日出荷
1つのコンセントから3方向に電源を分配することができます。 合計1500Wまで3つの器具を接続できます。 差込口が上下に180°稼働します。 薄型で壁面などにピッタリ添いますのでスペースをとりません。
プラグ形状2Pコンセント形状2Pコンセント個数3
テスター棒ピン式 ELPAテスター棒ピン式ELPA(2件のレビュー)
617税込679
1個
当日出荷
ピン式テスターのテストリードとして使用します。